リンク式サスペンションによりハンドルからの力を効率よく伝え深く掘ることができます。
トラスコ品番634-5754
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57.5×107×105
使用燃料レギュラーガソリン
動力源空冷4サイクルエンジン
燃料タンク容量(L)0.6
最大出力(kW)1.6
耕うん幅(mm)57
1台
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
・サイスペンション付きで深く耕運できる。・耕運後はふかふかの土になる。・女性でも扱いやすい。・オプションの装着で畝立てもできる。
質量(kg)25
全長×全幅W×全高(mm)1090×475×950
燃料タンク容量(L)0.6
エンジン総排気量(cm3)49.4
1台
¥139,800
税込¥153,780
6日以内出荷
こんなに固い土だけど、大丈夫なの・・・? リンク式サスペンションによってテコの原理を使い、少ない力で力強く、深く、土を掘り起こします。
あまり力のない方でも深く掘り起こせます。
慣れは必要ありません。
初心者でもふっかふかの土が手に入ります。
少し高いだけはあります。その分ラクできます。
全く新しい耕うん機です。ある意味発明です。
リンク式だから大人気。誰でも、力強く、深く、掘り起こせます。
リンク式サスペンションによりハンドルからの力を効率良くボディに伝え、ブレード(耕うん爪)を地中深く食い込ませることが可能になりまりました。硬い土でも跳ねずに耕すことが可能です。[ 特許出願中 ]
サスペンションにリンクを取り付けることでテコの原理を活用し、地面に押しつける力をアシストすることが可能になりました。大きな力を使わずとも深く掘り起こしふかふかの土をつくりだせます。
サスペンションとバイク用ハンドルグリップによって振動を減らすことに成功しました。
色オレンジ
使用燃料自動車用無鉛ガソリン
全長×全幅W×全高(mm)1090×475×90
全質量(kg)25
燃料タンク容量(L)0.6
エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHV
点火方式トランジスタ式マグネト点火
始動方式手動式リコイルスターター
エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)連続1.1[1.5]/4600
エンジン最大出力(kW[PS]/min-1)1.6[2.2]/7000
エンジン総排気量(cm3)49.4
1台
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
『耕うん機』には他にこんなカテゴリがあります
- エンジン式耕うん機
 - 電気式耕うん機
 - 電池・充電式耕うん機
 - 手押し式耕うん機
 - 耕うん機オプション
 
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。