「排気量(mL)」から絞り込む
98(2)
本格的なナタ爪を採用
ナタ爪は、ねじりながら曲げ加工を施した高強度鍛造品です。フレンチ刃に比べ磨耗しにくく、土の反転性に優れています。
ワンタッチ切り換え
抵抗棒と車輪の切り替えはワンタッチ操作です。車輪に換えれば、畑までの移動も楽です。
耕うん幅(mm)360
耕深(mm)280
タンク容量(mL)1200
運転時間(分)50~60
付属品抵抗棒、車輪組立・ボックスレンチ(13/19mm)
トラスコ品番493-1882
質量(kg)19
刃形ナタ爪刃(4枚刃)
使用燃料混合(無鉛ガソリン):1(2サイクル専用FC級、FD級オイル)
全長×全幅W×全高(mm)長さ:1040×幅:480×高さ:965(収納時740×480×550)
最大出力(kW)1.27
アズワン品番64-5046-43
1台
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
簡単操作で簡易うね立てOK。本格派の耕うん。移動尾輪で移動も楽々。排ガス自主規制対応エンジン。軽い力でエンジンスタート。ハンドル上下調整機能。ハンドル回転機能。安心のデッドマンクラッチ。大型燃料キャップ。大型エンジン停止ボタン。草巻付き防止装置。簡単折りたたみ&コンパクト収納
仕様安全鑑定番号:38071、装備:ナタ爪分離型・移動尾輪(抵抗棒付き)・大型停止スイッチ
寸法(mm)車輪の形状:丸棒・Φ20
全長(mm)1110
質量(kg)機体:41
種類エンジン:空冷4サイクルOHVガソリンエンジン
形式主クラッチ:ベルトテンション式(デッドマン式)
全幅(mm)660
全高(mm)1065
最大出力2.2{3.0}(kW{PS})
燃料タンク容量(L)1.2
回転数車軸:(前進)62/106(rpm)
始動方式リコイル(ミラクルスタート)
排気量(L)総:0.098{98{cc}}
耕うん幅(mm)320/600
回転速度出力:1.6{2.2}/3600(kW{PS}/rpm)
エンジン型式GB101PN
変速段数走行:前進2(段)
1台
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
排ガス自主規制対応エンジンを搭載。軽い力でエンジンスタート。フロントロータリーで気持ちよく耕せる。機能はしっかり、本格的だから楽しい。ターンもズムーズ。ボタンを押せばエンジンストップ。畳んで収納コンパクト
仕様フロント車輪調節:4(移動1・耕深3)、安全性検査合格番号:NARO 20/151
付属品作業機ヒッチ
適合輪距:405mm
幅(mm)耕:500
全長(mm)1370[780][格納時]
質量(kg)57
形式操行クラッチ:デフ(ロックなし)
全幅(mm)550
全高(mm)1090[635][格納時]
方式主クラッチ:ペルトテンション式(デッドマンレバー)
爪形状外側:ナタ爪・内側:ナタ爪(16本)
使用燃料自動車用無鉛ガソリン
外径×幅W(mm)車輪:Φ350×55(カルチタイヤ)
定格出力1.5[2.0]/3300(kW[PS]/rpm)
最大出力2.2[3.0](kW[PS])
燃料タンク容量(L)1.2
エンジン形式空冷4サイクルOHVガソリン
始動方式リコイル式(ミラクルスタート)
排気量(L)総:0.098
駆動方式センタードライブ
回転速度軸:141(rpm)
エンジン型式三菱GB101
走行速度(m/s)(前進)0.23、(後進)0.17
変速段数1(一軸正逆転) 「その場で耕す」変速付、前進1・後進1(作業1)(段)
1台
¥219,800
税込¥241,780
7日以内出荷
簡単操作で簡易うね立てOK。本格派の耕うん。移動尾輪で移動も楽々。排ガス自主規制対応エンジン。軽い力でエンジンスタート。ハンドル上下調整機能。ハンドル回転機能。安心のデッドマンクラッチ。大型燃料キャップ。大型エンジン停止ボタン。草巻付き防止装置。簡単折りたたみ&コンパクト収納
仕様安全鑑定番号:38071、装備:ナタ爪分離型・移動尾輪(抵抗棒付き)・簡易うね立て・大型停止スイッチ
寸法(mm)車輪の形状:丸棒・Φ20
全長(mm)1110
質量(kg)機体:43
種類エンジン:空冷4サイクルOHVガソリンエンジン
形式主クラッチ:ベルトテンション式(デッドマン式)
全幅(mm)660
全高(mm)1065
最大出力2.2{3.0}(kW{PS})
燃料タンク容量(L)1.2
回転数車軸:(前進)62/106、(後進)20(rpm)
始動方式リコイル(ミラクルスタート)
排気量(L)総:0.098{98{cc}}
耕うん幅(mm)320/600
回転速度出力:1.6{2.2}/3600(kW{PS}/rpm)
エンジン型式GB101PN
変速段数走行:前進2、後進1(段)
1台
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
簡単操作で簡易うね立てOK。本格派の耕うん。移動尾輪で移動も楽々。排ガス自主規制対応エンジン。軽い力でエンジンスタート。ハンドル上下調整機能。ハンドル回転機能。安心のデッドマンクラッチ。大型燃料キャップ。大型エンジン停止ボタン。草巻付き防止装置。簡単折りたたみ&コンパクト収納
仕様安全鑑定番号:38071、装備:ナタ爪一体型・移動尾輪(抵抗棒付き)・簡易うね立て
寸法(mm)車輪の形状:丸棒・Φ20
全長(mm)1100
質量(kg)機体:40
種類エンジン:空冷4サイクルOHVガソリンエンジン
形式主クラッチ:ベルトテンション式(デッドマン式)
全幅(mm)600
全高(mm)1080
最大出力2.2{3.0}(kW{PS})
燃料タンク容量(L)1.2
回転数車軸:(前進)106(rpm)
始動方式リコイル(ミラクルスタート)
排気量(L)総:0.098{98{cc}}
耕うん幅(mm)540
回転速度出力:1.6{2.2}/3600(kW{PS}/rpm)
エンジン型式GB101PN
変速段数走行:前進1(段)
1台
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
排ガス自主規制対応エンジンを搭載。軽い力でエンジンスタート。フロントロータリーで気持ちよく耕せる。機能はしっかり、本格的だから楽しい。ターンもズムーズ。ボタンを押せばエンジンストップ。畳んで収納コンパクト
仕様フロント車輪調節:4(移動1・耕深3)、安全性検査合格番号:NARO 20/151、輪距:405mm
幅(mm)耕:500
全長(mm)[格納時]1370[725]
質量(kg)54
形式操行クラッチ:デフ(ロックなし)
全幅(mm)550
全高(mm)[格納時]1090[635]
方式主クラッチ:ペルトテンション式(デッドマンレバー)
爪形状外側:ナタ爪・内側:ナタ爪(16本)
使用燃料自動車用無鉛ガソリン
外径×幅W(mm)車輪:Φ350×55(カルチタイヤ)
定格出力1.5[2.0]/3300(kW[PS]/rpm)
最大出力2.2[3.0](kW[PS])
燃料タンク容量(L)1.2
エンジン形式空冷4サイクルOHVガソリン
始動方式リコイル式(ミラクルスタート)
排気量(L)総:0.098
駆動方式センタードライブ
回転速度軸:141(rpm)
エンジン型式三菱GB101
走行速度(m/s)(前進)0.23・(後進)0.17
変速段数1(一軸正逆転) 「その場で耕す」変速付、前進1・後進1(作業1)(段)
1台
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
排ガス自主規制対応エンジン。簡単エンジンスタート&安心のエンジンストップ。デッドマンクラッチで操作簡単!。小回り旋回。耕うん幅は本格派。安心!一輪正逆転ロータリを標準装備。らくらくうね立て。収納もコンパクト
仕様ロータリ:一軸正逆転、安全鑑定番号:35106
適合タイヤ:100/85D6
形状(ロータリ爪)外側:ナタ爪、内側:ナタ爪
幅(mm)耕:500
全長(mm)1355[収納時1130]
質量(kg)機体:61
種類エンジン:空冷4サイクルOHVガソリン
形式主クラッチ:ベルトテンション式、操向クラッチ:デフ(ロックなし)
全幅(mm)575
全高(mm)1090[収納時600]
使用燃料自動車用無鉛ガソリン
定格出力1.5{2.0}/3300(kW{PS}/rpm)
最大出力2.2{3.0}(kW{PS})
燃料タンク容量(L)1.2
回転数爪軸:141(rpm)
始動方式リコイル(ミラクルスタート)
排気量(L)総:0.098
駆動方式センタードライブ
エンジン型式GB101PN
走行速度(m/s)(前進)0.22/ 0.93、(後進)0.16
変速段数1(段)
変速主:前進2・後進1(段)
1台
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
育てる楽しさ、喜びを。KM30は、家庭菜園を始めたい人の背中を押します。気持ちのいい、太陽の光をあびて楽しさいっぱい、喜びいっぱいの家庭菜園で。安心できる使いやすさ。ハンドルを握れば進む!離せ止まる エンジン停止スイッチ。簡単ラクラク移動!。はひめからスムーズに!エンジン始動
寸法(mm)【車軸】丸軸:20、長さ:53
使用燃料自動車用無鉛ガソリン
全長×全幅W×全高(mm)機体:1110×600×980
燃料タンク容量(L)1.2
始動方式リコイルスタータ方式
変速段数正転1段
『耕うん機』には他にこんなカテゴリがあります
- エンジン式耕うん機
- 電気式耕うん機
- 電池・充電式耕うん機
- 手押し式耕うん機
- 耕うん機オプション
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。