2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OREC(オーレック)ピコ
「家庭菜園」から「本格的な菜園」まで、用途別にさまざまなスペックの耕うん機があります。耕うんとともに、さまざまな管理作業にも大活躍します。広い畑をしっかり耕うんするならコチラ。固い土をパワフルに耕す、正転・逆転耕うん爪が標準装備。
仕様ロータリー回転、正転1段 逆転1段 質量(kg)78 車輪幅(mm)520(外~外) ベルト(走行)SA32(W600)×1本 車輪タイヤ3.50-7(Φ3530) ハンドル上下:3段可変 全長×全幅W×全高(mm)15510×610×1060 クラッチ走行:デッドマンクラッチ(ベルトテンション式) 爪数正逆爪12本 最大出力(kW)4.6 走行速度(km/h)移動【1】1.16、【2】4.48、【R】1.16、作業【1】1.16(正転)、【1】1.16(逆転) 油量(L)E:0.55、G:3.6 馬力(PS)6.3 耕運幅(mm)500 走行タイプ前進2段 後進1段
1台
269,800 税込296,780
7日以内出荷

OREC(オーレック)エースローター
畝づくり・除草・中耕などの、様々な作業に対応致します。必要なパワー、畑の広さなど、用途によって選んでいただけます。軽量コンパクト。うね作り、土の片寄などに最適です。
仕様ロータリー 逆転2段 質量(kg)57 車輪幅(mm)150・220(内~外) 回転数(min-1[r.p.m])低速:302、高速:564 ベルトVベルトLB-40(AG-X)×1本 車輪ゴム付鉄車輪(Φ330) 全長×全幅W×全高(mm)1335×570×805 クラッチ作動:レバースライド式(噛合式)、走行:ベルトテンション 最大出力(kW)3 調整方式ハンドル:ワンタッチ可変式上下4段調整 走行速度(km/h)前進【1】1.1、【2】2.3、後進【1】1.2 油量(L)E:0.5、G:3.0 馬力(PS)4.2 作業幅(mm)150-300 走行タイプ前進2段 後進1段
1台
269,800 税込296,780
7日以内出荷

『耕うん機』には他にこんなカテゴリがあります