エンジン式耕うん機 :「耕うん機・管理機」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OREC(オーレック)ピコ
「家庭菜園」から「本格的な菜園」まで、用途別にさまざまなスペックの耕うん機があります。耕うんとともに、さまざまな管理作業にも大活躍します。内側の爪が逆転、外側の爪が正転し、固いほ場をラクに耕うん。オーレックおすすめの耕うん機です。
質量(kg)80 車輪幅(mm)520(外~外) ベルト(走行)SA32(W600)×1本 車輪タイヤ3.50-7(Φ3530) ハンドル上下:3段可変 全長×全幅W×全高(mm)15510×610×1060 クラッチ走行:デッドマンクラッチ(ベルトテンション式) 爪数ナタ爪14本 最大出力(kW)4.6 走行速度(km/h)移動【1】1.16、【2】4.48、【R】1.16、作業【1】1.16(一軸正逆) 油量(L)E:0.55、G:3.6 馬力(PS)6.3 耕運幅(mm)500 走行タイプ前進2段 後進1段
1台
299,800 税込329,780
7日以内出荷

OREC(オーレック)ピコ
「家庭菜園」から「本格的な菜園」まで、用途別にさまざまなスペックの耕うん機があります。耕うんとともに、さまざまな管理作業にも大活躍します。広い畑をしっかり耕うんするならコチラ。固い土をパワフルに耕す、正転・逆転耕うん爪が標準装備。
仕様ロータリー回転、正転1段 逆転1段 質量(kg)78 車輪幅(mm)520(外~外) ベルト(走行)SA32(W600)×1本 車輪タイヤ3.50-7(Φ3530) ハンドル上下:3段可変 全長×全幅W×全高(mm)15510×610×1060 クラッチ走行:デッドマンクラッチ(ベルトテンション式) 爪数正逆爪12本 最大出力(kW)4.6 走行速度(km/h)移動【1】1.16、【2】4.48、【R】1.16、作業【1】1.16(正転)、【1】1.16(逆転) 油量(L)E:0.55、G:3.6 馬力(PS)6.3 耕運幅(mm)500 走行タイプ前進2段 後進1段
1台
269,800 税込296,780
7日以内出荷

OREC(オーレック)エースローター
畝づくり・除草・中耕などの、様々な作業に対応致します。必要なパワー、畑の広さなど、用途によって選んでいただけます。
仕様ロータリー 正逆転2段 質量(kg)64 車輪幅(mm)150・220(内~外) 回転数(min-1[r.p.m])正転2段、逆転2段、低速:292、高速:545 ベルトLB-40(AG-X)×1本 車輪ゴム付鉄車輪(Φ330) 全長×全幅W×全高(mm)1400×570×670 クラッチ作動:クラッチレバーロック式(噛合式)、走行:クラッチレバーロック式(ベルトテンション式) 最大出力(kW)4.6 調整方式ハンドル/左右:前ローター時5段、後ローター時3段、上下:4段調整 走行速度(km/h)前進【1】0.9、【2】1.9、【3】4.0、後進【1】0.9 油量(L)E:0.55、G:3.0 馬力(PS)6.3 作業幅(mm)400 走行タイプ前進3段 後進1段
1台
319,800 税込351,780
7日以内出荷

OREC(オーレック)エースローター
畝づくり・除草・中耕などの、様々な作業に対応致します。必要なパワー、畑の広さなど、用途によって選んでいただけます。軽量コンパクト。うね作り、土の片寄などに最適です。
仕様ロータリー 逆転2段 質量(kg)57 車輪幅(mm)150・220(内~外) 回転数(min-1[r.p.m])低速:302、高速:564 ベルトVベルトLB-40(AG-X)×1本 車輪ゴム付鉄車輪(Φ330) 全長×全幅W×全高(mm)1335×570×805 クラッチ作動:レバースライド式(噛合式)、走行:ベルトテンション 最大出力(kW)3 調整方式ハンドル:ワンタッチ可変式上下4段調整 走行速度(km/h)前進【1】1.1、【2】2.3、後進【1】1.2 油量(L)E:0.5、G:3.0 馬力(PS)4.2 作業幅(mm)150-300 走行タイプ前進2段 後進1段
1台
269,800 税込296,780
7日以内出荷

OREC(オーレック)エースローター
畝づくり・除草・中耕などの、様々な作業に対応致します。必要なパワー、畑の広さなど、用途によって選んでいただけます。狭い条間に対応。軽量・コンパクト・シンプル操作の一輪管理機。
質量(kg)48 回転数(min-1[r.p.m])低速:136、高速:212 ベルトSA-33(W800)×1本 車輪ゴム付鉄車輪(Φ330) 全長×全幅W×全高(mm)1280×585×1000 クラッチ作動:噛合式、走行:ベルトテンション 最大出力(kW)2.2 調整方式ハンドル:ワンタッチ可変式上下4段調整 走行速度(km/h)前進【1】1.8、【2】4.0、後進【1】1.8 油量(L)E:0.4、G:1.6 馬力(PS)3 作業幅(mm)170または300 走行タイプ前進2段 後進1段
1台
259,800 税込285,780
7日以内出荷

OREC(オーレック)エースローター
畝づくり・除草・中耕などの、様々な作業に対応致します。必要なパワー、畑の広さなど、用途によって選んでいただけます。様々なアタッチが揃ったハイエンド機。フロントロータリーで安心して作業ができます。
仕様ロータリー回転2段、エンジンベース高、サイドクラッチ付 質量(kg)86 車輪幅(mm)400~480(標準ホイルチューブ140) 回転数(min-1[r.p.m])低速:273、高速:494 ベルトSB-46(W800)×1本 車輪タイヤ3.50-6(Φ330) 全長×全幅W×全高(mm)1450×560×730 クラッチ作動:噛合式、走行:ベルトテンション 最大出力(kW)4.6 調整方式ハンドル:ワンタッチ可変式(左右:5段調整、上下:5段調整) 走行速度(km/h)前進【1】0.9、【2】1.4、【3】2.7、後進【1】0.8、【2】1.4 油量(L)E:0.55、G:3.0 馬力(PS)6.3 耕運幅(mm)500 走行タイプ前進3段 後進2段
1台
379,800 税込417,780
7日以内出荷

OREC(オーレック)エースローター
畝づくり・除草・中耕などの、様々な作業に対応致します。必要なパワー、畑の広さなど、用途によって選んでいただけます。7馬力仕様のネギ専用機です。ハイパワーで作業効率を高めます。
仕様ロータリー 逆転、エンジンベース高、サイドクラッチ無 質量(kg)78 車輪幅(mm)190・240(内~外) 回転数(min-1[r.p.m])低速:290、高速:620 ベルトSB-43(W800)×1本 車輪ゴム付鉄車輪(Φ350) 全長×全幅W×全高(mm)1450×560×740 クラッチ作動:噛合式、走行:ベルトテンション 最大出力(kW)5.1 調整方式ハンドル:ワンタッチ可変式(左右:5段調整、上下:5段調整) 走行速度(km/h)前進【1】0.8、【2】1.2、【3】2.4、【4】3.9、後進【1】1.2 油量(L)E:0.55、G:3.0 馬力(PS)7 作業幅(mm)200~300 走行タイプ前進4段 後進1段
1台
409,800 税込450,780
7日以内出荷

OREC(オーレック)エースローター
畝づくり・除草・中耕などの、様々な作業に対応致します。必要なパワー、畑の広さなど、用途によって選んでいただけます。シリーズ最大のエンジン出力!パワフル&スムーズな作業を実現。
仕様ロータリー回転2段、エンジンベース低、サイドクラッチ付 質量(kg)87 車輪幅(mm)520~580(標準ホイルチューブ190) 回転数(min-1[r.p.m])低速:273、高速:494 ベルトSB-46(W800)×1本 車輪タイヤ3.50-7(Φ350) 全長×全幅W×全高(mm)1450×655×740 クラッチ作動:噛合式、走行:ベルトテンション 最大出力(kW)5.1 調整方式ハンドル:ワンタッチ可変式(左右:5段調整、上下:5段調整) 走行速度(km/h)前進【1】1.0、【2】1.5、【3】2.9、後進【1】0.8、【2】1.5 油量(L)E:0.55、G:3.0 馬力(PS)7 耕運幅(mm)600 走行タイプ前進3段 後進2段
1台
399,800 税込439,780
7日以内出荷

OREC(オーレック)エースローター
畝づくり・除草・中耕などの、様々な作業に対応致します。必要なパワー、畑の広さなど、用途によって選んでいただけます。ねぎの管理作業が大幅に効率アップ。コンパクトでバランスがよく、取り回しやすいお勧めの一台です。
仕様ロータリー 逆転、エンジンベース高、サイドクラッチ無 質量(kg)78 車輪幅(mm)190・240(内~外) 回転数(min-1[r.p.m])低速:290、高速:520 ベルトSB-43(W800)×1本 車輪ゴム付鉄車輪(Φ350) 全長×全幅W×全高(mm)1450×560×740 クラッチ作動:噛合式、走行:ベルトテンション 最大出力(kW)4.6 調整方式ハンドル:ワンタッチ可変式(左右:5段調整、上下:5段調整) 走行速度(km/h)前進【1】0.8、【2】1.2、【3】2.4、【4】3.9、後進【1】1.2 油量(L)E:0.55、G:3.0 馬力(PS)6.3 作業幅(mm)200~300 走行タイプ前進4段 後進1段
1台
339,800 税込373,780
7日以内出荷

『耕うん機』には他にこんなカテゴリがあります