66件中 4166
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
排気量(mL)から絞り込む
エースローター OREC(オーレック)エースローターOREC(オーレック)
379,800税込417,780
1台
7日以内出荷
畝づくり・除草・中耕などの、様々な作業に対応致します。必要なパワー、畑の広さなど、用途によって選んでいただけます。様々なアタッチが揃ったハイエンド機。フロントロータリーで安心して作業ができます。
仕様ロータリー回転2段、エンジンベース高、サイドクラッチ付質量(kg)86車輪幅(mm)400~480(標準ホイルチューブ140)回転数(min-1[r.p.m])低速:273、高速:494ベルトSB-46(W800)×1本車輪タイヤ3.50-6(Φ330)全長×全幅W×全高(mm)1450×560×730クラッチ作動:噛合式、走行:ベルトテンション最大出力(kW)4.6調整方式ハンドル:ワンタッチ可変式(左右:5段調整、上下:5段調整)走行速度(km/h)前進【1】0.9、【2】1.4、【3】2.7、後進【1】0.8、【2】1.4油量(L)E:0.55、G:3.0馬力(PS)6.3耕運幅(mm)500走行タイプ前進3段 後進2段
ピコ OREC(オーレック)ピコOREC(オーレック)
269,800税込296,780
1台
7日以内出荷
「家庭菜園」から「本格的な菜園」まで、用途別にさまざまなスペックの耕うん機があります。耕うんとともに、さまざまな管理作業にも大活躍します。広い畑をしっかり耕うんするならコチラ。固い土をパワフルに耕す、正転・逆転耕うん爪が標準装備。
仕様ロータリー回転、正転1段 逆転1段質量(kg)78車輪幅(mm)520(外~外)ベルト(走行)SA32(W600)×1本車輪タイヤ3.50-7(Φ3530)ハンドル上下:3段可変全長×全幅W×全高(mm)15510×610×1060クラッチ走行:デッドマンクラッチ(ベルトテンション式)爪数正逆爪12本最大出力(kW)4.6走行速度(km/h)移動【1】1.16、【2】4.48、【R】1.16、作業【1】1.16(正転)、【1】1.16(逆転)油量(L)E:0.55、G:3.6馬力(PS)6.3耕運幅(mm)500走行タイプ前進2段 後進1段
エースローター OREC(オーレック)エースローターOREC(オーレック)
409,800税込450,780
1台
7日以内出荷
畝づくり・除草・中耕などの、様々な作業に対応致します。必要なパワー、畑の広さなど、用途によって選んでいただけます。7馬力仕様のネギ専用機です。ハイパワーで作業効率を高めます。
仕様ロータリー 逆転、エンジンベース高、サイドクラッチ無質量(kg)78車輪幅(mm)190・240(内~外)回転数(min-1[r.p.m])低速:290、高速:620ベルトSB-43(W800)×1本車輪ゴム付鉄車輪(Φ350)全長×全幅W×全高(mm)1450×560×740クラッチ作動:噛合式、走行:ベルトテンション最大出力(kW)5.1調整方式ハンドル:ワンタッチ可変式(左右:5段調整、上下:5段調整)走行速度(km/h)前進【1】0.8、【2】1.2、【3】2.4、【4】3.9、後進【1】1.2油量(L)E:0.55、G:3.0馬力(PS)7作業幅(mm)200~300走行タイプ前進4段 後進1段
エースローター OREC(オーレック)エースローターOREC(オーレック)
269,800税込296,780
1台
7日以内出荷
畝づくり・除草・中耕などの、様々な作業に対応致します。必要なパワー、畑の広さなど、用途によって選んでいただけます。軽量コンパクト。うね作り、土の片寄などに最適です。
仕様ロータリー 逆転2段質量(kg)57車輪幅(mm)150・220(内~外)回転数(min-1[r.p.m])低速:302、高速:564ベルトVベルトLB-40(AG-X)×1本車輪ゴム付鉄車輪(Φ330)全長×全幅W×全高(mm)1335×570×805クラッチ作動:レバースライド式(噛合式)、走行:ベルトテンション最大出力(kW)3調整方式ハンドル:ワンタッチ可変式上下4段調整走行速度(km/h)前進【1】1.1、【2】2.3、後進【1】1.2油量(L)E:0.5、G:3.0馬力(PS)4.2作業幅(mm)150-300走行タイプ前進2段 後進1段
ピコ OREC(オーレック)ピコOREC(オーレック)
299,800税込329,780
1台
7日以内出荷
「家庭菜園」から「本格的な菜園」まで、用途別にさまざまなスペックの耕うん機があります。耕うんとともに、さまざまな管理作業にも大活躍します。内側の爪が逆転、外側の爪が正転し、固いほ場をラクに耕うん。オーレックおすすめの耕うん機です。
質量(kg)80車輪幅(mm)520(外~外)ベルト(走行)SA32(W600)×1本車輪タイヤ3.50-7(Φ3530)ハンドル上下:3段可変全長×全幅W×全高(mm)15510×610×1060クラッチ走行:デッドマンクラッチ(ベルトテンション式)爪数ナタ爪14本最大出力(kW)4.6走行速度(km/h)移動【1】1.16、【2】4.48、【R】1.16、作業【1】1.16(一軸正逆)油量(L)E:0.55、G:3.6馬力(PS)6.3耕運幅(mm)500走行タイプ前進2段 後進1段
エースローター OREC(オーレック)エースローターOREC(オーレック)
319,800税込351,780
1台
7日以内出荷
畝づくり・除草・中耕などの、様々な作業に対応致します。必要なパワー、畑の広さなど、用途によって選んでいただけます。
仕様ロータリー 正逆転2段質量(kg)64車輪幅(mm)150・220(内~外)回転数(min-1[r.p.m])正転2段、逆転2段、低速:292、高速:545ベルトLB-40(AG-X)×1本車輪ゴム付鉄車輪(Φ330)全長×全幅W×全高(mm)1400×570×670クラッチ作動:クラッチレバーロック式(噛合式)、走行:クラッチレバーロック式(ベルトテンション式)最大出力(kW)4.6調整方式ハンドル/左右:前ローター時5段、後ローター時3段、上下:4段調整走行速度(km/h)前進【1】0.9、【2】1.9、【3】4.0、後進【1】0.9油量(L)E:0.55、G:3.0馬力(PS)6.3作業幅(mm)400走行タイプ前進3段 後進1段
S4狭畦用中耕機(土ピタ・玉輪付) キュウホーS4狭畦用中耕機(土ピタ・玉輪付)キュウホー
689,800税込758,780
1台
3日以内出荷
30cm以上の条間で植えつけ、播種した作物におすすめです。S4カルチベースなので1条ごとにタイヤがついており、高低差に追従しやすく調整もシンプルな仕様になっています。地中の爪が石などに当たり、衝撃が加わった場合、カルチ本体が後方に逃げる構造のため、衝撃を吸収します。
条間距離(cm)(対応)30~45馬力(PS)(適応)15~45
S4狭畦用中耕機(土ピタ付) キュウホーS4狭畦用中耕機(土ピタ付)キュウホー
589,800税込648,780
1台
3日以内出荷
30cm以上の条間で植えつけ、播種した作物におすすめです。S4カルチベースなので1条ごとにタイヤがついており、高低差に追従しやすく調整もシンプルな仕様になっています。地中の爪が石などに当たり、衝撃が加わった場合、カルチ本体が後方に逃げる構造のため、衝撃を吸収します。
条間距離(cm)(対応)30~45馬力(PS)(適応)15~45
エンジン式オーガー AG400 カーツ (KAAZ)エンジン式オーガー AG400カーツ (KAAZ)
99,980税込109,978
1台
5日以内出荷
穴掘機 エンジン式オーガー
質量(kg)8.3燃料タンク容量(L)0.8エンジンメーカー三菱 TLE33減速方法ウォ―ムギヤ(40:1)排気量(cm3)32.6
エンジン式オーガー AG500 カーツ (KAAZ)エンジン式オーガー AG500カーツ (KAAZ)
109,800税込120,780
1台
5日以内出荷
穴掘機 エンジン式オーガー
質量(kg)9.4燃料タンク容量(L)0.9エンジンメーカー三菱 TLE48減速方法ウォ―ムギヤ(35:1)排気量(cm3)47.1
DAYTONA CULTIVATOR DC2S DAYTONA(デイトナ)DAYTONA CULTIVATOR DC2SDAYTONA(デイトナ)
139,800税込153,780
1台
6日以内出荷
・サイスペンション付きで深く耕運できる。・耕運後はふかふかの土になる。・女性でも扱いやすい。・オプションの装着で畝立てもできる。
質量(kg)25全長×全幅W×全高(mm)1090×475×950燃料タンク容量(L)0.6エンジン総排気量(cm3)49.4
リンク式耕運機 DAYTONA(デイトナ)リンク式耕運機DAYTONA(デイトナ)
149,800税込164,780
1台
4日以内出荷
こんなに固い土だけど、大丈夫なの・・・? リンク式サスペンションによってテコの原理を使い、少ない力で力強く、深く、土を掘り起こします。 あまり力のない方でも深く掘り起こせます。 慣れは必要ありません。 初心者でもふっかふかの土が手に入ります。 少し高いだけはあります。その分ラクできます。 全く新しい耕うん機です。ある意味発明です。 リンク式だから大人気。誰でも、力強く、深く、掘り起こせます。 リンク式サスペンションによりハンドルからの力を効率良くボディに伝え、ブレード(耕うん爪)を地中深く食い込ませることが可能になりまりました。硬い土でも跳ねずに耕すことが可能です。[ 特許出願中 ] サスペンションにリンクを取り付けることでテコの原理を活用し、地面に押しつける力をアシストすることが可能になりました。大きな力を使わずとも深く掘り起こしふかふかの土をつくりだせます。 サスペンションとバイク用ハンドルグリップによって振動を減らすことに成功しました。
オレンジ使用燃料自動車用無鉛ガソリン全長×全幅W×全高(mm)1090×475×90全質量(kg)25燃料タンク容量(L)0.6エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHV点火方式トランジスタ式マグネト点火始動方式手動式リコイルスターターエンジン定格出力(kW[PS]/min-1)連続1.1[1.5]/4600エンジン最大出力(kW[PS]/min-1)1.6[2.2]/7000エンジン総排気量(cm3)49.4
サ・ラ・ダFF500(JREH)M型ヒッチ付 ホンダサ・ラ・ダFF500(JREH)M型ヒッチ付ホンダ
269,800税込296,780
1台
3日以内出荷
簡単始動でラクラク操作。 深く広く本格耕うん。 セルフスターター&オートチョーク搭載 ワンプッシュでエンジン始動 余裕のある145cm3エンジン 耕深目安20cm、根菜類の栽培にも力を発揮 固い土をすばやく、フカフカに 畑のキワまでしっかり耕うん 外爪を外せば畝間の作業にも便利 アタッチメントを使った作業も力強く安定 低重心を実現するエンジンレイアウト ラクな姿勢で使えるハンドルの高さ調節 握り位置を自由に選べるループハンドル 移動も作業も速度が選べる 直進も旋回もラクなデフロック付 爪が前についているから旋回がラク 後進ギアでそのまま後退 広口の給油口 エンジンOFFでもラクに移動
寸法(mm)輪距:500/400全長(mm)1765質量(kg)85〈ヒッチ装着時〉全幅(mm)585回転数(min-1[r.p.m])141全高(mm)1045使用燃料自動車用無鉛ガソリン外径×幅W(mm)車輪:420×50燃料タンク容量(L)0.91エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHV爪直径(Φmm)330点火方式トランジスタ式マグネト点火クラッチ主:シュークラッチ、操向:デフ始動方式セルフスターター(電動)駆動方式センタードライブ(同軸・同時正逆転)エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)2.1[2.9]/3000エンジン最大出力(kW[PS]/min-1)3.1[4.2]/3600走行速度(m/s)前進0.18/0.31/1.00、後進0.33変速段数走行:前進3段〈耕うん2段〉、後進1段、ロータリー:1段耕運幅(mm)550/310〈内爪時〉排気量(cm3)145
サ・ラ・ダFF300(LHT)M型ヒッチ付 ホンダサ・ラ・ダFF300(LHT)M型ヒッチ付ホンダ
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷
かんたん操作のコツいらず初心者でも安定耕うん。 固い土をすばやく、フカフカに 爪が土に食い込み、深くまで耕やすHonda独創の〈同軸・同時〉正逆転ロータリー採用。固い土での機体の飛び出し(ダッシング)を抑えます。 45cmの耕幅でしっかり耕うん 耕す深さの調節もラクラク 低重心で扱いやすい 畑のキワまでしっかり耕うん ラクな姿勢で使えるハンドルの高さ調節 握り位置を自由に選べるループハンドル 速度の調節はレバー1本 デフロックの切り替えで直進も旋回もラクラク 爪が前についているから旋回時も安心 大径タイヤで移動もカンタン ハンドルをたたんで小さく収納
寸法(mm)輪距:410/280全長(mm)1465質量(kg)56〈ヒッチ装着時全幅(mm)465回転数(min-1[r.p.m])131全高(mm)1015使用燃料自動車用無鉛ガソリン外径×幅W(mm)車輪:400×40燃料タンク容量(L)1エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHV爪直径(Φmm)280点火方式トランジスタ式マグネト点火クラッチ主:シュークラッチ、操向:デフ始動方式リコイルスターター(手動)駆動方式センタードライブ(同軸・同時正逆転)エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)1.0[1.4]/4000走行速度(m/s)前進0.15/0.29/0.94、後進0.34変速段数走行:前進3段〈耕うん2段〉、後進1段、ロータリー:2段耕運幅(mm)450/290〈内爪時〉排気量(cm3)57.3
サ・ラ・ダFF300(LT2) ホンダサ・ラ・ダFF300(LT2)ホンダ
189,800税込208,780
1台
3日以内出荷
かんたん操作のコツいらず初心者でも安定耕うん。 固い土をすばやく、フカフカに 爪が土に食い込み、深くまで耕やすHonda独創の〈同軸・同時〉正逆転ロータリー採用。固い土での機体の飛び出し(ダッシング)を抑えます。 45cmの耕幅でしっかり耕うん 耕す深さの調節もラクラク 低重心で扱いやすい 畑のキワまでしっかり耕うん ラクな姿勢で使えるハンドルの高さ調節 握り位置を自由に選べるループハンドル 速度の調節はレバー1本 デフロックの切り替えで直進も旋回もラクラク 爪が前についているから旋回時も安心 大径タイヤで移動もカンタン ハンドルをたたんで小さく収納
寸法(mm)輪距:410/280全長(mm)1465質量(kg)51全幅(mm)465回転数(min-1[r.p.m])131全高(mm)1015使用燃料自動車用無鉛ガソリン外径×幅W(mm)車輪:400×40燃料タンク容量(L)1エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHV爪直径(Φmm)280点火方式トランジスタ式マグネト点火クラッチ主:シュークラッチ、操向:デフ始動方式リコイルスターター(手動)駆動方式センタードライブ(同軸・同時正逆転)エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)1.0[1.4]/4000走行速度(m/s)前進0.15/0.29/0.94、後進0.34変速段数走行:前進3段〈耕うん2段〉、後進1段、ロータリー:2段耕運幅(mm)450/290〈内爪時〉排気量(cm3)57.3
プチ耕転機 みのる産業プチ耕転機みのる産業
159,800税込175,780
1台
翌日出荷
高設栽培用のスクリュー式耕耘機シリーズ、イチゴなど夏場のハウス内作業に最適。 スクリュー式耕耘爪を採用していますので、安定した耕耘作業ができます。 ハンドルが前後左右に付いていますので、楽な姿勢で作業が出来ます。 小型4サイクルガソリンエンジンの採用でハウス内の作業に最適。 イチゴなど夏場に耕耘が必要な作物に最適です。 スクリュー方式なので、根切りも良く、土の飛散が少ない。 遠心クラッチと主クラッチの二重クラッチにより、安全な作業ができます。
仕様適応ベッド外幅:26~32cm質量(kg)21使用燃料自動車用レギュラーガソリン全長×全幅W×全高(mm)機体:560×430(格納時)/740(作業時)×520燃料タンク容量(L)0.5エンジン回転数(min-1[r.p.m])7000エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジンエンジン形式EH025始動方式リコイル式エンジン出力(PS/kW)0.7/0.5[最大1.0/0.7]スクリュー径(Φmm)70(2連式)排気量(cc)総:24.5耕運深さ(mm)50~110耕運幅(mm)165
管理作業機 パワモグ みのる産業管理作業機 パワモグみのる産業
169,800税込186,780
1台
翌日出荷
小型・軽量で畑作管理に威力を発揮
仕様作業速度:0.3~0.4m/s質量(kg)22全長×全幅W×全高(mm)930~1140×570×660~880エンジン回転数(min-1[r.p.m])7000エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジンエンジン出力(PS/kW)1.1/-排気量(cc)総:33.5耕運深さ(mm)40耕運幅(mm)150
管理作業機 ミニモグ みのる産業管理作業機 ミニモグみのる産業
128,800税込141,680
1台
翌日出荷
軽量でキャベツ・ブロッコリー・玉ネギ・ネギなどの中耕作業に最適! 小型軽量、低重心で持ち運びが容易で中耕作業などに最適。 主クラッチ・遠心クラッチの二重クラッチで安心作業ができます。 小型4サイクルガソリンエンジン採用で、排気はクリーン。ハウス内作業などにも適しています。 様々な作付体形に合わせて、中耕・除草・土寄せ作業に活躍するオプション部品が豊富です。 補助ハンドルを使えば、広幅の畝も崩さず作業。
仕様作業速度:0.5~0.75m/s質量(kg)16.5使用燃料自動車用レギュラーガソリン全長×全幅W×全高(mm)機体:1020×570×910燃料タンク容量(L)0.5エンジン回転数(min-1[r.p.m])7000エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジンエンジン形式EH025始動方式リコイル式エンジン出力(PS/kW)0.7/0.5[最大1.0/0.7]排気量(cc)総:24.5耕運深さ(mm)40耕運幅(mm)100
水田乗用型溝切機(超湿田用) 大竹製作所水田乗用型溝切機(超湿田用)大竹製作所
199,800税込219,780
1台
6日以内出荷
水管理は稲作の健康管理!稲の生育にマッチした灌排水! 理想的な穂づくりを目ざす「溝切効果」 中干しで無効分けつを抑え、登熟を良好にします。 十分な間断灌水で、後半の穂実を向上させます。 落水適期まで灌水。品質、収量を高めます。 落水を速やかにし、地表の乾きが良く、コンバインの収穫作業をラクにします。 まっすぐに、深く安定した、きれいな溝を切ることができ、作業効率も各段にアップします。 後ろエンジン&ハンドル操舵。アーチ型デザインの新構造採用!
仕様作業速度(m/sec):0.8、能率(a/h):60質量(kg)24.7車輪径(Φmm)600回転数(min-1[r.p.m])車輪:30溝幅(mm)240溝深さ(mm)120全長×全幅W×全高(mm)1235×510×1020
水田乗用型溝切機(標準型) 大竹製作所水田乗用型溝切機(標準型)大竹製作所
189,800税込208,780
1台
予約販売
水管理は稲作の健康管理!稲の生育にマッチした灌排水! 理想的な穂づくりを目ざす「溝切効果」 中干しで無効分けつを抑え、登熟を良好にします。 十分な間断灌水で、後半の穂実を向上させます。 落水適期まで灌水。品質、収量を高めます。 落水を速やかにし、地表の乾きが良く、コンバインの収穫作業をラクにします。 まっすぐに、深く安定した、きれいな溝を切ることができ、作業効率も各段にアップします。 後ろエンジン&ハンドル操舵。アーチ型デザインの新構造採用!
全長×全幅W×全高(mm)1210×510×1020質量(kg)24.6車輪径(Φmm)600回転数(min-1[r.p.m])車輪:30仕様作業速度(m/sec):0.8、能率(a/h):60溝幅(mm)210溝深さ(mm)110
1輪管理機 ホンダ1輪管理機ホンダ
219,800税込241,780
1台
3日以内出荷
さまざまな作業機との組み合わせで幅広い作業を担う管理機。 そのために不可欠なパワーと安定した取り回しを、Honda4ストロークOHVエンジンと、バランスのよい低重心ボディ、多彩な安心・快適機能が実現。 もちろん、燃費、耐久性、メンテナンス性にもすぐれています。
耕うん幅(mm)150、222、298、314タンク容量(L)1.1質量(kg)52使用燃料自動車用無鉛ガソリン全長×全幅W×全高(mm)1270×615×980エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHV点火方式トランジスタ式マグネト点火クラッチ主:ベルトテンション式始動方式リコイルスターター (手動) 式ローター回転数(min-1[r.p.m])正転:241、逆転:425駆動方式センタードライブ(同軸・同時正逆転)鑑定型式番号安全:32140エンジン総排気量(cm3)118ローター径(Φmm)爪:280走行速度(m/s)前進0.54~0.99変速段数前進2、ロータリー:正転1、逆転1
汎用管理機 ホンダ汎用管理機ホンダ
239,800税込263,780
1台
3日以内出荷
”握ると動き、放すと止まる”主クラッチレバーを搭載した、汎用管理機。 旋回時などに主クラッチレバーを握ったまま、ハンドルを放すことなくクラッチが切れる手元クラッチ機構や 身体が当たるとクラッチが切れるクラッチ切レバーなど、安心機構を満載。主クラッチレバーの握り荷重の低減により、 長時間つづく作業の中での利便性が向上しました。 畑、水田、果樹園などでの耕うん、うね立て、除草など各種作業に合わせた作業機も豊富にご用意しています。
質量(kg)62使用燃料自動車用無鉛ガソリン全長×全幅W×全高(mm)1515×600×940エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHV点火方式トランジスタ式マグネト点火油タンク容量R2.3クラッチ主:ベルトテンション式、サイド:ボール式始動方式リコイルスターター (手動) 式タイヤタイプ3.50-5エンジン総排気量(cm3)163出力(kW/rpm・PS/rpm)定格:2.9(3.9)/3600、最大:3.6(4.9)/3600走行速度(m/s)前進:0.20~1.47、後進:0.21、0.41変速段数前進6、後進2〈副変速機使用〉
サ・ラ・ダCG カセットガス燃料耕運機 ホンダサ・ラ・ダCG カセットガス燃料耕運機ホンダ
209,800税込230,780
1台
3日以内出荷
固い土も、深く広く耕すガスパワー。 爪が土に食い込み、深くまで耕やすHonda独創の〈同軸・同時〉正逆転ロータリー採用。 軽量・コンパクトなバーチカルエンジンを機体中央部にバランス良く配置。 握り位置を自由に選べるループハンドルに、手がはさまりにくい補助バーを採用。 安定した直進とスムーズな旋回を切り替え可能にするデフロックレバーを採用。 使う人の状況に合わせて、移動・作業時の走行速度を選べます。 移動から耕うん深さの調節はレバー1本。手が汚れにくく、軽い力で調節が行えます。
耕うん幅(mm)450/290(内爪時)質量(kg)54使用燃料LPG(液化ブタン/指定カセットボンベ)全長×全幅W×全高(mm)1465×465×1015エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHV点火方式トランジスタ式マグネトクラッチ主:シュークラッチ、操向:デフ始動方式リコイルスターター(手動)ローター回転数(min-1[r.p.m])131駆動方式センタードライブ(同軸・同時正逆転)鑑定型式番号安全:40037エンジン総排気量(cm3)57.3タンク容量燃料:250(カセットガス1本の標準容量)ローター径(Φmm)爪:280出力(kW/rpm・PS/rpm)定格:0.85(1.2)/4000、最大:1.2(1.6)/4800走行速度(m/s)前進0.15/0.29/0.94、後進0.34変速段数走行:前進3〈耕うん2〉、後進1、ロータリー:2
ピアンタ カセットガス燃料耕運機 ホンダピアンタ カセットガス燃料耕運機ホンダ(1件のレビュー)
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷
カセットガスで、家庭菜園を手軽に。 49cm2のエンジンのパワー。そして、燃料の効果的な燃焼によりCO2排出の低減に貢献。 爪は土に食い込んで耕す力と推進力を追求。内爪時には、中耕培土の作業も可能です。 握ると耕うん爪が動き、放すと止まる。安心操作に配慮したスロットルレバーを採用。 アジャスターピンにより、ピンを耕うん機から外すことなく、アタッチメントの脱着がスムーズ。
耕うん幅(mm)350/200(内爪時)質量(kg)20使用燃料LPG(液化ブタン/指定カセットボンベ)全長×全幅W×全高(mm)1055×485×990エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHV点火方式トランジスタ式マグネトクラッチ主:遠心クラッチ始動方式リコイルスターター(手動)ローター回転数(min-1[r.p.m])135鑑定型式番号安全:40036エンジン総排気量(cm3)49.4タンク容量燃料:250(カセットガス1本の標準容量)ローター径(Φmm)爪:250出力(kW/rpm・PS/rpm)定格:1.0(1.4)/4600、最大:1.1(1.5)/500変速段数前進1
プチなFG201(JT) ホンダプチなFG201(JT)ホンダ
78,980税込86,878
1台
6日以内出荷
軽くてコンパクト。だから初心者に最適。 軽量コンパクト、なのにパワフル 45cmの耕幅で作業サクサク 安心感のあるスロットルレバー 爪の脱着しやすさに配慮 使用後のガソリン抜きがスムーズ ハンドルの折りたたみ可能(工具不要) Honda耕うん機最軽量の18kgで車載もラクラク
燃料タンク容量(L)0.35全長(mm)1060質量(kg)18タイプJT径(Φmm)(爪)250・ローター別売全幅(mm)475全高(mm)990最大回転数(min-1[r.p.m])7000定格出力(kW)(連続)1.1エンジン回転数(min-1[r.p.m])4600エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHV点火方式トランジスタ式マグネト点火クラッチ遠心始動方式リコイルスターター(手動)ローター回転数(min-1[r.p.m])135最大出力(kW)1.1エンジン総排気量(cm3)49.4エンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリン変速段数前進1耕運幅(mm)450/250〈内爪時〉・ローター別売
エンジンカルチベータ 京セラインダストリアルツールズエンジンカルチベータ京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
79,980税込87,978
1台
5日以内出荷
本格的なナタ爪を採用 ナタ爪は、ねじりながら曲げ加工を施した高強度鍛造品です。フレンチ刃に比べ磨耗しにくく、土の反転性に優れています。 ワンタッチ切り換え 抵抗棒と車輪の切り替えはワンタッチ操作です。車輪に換えれば、畑までの移動も楽です。
耕うん幅(mm)360耕深(mm)280タンク容量(mL)1200運転時間(分)50~60付属品抵抗棒、車輪組立・ボックスレンチ(13/19mm)トラスコ品番493-1882質量(kg)19刃形ナタ爪刃(4枚刃)使用燃料混合(無鉛ガソリン):1(2サイクル専用FC級、FD級オイル)全長×全幅W×全高(mm)長さ:1040×幅:480×高さ:965(収納時740×480×550)最大出力(kW)1.27アズワン品番64-5046-43取扱説明書(1.65MB)

耕うん機』には他にこんなカテゴリがあります

エンジン式耕うん機