「排気量(mL)」から絞り込む
24.5
32.6(2)
33.5(1)
36(1)
43(1)
98(4)

管理作業機 ミニモグ
みのる産業¥128,800税込¥141,6801台翌々日出荷軽量でキャベツ・ブロッコリー・玉ネギ・ネギなどの中耕作業に最適! 小型軽量、低重心で持ち運びが容易で中耕作業などに最適。 主クラッチ・遠心クラッチの二重クラッチで安心作業ができます。 小型4サイクルガソリンエンジン採用で、排気はクリーン。ハウス内作業などにも適しています。 様々な作付体形に合わせて、中耕・除草・土寄せ作業に活躍するオプション部品が豊富です。 補助ハンドルを使えば、広幅の畝も崩さず作業。仕様作業速度:0.5~0.75m/s質量(kg)16.5使用燃料自動車用レギュラーガソリン全長×全幅W×全高(mm)機体:1020×570×910燃料タンク容量(L)0.5エンジン回転数(min-1[r.p.m])7000エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジンエンジン形式EH025始動方式リコイル式エンジン出力(PS/kW)0.7/0.5[最大1.0/0.7]排気量(cc)総:24.5耕運深さ(mm)40耕運幅(mm)100
『耕うん機』には他にこんなカテゴリがあります
- エンジン式耕うん機
- 電気式耕うん機
- 電池・充電式耕うん機
- 手押し式耕うん機
- 耕うん機オプション