「消費電力(W)」から絞り込む
300~400未満(1)
500~600未満(1)
800~900未満(1)

電動耕運機 菜援くん
GREEN ART(6件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781台欠品中初めてでも安心の家庭用AC100タイプ エンジン始動の手間いらず エンジンタイプよりも静かだから住宅地にもオススメ 800W搭載でパワフル用途家庭菜園などの土の掘り起こしに付属品フレームパイプ上下×各1、ツマミ×4、ネジ×4、コードフック×1、コードクリップ×2、延長コード10m刃数4枚刃質量(kg)約7.3周波数(Hz)50/60電流(A)8.2電圧(V)AC100消費電力(W)800回転数(min-1[r.p.m])400外形(mm)200本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×310×1290耕うん幅(mm)280耕深(mm)約60アズワン品番64-4063-03
家庭用電動耕運機耕す造
アルミス(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷コンパクトボディーに500Wのハイパワー!ナタ刃仕様で硬い土もパワフルに耕せます。 女性の方やご年配の方もラクラク操作できます。 小さなお子様のいたずら防止の2重安全ロックスイッチ搭載。用途家庭菜園の土起しに質量(kg)約7.4周波数(Hz)50/60電源(V)100消費電力(W)500無負荷回転数(min-1[r.p.m])約400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約345×225×1250電源コード(m)約0.35ハンドル長さ(mm)約995連続使用時間(分)約30RoHS指令(10物質対応)対応耕運深さ(mm)約220耕運幅(mm)約300
家庭用電動耕運機耕す造
アルミス¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷耕運機なのに超軽量!女性の方やご年配の方もラクラク操作できます。 ロックボタン付きのスイッチ採用で安全性も重視。 ハンドルや移動輪の位置調整が可能なので、ラクに作業が進められます。用途家庭菜園の土起しに質量(kg)約4周波数(Hz)50/60電源(V)100消費電力(W)300刃径(Φmm)約155無負荷回転数(min-1[r.p.m])約170刃数(p)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約290×220×1380連続使用時間(分)約30RoHS指令(10物質対応)対応耕運深さ(mm)約70耕運幅(mm)約190