18V共通バッテリーシリーズ 家庭菜園や花壇を耕すのに便利な充電式耕運機。ハンドル部は角度調整機能付き。伸縮式で持ち運びや収納もラクラク。【本体(CV-1825S)】。電圧:直流18V。回転数:約280/分。無負荷回転時間:約60分。作業幅:約200mm。耕運深さ:約80mm。【バッテリー(YBP-1825)】。電圧:直流18V。容量:2.5Ah。充電時間:約60分(専用充電器 YCH-18V使用時)【充電器(YCH-18V)】。入力:AC100V。出力:DC18V 3.0A。周波数:50/60Hz 150VA
用途畑の耕し、土壌環境の整備に。耕うん機 コードレス 小型 充電式 畝立て
付属品ループハンドルセット、2.5Ahバッテリー、充電器、回転刃×2、六角ネジセット×2、六角棒レンチ×1
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。