「給水・給湯接続」から絞り込む
R3/4(20A)(5)
その他(1)
ふろ配管クリーン、追いだき、たっぷり、ぬるく、沸上予約、PROTEC、低温度出湯、比例制御、省電力モード、呼出、ヒーター、SKB対応、QU-1/QU-3対応、給油検知対応、RCS-2B対応(RCS接続基盤ユニットが必要です)、おそうじ浴槽/自動排水栓
タイプフルオート
形式直圧式
リモコン標準タイプリモコン/本体入付
関連資料(0.23MB)
設置形態屋外据置形
給湯能力(kW)4万
1台
¥339,800
税込¥373,780
4日以内出荷
ふろ配管クリーン、追いだき、たっぷり、ぬるく、沸上予約、PROTEC、低温度出湯、比例制御、省電力モード、呼出、ヒーター、SKB対応、QU-1/QU-3対応、給油検知対応、RCS-2B対応(RCS接続基盤ユニットが必要です)、おそうじ浴槽/自動排水栓
タイプフルオート
形式直圧式
リモコン台所リモコン/本体脱着式、浴室リモコン/本体入付
関連資料(0.3MB)
設置形態屋内据置形
給湯能力(kW)4万
1台
¥339,800
税込¥373,780
4日以内出荷
温水暖房、比例制御、給油検知対応、E-con、鉄パネル用
用途床暖房や浴室暖房乾燥機、ルームヒーターなどの暖房端末が使用できます。暖房端末を増やす場合に便利です。
接続口径暖房配管:R3/4(20A)
タイプ1温度タイプ
種類暖房専用
ガスの種類石油ガス
リモコン別売
関連資料(0.11MB)
設置形態屋外据置形 キャンドポンプ内蔵/半密閉式
グリーン購入法適合
暖房能力(kW)17.4
排水口径(Φmm)Rp1/2(15A
グリーンマーク認定
1台
¥199,800
税込¥219,780
11日以内出荷
温水暖房、比例制御、給油検知対応、E-con
用途床暖房や浴室暖房乾燥機、ルームヒーターなどの暖房端末が使用できます。暖房端末を増やす場合に便利です。
接続口径暖房配管:R3/4(20A)
タイプ1温度タイプ
種類暖房専用
ガスの種類石油ガス
リモコン別売
関連資料(0.13MB)
設置形態屋内据置形 高揚程用ポンプ内蔵/半密閉式
グリーン購入法適合
暖房能力(kW)17.4
排水口径(Φmm)Rp1/2(15A
グリーンマーク認定
1台
¥199,800
税込¥219,780
11日以内出荷
温水暖房、比例制御、点検お知らせ、E-con、給油検知対応(FC-2Hのみ)
用途床暖房や浴室暖房乾燥機、ルームヒーターなどの暖房端末が使用できます。暖房端末を増やす場合に便利です。エコフィール対応。
接続口径暖房配管:R3/4(20A)
タイプ1温度タイプ
種類暖房専用
ガスの種類石油ガス
設置形態屋内据置形 キャンドポンプ内蔵/半密閉式
グリーン購入法適合
排水口径(Φmm)Rp1/2(15A
グリーンマーク認定
温水暖房、比例制御、点検お知らせ、E-con、給油検知対応(FC-2Hのみ)
用途床暖房や浴室暖房乾燥機、ルームヒーターなどの暖房端末が使用できます。暖房端末を増やす場合に便利です。エコフィール対応。
接続口径暖房配管:R3/4(20A)
タイプ1温度タイプ
種類暖房専用
ガスの種類石油ガス
リモコン別売
関連資料(0.45MB)
設置形態屋内据置形 キャンドポンプ内蔵/半密閉式
グリーン購入法適合
暖房能力(kW)11.6
排水口径(Φmm)Rp1/2(15A
グリーンマーク認定
1台
¥259,800
税込¥285,780
4日以内出荷
セミ貯湯式
材質ステンレス
質量(kg)71
消費電力(W)130
使用可能給水圧力(MPa)0.1
有効貯湯量(L)60(給湯)、-(暖房)
燃料消費量(kW[L/h])63.0(6.1)
セミ貯湯式
材質ステンレス
質量(kg)61
消費電力(W)85
使用可能給水圧力(MPa)0.1
有効貯湯量(L)50(給湯)、-(暖房)
燃料消費量(kW[L/h])44.4(4.3)
セミ貯湯式
有効貯湯量(L)3.6(給湯)、46(暖房)
使用可能給水圧力(MPa)0.1
消費電力(W)105
質量(kg)67
燃料消費量(kW[L/h])44.4(4.3)
材質ステンレス
セミ貯湯式
材質ステンレス
質量(kg)71
消費電力(W)130
使用可能給水圧力(MPa)0.1
有効貯湯量(L)60(給湯)、-(暖房)
燃料消費量(kW[L/h])63.0(6.1)
セミ貯湯式
材質ステンレス
質量(kg)78
消費電力(W)130
使用可能給水圧力(MPa)0.1
有効貯湯量(L)5.5(給湯)、54(暖房)
燃料消費量(kW[L/h])63.0(6.1)
セミ貯湯式
有効貯湯量(L)5.5(給湯)、54(暖房)
使用可能給水圧力(MPa)0.1
消費電力(W)130
質量(kg)78
燃料消費量(kW[L/h])63.0(6.1)
材質ステンレス
セミ貯湯式
材質ステンレス
質量(kg)61
消費電力(W)105
使用可能給水圧力(MPa)0.1
有効貯湯量(L)50(給湯)、-(暖房)
燃料消費量(kW[L/h])44.4(4.3)
セミ貯湯式
材質ステンレス
質量(kg)67
消費電力(W)85
使用可能給水圧力(MPa)0.1
有効貯湯量(L)3.6(給湯)、46(暖房)
燃料消費量(kW[L/h])44.4(4.3)
ツイン缶体
用途給湯又は暖房用
付属品送油管用袋ナット、取付部材一式、ボイラ固定金具
質量(kg)117
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1222×884×685
関連資料納入仕様図(0.48MB)
設置形態屋外用開放形/屋内外用半密閉式強制排気形
有効貯湯量(L)120
暖房能力(kW)給湯:101.4
減圧弁安全弁:必要
1個
¥499,800
税込¥549,780
31日以内出荷
ツイン缶体
用途給湯又は暖房用
付属品送油管用袋ナット、取付部材一式、ボイラ固定金具
質量(kg)110
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1110×884×685
関連資料納入仕様図(0.48MB)
設置形態屋外用開放形/屋内外用半密閉式強制排気形
有効貯湯量(L)100
暖房能力(kW)給湯:74.3
減圧弁安全弁:必要
1個
¥399,800
税込¥439,780
31日以内出荷
ツイン缶体
用途40A口径タイプ(大流量)
付属品送油管用袋ナット、取付部材一式、ボイラ固定金具
質量(kg)114
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1222×884×685
関連資料納入仕様図(0.48MB)
設置形態屋外用開放形/屋内外用半密閉式強制排気形
有効貯湯量(L)120
暖房能力(kW)給湯:101.4
減圧弁安全弁:必要
1個
¥569,800
税込¥626,780
31日以内出荷
付属品リモコン(本体操作部組付)、送油管用袋ナット、取付部材一式、ボイラ固定金具
質量(kg)56
容量(L)熱交換器:給湯側3.6、暖房側46
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)914×444×702
関連資料(0.48MB)
設置形態屋内・屋外兼用
減圧弁別途必要 減圧弁・逃し弁必要またはシスターン式
1台
¥259,800
税込¥285,780
16日以内出荷
付属品リモコン(本体操作部組付)、オイル接続管、取付部材一式、ボイラ固定金具
質量(kg)63
容量(L)熱交換器:給湯側5.5、暖房側54
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1114×444×702
関連資料(0.15MB)
設置形態屋内据置形
減圧弁別途必要 減圧弁・逃し弁必要またはシスターン式
1台
¥299,800
税込¥329,780
16日以内出荷
付属品リモコン(本体操作部組付)、送油管用袋ナット、取付部材一式、ボイラ固定金具
質量(kg)63
容量(L)熱交換器:給湯側5.5、暖房側54
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1114×444×702
関連資料(0.48MB)
設置形態屋内・屋外兼用
減圧弁別途必要 減圧弁・逃し弁必要またはシスターン式
1台
¥299,800
税込¥329,780
16日以内出荷
ツイン缶体
用途40A口径タイプ(大流量)
付属品送油管用袋ナット、取付部材一式、ボイラ固定金具
質量(kg)107
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1110×884×685
関連資料納入仕様図(0.48MB)
設置形態屋外用開放形/屋内外用半密閉式強制排気形
有効貯湯量(L)100
暖房能力(kW)給湯:74.3
減圧弁安全弁:必要
1個
¥459,800
税込¥505,780
31日以内出荷
付属品リモコン(本体操作部組付)、オイル接続管、取付部材一式、ボイラ固定金具
質量(kg)56
容量(L)熱交換器:給湯側3.6、暖房側46
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)914×444×702
関連資料(0.49MB)
設置形態屋内据置形
減圧弁別途必要 減圧弁・逃し弁必要またはシスターン式
1台
¥279,800
税込¥307,780
16日以内出荷
住設機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。