E-cat kit2はお手持ちのねこ車(一輪車・手押し車)をだれでもカンタンに電動化できる取付式の電動アシストタイヤキットです。タイヤが電動で回るので踏ん張る回数が減ります。悪路や段畑、傾斜地、木の根や柔らかい土の上でもらくらく運搬できます。
用途運搬業務の効率化に。
長さ(mm)187
幅(mm)370
色ブラック
高さ(mm)270
積載荷重(kg)100
能力登坂能力25度/100kg
モーターブラシレスモータ
バッテリーHIKOKI BSL 36B18X
モーター出力(W)350
バッテリー容量(Ah)4
バッテリー電圧(V)36
防塵防水性能IP54相当
最高速度(km/h)4(100kg積積載平地)、6(空荷)
稼働時間(時間)2(※使用環境により異なる)
運搬機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。