27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二輪運搬車 モノタロウ二輪運搬車モノタロウ(46件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
ノーパンクタイヤ使用。 手軽に荷物の運搬が可能。
種別外輪タイプ材質スチール幅(mm)470全長(mm)1180質量(kg)9.6奥行(mm)435積載荷重(kg)100使用車輪(Φmm)200すくい板幅(mm)340関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)すくい板奥行き(mm)225
二輪運搬車 アルミ モノタロウ二輪運搬車 アルミモノタロウ(10件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
耐荷重180kgと実用性に優れたプロ仕様のアルミ製の二輪運搬車です。
用途運搬用途として。種別外輪タイプ質量(kg)7高さ(mm)1264.9材質(本体)アルミ全幅(mm)507.6耐荷重(kg)180材質(キャスター)TPR荷台寸法(長さ)(mm)355荷台寸法(幅)(mm)195使用車輪(Φmm)200関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
二輪運搬車 折りたたみ式 モノタロウ二輪運搬車 折りたたみ式モノタロウ(4件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
角度のついた樹脂グリップ付ですので、握りやすく、取り回ししやすくなっています。 荷台・ハンドルが折りたたみ収納でき、コンパクトに収納出来ます。 またエアタイヤを使用しているので路面状況の良くない環境にも対応。 運搬作業を楽々こなせます。
用途運搬用途として種別外輪タイプ材質スチール質量(kg)11高さ(mm)570×490×1100積載荷重(kg)100使用車輪(Φmm)約230すくい板幅(mm)310折りたたみ寸法(mm)485×340×740関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(0.5MB)すくい板奥行き(mm)290
アルミ製台車 アルインコアルミ製台車アルインコ(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
翌日出荷
軽量で頑強。 安定性があり作業効率アップ。 1コンテナから3コンテナ用まで揃えています。
高さ(mm)690耐荷重(kg)100
車輪 二輪運搬車 折りたたみ式用 モノタロウ車輪 二輪運搬車 折りたたみ式用モノタロウ(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット(2個)
当日出荷
モノタロウ二輪運搬車 折りたたみ式用交換専用車輪になります。
用途モノタロウ二輪運搬車 折りたたみ式の交換専用車輪として付属品固定用ピン材質再生ゴム+天然ゴム質量(kg)1.07車輪径(Φmm)230車輪幅(mm)60
アルミ製2輪車 ラクラクキャリー アルインコアルミ製2輪車 ラクラクキャリーアルインコ(10件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
翌日出荷
運搬作業をラクラクこなす軽量キャリー。 コンパクト設計で小回りがききます。 ノーパンクタイヤを採用しました。
質量(kg)6.3高さ(mm)1100材質(本体)アルミ合金製耐荷重(kg)150荷台寸法(長さ)(mm)260荷台寸法(幅)(mm)350
車輪 二輪運搬車 アルミ用 モノタロウ車輪 二輪運搬車 アルミ用モノタロウ
2,298税込2,528
1セット
当日出荷
モノタロウアルミ製二輪運搬車に使用する交換用専用車輪になります。
用途モノタロウアルミ製二輪運搬車交換用専用車輪として材質TPR質量(kg)1.1使用車輪(Φmm)200
アルミ製キャリー アルインコアルミ製キャリーアルインコ(9件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
翌日出荷
運搬作業をラクラクこなす軽量キャリー。
トラスコ品番452-6741質量(kg)7.8高さ(mm)1090積載荷重(kg)100荷台寸法(mm)355×265外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)532×480×1085荷台寸法(幅)(m)0.36荷台寸法(長さ)(m)0.23全幅(m)0.55
スチールパイプ製二輪運搬車 TRUSCOスチールパイプ製二輪運搬車TRUSCO
15,980税込17,578
1個
当日出荷から翌日出荷
自由・手軽に物の運搬ができ、しかも、狭い場所で簡単に操作できます。 縦型の二輪車でトラック等の荷台に積み込んで移動も簡単です。 Φ200mmノーパンクタイヤを採用しています。
材質本体:スチールすくい板:スチール車輪:ゴムキャスター200mmソリッド均等荷重(kg)100
スチールパイプ製二輪運搬車 CLM250LS ERGO RAVENDOスチールパイプ製二輪運搬車 CLM250LS ERGORAVENDO(1件のレビュー)
35,980税込39,578
1台
当日出荷
人間工学に基づいたハンドルを採用しており、250kgまでの重量物を運搬できます。2種類のすくい板を備えており長さ160mmに加えて、長さ520mmの貨物まで対応します。足踏みを備えており運び出しがスムーズです。Φ250mm空気入りタイヤを採用しています。
トラスコ品番836-7736材質本体:スチール、すくい板:スチール、タイヤ:ゴム質量(kg)152018年トラスコ掲載ページ8 1125
スチールパイプ製二輪運搬車 CLM250LS RAVENDOスチールパイプ製二輪運搬車 CLM250LSRAVENDO(4件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
当日出荷
250kgまでの重量物を運搬できます。2種類のすくい板を備えており長さ160mmに加えて、長さ520mmの貨物まで対応します。Φ250mm空気入りタイヤを採用しています。
トラスコ品番836-7735材質本体:スチール、すくい板:スチール、タイヤ:ゴム質量(kg)142018年トラスコ掲載ページ8 1125
階段昇降運搬車 RAVENDO階段昇降運搬車RAVENDO
48,980税込53,878
1台
当日出荷
すくい板を160mmか520mmの奥行に変更できます。 160mm以下の高さの階段に適しています。 しっかりと溶接され丈夫で頑丈です。
用途階段昇降時の荷物の移動に材質本体・すくい板:スチール、本体:表面電解メッキ処理、車輪:ゴム質量(kg)21均等荷重(kg)200寸法(幅W×長さL)(mm)(すくい板)360×520、(全長1200)
車輪 二輪運搬車用 モノタロウ車輪 二輪運搬車用モノタロウ(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット(2個)
当日出荷
モノタロウ 二輪運搬車 専用車輪です。
用途モノタロウ 二輪運搬車 の交換用車輪として関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
アルミ製二輪運搬車 本宏製作所アルミ製二輪運搬車本宏製作所(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
翌日出荷
タイヤはソフトノンパンクタイヤで空気入れは不要です。 広くて安定した荷台で、先端がテーパー形状になっているので作業性が向上します。 アルミ製で軽量、支柱は背面補強でガッチリしています。
仕様スチール製ホイール、Φ215mmソフトノンパンクタイヤ材質アルミニウム合金全長(mm)1130奥行(mm)475均等荷重(kg)100すくい板幅(mm)265×350
コンパクト台車 アルインココンパクト台車アルインコ(7件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
翌日出荷
使いたい時にすぐに使用できるコンパクト設計の台車。
材質アルミ、ポリプロピレン
へんしん台車 HD型 ピカコーポレイションへんしん台車 HD型ピカコーポレイション(1件のレビュー)
47,980税込52,778
1台
欠品中
積載物の形状に合わせて3種類の運搬方法を選べる台車です。 パイプ径:Φ25 タイヤ径:Φ210、Φ100ノーパンクタイヤ
用途重量物の運搬、搬入・搬出に最適です。トラスコ品番542-6073材質幅(mm)550全長(mm)1560質量(kg)26.7濃緑耐荷重(kg)200荷台寸法(幅)(mm)550塗装粉体焼付塗装荷台寸法(奥行)(mm)300
運搬車 (メッシュカゴ付き) エスコ運搬車 (メッシュカゴ付き)エスコ
31,600税込34,760
1台
翌日出荷
両サイドのメッシュパネルは取外し可能。
質量(kg)18.2車輪径(Φmm)125 (ゴム車)対辺(mm)取付六角ナット:12・14床面高さ(mm)195押手高さ(mm)870荷台寸法(mm)900×600車輪自在×2、固定×2材質(荷台)スチール積載均等耐荷重(kg)250
運搬車 (静音/ハンドブレーキ付き) エスコ運搬車 (静音/ハンドブレーキ付き)エスコ
28,400税込31,240
1台
翌日出荷
ハンドルを離す/握る。それだけで、ロック/アンロックを切り替えられます。省音キャスター搭載で大巾に省音効果が向上し、夜間作業やオフィス内での騒音対策に最適。錆を抑制するため食品業にも適しています。軽量のため、持運びも簡単。取り回しもラクラクです。駅のホームや車両内、病院など人が周りにいる中での作業に利用されています。
車輪自在×2、固定×2材質(荷台)樹脂
アルミ製運搬車 HARAX(ハラックス)アルミ製運搬車HARAX(ハラックス)
34,980税込38,478
1台
当日出荷
バケット付アルミ運搬車です。
用途バケット付ですので土や砂などの運搬に適しています。トラスコ品番120-0703材質本体:アルミ合金、バケット:ポリプロピレン(PP)製、タイヤ:天然ゴム、ホイール:スチール長さ(mm)1385幅(mm)640高さ(mm)530容量(L)36均等荷重(kg)100タイヤタイプ13×3Nノーパンク(TR×3N)
ストレージケース用キャリー エスコストレージケース用キャリーエスコ
37,900税込41,690
1個
当日出荷
荷台は折りたたむことができます。 ストレージケースと最大4台まで重ねて運搬できます。
仕様●積載均等耐荷重(kg):80●荷台サイズ(W×D)mm:400×295●全高:1100mm●サイズ(W×D×H)mm:400×575×1100●折りたたみサイズ:405×395×1100mm●車輪径(Φmm):250●重量:11.6kg●材質:アルミニウム●全幅:405mm●適合ケース:EA661AF-1,-2,-11,-12アズワン品番65-2135-39
スチール製パイプ二輪運搬車 RAVENDOスチール製パイプ二輪運搬車RAVENDO
89,980税込98,978
1台
当日出荷
500kgまでの重量物を搬送できます。 Φ400の空気入りタイヤを採用しています。
トラスコ品番195-4191材質本体:スチール、すくい板:スチール、タイヤ:ゴム全長(mm)1410質量(kg)23車輪径(Φmm)400キャスター400mm空気入りタイヤ均等荷重(kg)500すくい板長さ(mm)415すくい板幅(mm)750アズワン品番64-8339-01
折りたたみカートRUXXAC クロス SECO(セコ)折りたたみカートRUXXAC クロスSECO(セコ)
39,980税込43,978
1台
当日出荷
ハンドル背部分に丈夫な網が備わっており、荷物を安定させて運ぶことが可能です。カートを折りたたんだ状態で横方向に移動できます。
用途工場内外での商品などの運搬に。車に積載して、配達作業に。トラスコ品番102-8566全長(mm)1110材質/仕上本体:スチール、プラスチック、すくい板:アルミニウム質量(kg)6.3均等荷重(kg)75すくい板長さ(mm)410すくい板幅(mm)480折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×120×720
イス用運搬台車 KAISER[物流用品]イス用運搬台車KAISER[物流用品]
58,980税込64,878
1個
翌日出荷
トラスコ品番114-1812材質本体:スチール、本体表面処理:粉体塗装、すくい板:スチール、車輪:ゴム幅(mm)490全長(mm)1300質量(kg)15.2車輪径(Φmm)260奥行(mm)520均等荷重(kg)75すくい板長さ(mm)280すくい板幅(mm)255
折畳カート 「RUXXAC」ビジネスXL SECO(セコ)折畳カート 「RUXXAC」ビジネスXLSECO(セコ)
24,980税込27,478
1台
翌日出荷
折り畳んだ状態で横方向に転がすことができます。特許取得済のスピーディーかつ、確実な折りたたみ方式を採用しました。ハンドルはワンプッシュで伸ばすことができます。荷物を固定するゴムベルト付です。非常にコンパクトに折りたたむことができる、2輪カートです。
用途工場内外での商品などの運搬に。車に積載して、配達作業に。トラスコ品番831-5317材質本体:スチール、プラスチック、すくい板:アルミニウム質量(kg)62018年トラスコ掲載ページ8 1121
折畳カート 「RUXXAC」ビジネス SECO(セコ)折畳カート 「RUXXAC」ビジネスSECO(セコ)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
折り畳んだ状態で横方向に転がすことができます。特許取得済のスピーディーかつ、確実な折りたたみ方式を採用しました。ハンドルはワンプッシュで伸ばすことができます。荷物を固定するゴムベルト付です。非常にコンパクトに折りたたむことができる、2輪カートです。
用途工場内外での商品などの運搬に。車に積載して、配達作業に。トラスコ品番831-5316材質本体:スチール、プラスチック、すくい板:アルミニウム質量(kg)5.72018年トラスコ掲載ページ8 1121
488x1090mm/125kg ハンディーカート(アルミ製) エスコ488x1090mm/125kg ハンディーカート(アルミ製)エスコ
33,600税込36,960
1個
翌日出荷
アルミ合金製。 持ち運びが容易にでき、設置に手間がかかりません。 荷台を引き出すと同時に車輪が展開します。 入数は1台入りになります。
エスコ品番EA520FG-2質量(kg)5.2車輪径(Φmm)170高さ(mm)1090材質(車輪)ゴム全幅(mm)488均等荷重(kg)125荷台寸法(mm)320×480折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)488×64×765材質(荷台)アルミ合金
291x484x1080mm/100kg ハンディーカート エスコ291x484x1080mm/100kg ハンディーカートエスコ
24,300税込26,730
1個
翌日出荷
持ち手は3段階に高さが変更できます。 ワンタッチで折りたたむことができ、厚さ63mmの薄さになり、収納にも便利です。
エスコ品番EA520AE-11材質アルミ、樹脂質量(kg)6.8車輪径(Φmm)125高さ(mm)1080全幅(mm)484均等荷重(kg)50荷台寸法(mm)291×484折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)484×63×756

運搬車輛機器』には他にこんなカテゴリがあります

二輪車