「耐荷重(kg)」から絞り込む
100(1)
タイヤはソフトノンパンクタイヤで空気入れは不要です。
広くて安定した荷台で、先端がテーパー形状になっているので作業性が向上します。
アルミ製で軽量、支柱は背面補強でガッチリしています。
仕様スチール製ホイール、Φ215mmソフトノンパンクタイヤ
材質アルミニウム合金
全長(mm)1130
奥行(mm)475
均等荷重(kg)100
すくい板幅(mm)265×350
運搬機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。