リヤカー :「エスコ」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「耐荷重(kg)」から絞り込む
100~200未満(4)
200~400未満(2)
仕様農作業やゴミ出し、キャンプ場での運搬、町内会などの防災品にも最適です。 材質本体:スチールバケット:プラスチック 寸法(mm)700(W)×1270(L)×780(H) 質量(kg)11 均等荷重(kg)100 型番SKDS-90K 荷台寸法(mm)422×709 ハンドル長さ(mm)498 アズワン品番64-2216-32 タイヤ外径(mm)406ノーパンクタイヤ(16”) 車輪数2
1台
29,900 税込32,890
当日出荷

仕様安全スタンド付ワンタッチ式駐車ブレーキ付四方を板で囲い、小さな品物でも運搬中に落とすことがありません前後の板が取り外しができるので、長物を運搬したいときにも便利です使用しないときはコンパクトに折りたたんで収納できますタイヤホイールはスポーク式なので、クッション性に優れ荷物のガタツキを防ぎますノーパンクタイヤが標準装備で空気の抜けの心配なく使用できます組立はノブボルトを使用しているので、工具を用意する必要はありません 材質アルミ 質量(kg)21 均等荷重(kg)100 荷台寸法(mm)600(W)×900(L) ハンドル高さ(mm)740 ハンドル長さ(mm)920 組立寸法(mm)870(W)×1860(L)×630(H) 側板平板 ハンドル幅(mm)480(先端部) アズワン品番64-7862-70 タイヤ外径(mm)508ノーパンクタイヤ(20”) 折りたたみ時の寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1020×370×750
1台
101,500 税込111,650
7日以内出荷

仕様アルミ合金製 質量(kg)20.2 均等荷重(kg)150 型番HKM150 荷台寸法(高さ)(mm)310 荷台寸法(長さ)(mm)900 荷台寸法(幅)(mm)600 ハンドル高さ(mm)740 ハンドル長さ(mm)920 組立寸法(mm)870(W)×1860(L)×630(H) 側板平板 ハンドル幅(mm)480(先端部) タイヤ外径(mm)508ノーパンクタイヤ(20”) 折りたたみ時の寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1020×370×750
1台
96,300 税込105,930
当日出荷

エスコ品番EA520AG-6 材質アルミ合金 質量(kg)31 耐荷重(kg)150 荷台寸法(長さ)(mm)1200 荷台寸法(幅)(mm)800 ハンドル長さ(mm)870 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)組立時:370×1340×810、折り畳み時:1090×2110×810 タイヤタイプΦ508mmノーパンクタイヤ(20”) 側板平板
1個
183,900 税込202,290
翌日出荷

エスコ品番EA520AH 材質スチール 質量(kg)42 耐荷重(kg)300 荷台寸法(高さ)(mm)750 荷台寸法(長さ)(mm)1210 荷台寸法(幅)(mm)820 ハンドル長さ(mm)820 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)1140×2050×750 タイヤタイプΦ695mmエアー入りタイヤ
1個
98,000 税込107,800
翌日出荷

エスコ品番EA520AG-12A 材質アルミ合金 質量(kg)33 耐荷重(kg)200 荷台寸法(高さ)(mm)310 荷台寸法(長さ)(mm)1200 荷台寸法(幅)(mm)800 ハンドル長さ(mm)875 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)組立時:1140×2150×800、折り畳み時:460×1340×800 タイヤタイプΦ609.6mm(24型)ノーパンクタイヤ 側板平板
1個
198,300 税込218,130
翌日出荷

旧EA520AG-11、旧EA520AG-12、EA520AG-11A、EA520AG-12A用替タイヤ(ホイール込み)
エスコ品番EA520AG-111 タイヤタイプΦ609.6mm(24型)ノーパンクタイヤ
1個
34,300 税込37,730
翌日出荷

高耐久&高耐荷重! ESCOオリジナルの折りたたみ式リヤカー
1台
268,500 税込295,350
当日出荷