リヤカー :「自転車 運搬用」の検索結果
「耐荷重(kg)」から絞り込む
100~200未満(1)
200未満(1)
200~400未満(1)
オールアルミ製だから「軽量」で「幅狭」が実現。自重<17.5kg>、折りたたみ時の幅<37cm>。
折りたたみ式で、わずか37cmの隙間に収納。マンションのベランダにもラクラク収納。
ソフトノーパンクタイヤでいざというときも安心。
手引き用のハンドルには、握りやすいグリップ付き。
用途自転車に接続すれば重くてかさばるものを離れた場所にらくらく運べます。
運搬作業、清掃作業、ガーデニング、アウトドアレジャー、廃品回収、毎日のお買い物にも大活躍!
付属品接続金具(サドル用、荷台用)
トラスコ品番437-1089
材質アルミ
質量(kg)17.5
最大積載量(kg)(手引き時)80、(自転車接続時)50
荷台寸法(長さ)(mm)900
荷台寸法(幅)(mm)400
全長×全幅W×全高(mm)(グリップハンドル除く寸法)1250×670×630、(自転車接続時(接続具含む))1740×670×630
タイヤタイプ20インチ ソフトノーパンクタイヤ
折りたたみ時の寸法(全長×全幅W×全高)(mm)1020×370×750
荷台寸法(深さ)(mm)310
1台
¥99,980
税込¥109,978
8日以内出荷
ワンタッチで折りたためる新感覚のリヤカーです。オールアルミ製のため、サビがなく、軽量です。高強度アルミ合金を使用し、鉄製に劣らない充分な強度です。折りたたみ機構に関する基本的な特許を有しています。(特許第2941174号・特許第3585641号)
用途災害時に緊急品を搬送するための防災用品として。家庭菜園などで畑まで道具を運ぶためのキャリーとして。ホームセンターやスーパーで商品を陳列するときのカートとして。学校で体育道具などを搬送するための備品として。
材質アルミ合金
運搬車輛機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。