2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
対象車種:エブリイワゴン。オートキャンプ場の電源供給設備や店舗などの電源と外部電源ユニットをつなぐことで、車両のバッテリーあがりを気にすることなく最大1500Wまでの電化製品を車内で使用できます。車を拠点・基地として使う様々なシーンで役立ちます。※電源共有設備の容量に合わせてご使用ください。※車両のバッテリー本体を充電する機能はありません。※改造、分解はしないでください。※雨の日または、水などの液体がかかる場所で外部ケーブルを使用しないでください。※外部電源ケーブルは周辺環境の変化や使い方によって、3~5年経過すると傷みが生じる場合があります。3~5年を目安に交換が必要です
付属品外部電源ケーブル(5m) 使用温度(℃)-10~40以内 定格負荷100V/15A(最大1500W)以内 適合車種EVERYWAGON
1個
55,980 税込61,578
5日以内出荷

対象車種:エブリイ。オートキャンプ場の電源供給設備や店舗などの電源と外部電源ユニットをつなぐことで、車両のバッテリーあがりを気にすることなく最大1500Wまでの電化製品を車内で使用できます。車を拠点・基地として使う様々なシーンで役立ちます。※電源共有設備の容量に合わせてご使用ください。※車両のバッテリー本体を充電する機能はありません。※改造、分解はしないでください。※雨の日または、水などの液体がかかる場所で外部ケーブルを使用しないでください。※外部電源ケーブルは周辺環境の変化や使い方によって、3~5年経過すると傷みが生じる場合があります。3~5年を目安に交換が必要です
付属品外部電源ケーブル(5m) 使用温度(℃)-10~40以内 定格負荷100V/15A(最大1500W)以内 適合車種EVERY
1個
56,980 税込62,678
5日以内出荷

『バイク用品』には他にこんなカテゴリがあります