暖房オプション・交換部品 :「銅管 灯油用」の検索結果
灯油タンク等に設置します。
異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。
銅管Φ8用スリーブ、押えナット付属。
材質(カップ部)PC
材質(フィルター)濾紙
使用温度範囲(℃)-20~60
最高許容圧力(MPa)0.1
使用流体JIS1号灯油(白灯油)
ハンドル開閉は時計回り、反時計回りのどちらでもできます。Φ8銅管接続はナット手締めの後、2~3回転締め付けます。
材質亜鉛
使用温度範囲(℃)-20~60
使用流体JIS1号灯油(白灯油)
適合管径(Φmm)8×8
最高許容圧力(MPa)0.1
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ハンドル開閉は時計回り、反時計回りのどちらでもできます。Φ8銅管接続はナット手締めの後、2~3回転締め付けます。タケノコ外径は、Φ7.2の仕様です。
材質亜鉛
使用温度範囲(℃)-20~60
使用流体JIS1号灯油(白灯油)
適合管径(Φmm)8
最高許容圧力(MPa)0.1
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
ハンドル開閉は時計回り、反時計回りのどちらでもできます。Φ8銅管接続はナット手締めの後、2~3回転締め付けます。タケノコ外径は、Φ7.2の仕様です。
材質亜鉛
使用温度範囲(℃)-20~60
使用流体JIS1号灯油(白灯油)
適合管径(Φmm)8
最高許容圧力(MPa)0.1
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
灯油コックはΦ8銅管接続仕様です。ホースバンド付。タケノコ外径は、Φ7.2の仕様です。
材質亜鉛
使用流体JIS1号灯油(白灯油)
適合管径(Φmm)8
流量(L/min)コック本体:灯油0.5(350mm高低差)
最高許容圧力(MPa)コック本体:0.1
環境温度範囲(℃)外気温:-20~60
灯油コックはΦ8銅管接続仕様です。ホースバンド付。タケノコ外径は、Φ7.2の仕様です。
材質亜鉛
使用流体JIS1号灯油(白灯油)
適合管径(Φmm)8
流量(L/min)コック本体:灯油0.5(350mm高低差)
最高許容圧力(MPa)コック本体:0.1
環境温度範囲(℃)外気温:-20~60
ハンドル開閉は時計回り、反時計回りのどちらでもできます。Φ8銅管接続はナット手締めの後、2~3回転締め付けます。タケノコ外径は、Φ7.2の仕様です。
材質亜鉛
使用温度範囲(℃)-20~60
呼び径R1/2
使用流体JIS1号灯油(白灯油)
最高許容圧力(MPa)0.1
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
灯油コックはΦ8銅管接続仕様です。ホースバンド付。タケノコ外径は、Φ7.2の仕様です。
材質亜鉛
使用流体JIS1号灯油(白灯油)
適合管径(Φmm)8
流量(L/min)コック本体:灯油0.5(350mm高低差)
最高許容圧力(MPa)コック本体:0.1
環境温度範囲(℃)外気温:-20~60
灯油タンク等に設置します。
異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。
銅管Φ8用スリーブ、押えナット、パイプ付属。
使用温度範囲(℃)-20~60
材質(フィルター)濾紙
使用流体JIS1号灯油(白灯油)
最高許容圧力(MPa)0.1
材質(カップ部)PC
1個
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
『暖房用品』には他にこんなカテゴリがあります
暖房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。