絞り込み
ブランド
  • オーティ・マットー
  • ダイニチ工業(77)
  • ダイケン(43)
  • 静岡製機(37)
  • スイデン(33)
  • オンダ製作所(30)
  • HOJO(21)
  • コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](11)
  • トヨトミ(8)
  • ナカトミ(7)
  • オリオン機械(6)
  • YAMAZEN(山善)(6)
  • ダイキン工業(4)
  • 東洋ケース(4)
  • インターセントラル(3)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • 大阪製罐(2)
  • サンポット(2)
  • FALCON(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月23日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
73件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小出しノズル オーティ・マットー小出しノズルオーティ・マットー(1件のレビュー)
7,198税込7,918
1セット
当日出荷
オイルタンクからポリ缶への給油が可能です。 送油径1/2B専用です。
用途小出しノズルセットホース長さ(mm)500
JT-125B 潤滑油角筒受台付タンク オーティ・マットーJT-125B 潤滑油角筒受台付タンクオーティ・マットー
72,980税込80,278
1台
当日出荷
置き場所を選ばない角筒タイプの潤滑油タンクです。 20Lペール缶が5個分保管できます。 直視式油量計で残量が簡単に確認できます。 受台付きなので、ペール缶からポンプなしで補充できます。
用途潤滑油用(廃油不可)容量(L)109内容積(L)121トラスコ品番761-2478セット内容3/4ボールバルブ、ストリートエルボ、給油口キャップ、油面計(ガード付)、ドレンプラグ、アンカーボルト材質電気亜鉛メッキ鋼板質量(kg)31ブルータイプペール缶受台付ピッチ(mm)381×381外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)425×425×1240アンカー穴(mm)Φ14
OT-250A 1/2B 省スペースタイプ オーティ・マットーOT-250A 1/2B 省スペースタイプオーティ・マットー(1件のレビュー)
82,980税込91,278
1台
3日以内出荷
業務用や戸建セントラルシステムなど使用量が多い場所、配達の不便な山間地域に最適なタンクです。
用途屋外用灯油・軽油タンク容量(L)249仕様1/2ボールバルブ仕様(銅管配管や小出し分岐に最適)トラスコ品番833-8033セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、通気管(40メッシュ防火網付き)、1/2プラグ材質熱間圧延鋼板質量(kg)44タイプ省スペースタイプ肉厚(mm)1.6外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)603×603×1438
OT-200C 1/2B デラックスタイプ オーティ・マットーOT-200C 1/2B デラックスタイプオーティ・マットー
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷
大家族の給湯や暖房、寒冷地域でのご使用も200リットルの容量なら安心です。
用途屋外用灯油・軽油タンク容量(L)187仕様1/2ボールバルブ仕様(銅管配管や小出し分岐に最適)セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)37タイプデラックスタイプ肉厚(mm)1.6外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)898×483×1250
OT-95A 1/4B 省スペースタイプ オーティ・マットーOT-95A 1/4B 省スペースタイプオーティ・マットー
32,980税込36,278
1台
3日以内出荷
手軽に設置できる100リットルクラスは給湯機やFF暖房機などの個別給湯用に最適です。
用途屋外用灯油・軽油タンク容量(L)89仕様フレアバルブ仕様(外形8mmの銅管フレア接続が可能)セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、ガードゴム材質電気亜鉛メッキ鋼板質量(kg)15タイプ省スペースタイプ肉厚(mm)1.2外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)483×483×841
OT-20S ミニタイプ 屋内専用 オーティ・マットーOT-20S ミニタイプ 屋内専用オーティ・マットー
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
風呂釜、ストーブや各種乾燥機など、それぞれに直接つないで使用できます。
用途屋内用灯油・軽油タンク容量(L)18.5セット内容送油バルブ、給油口キャップ、油量計、ガードゴム材質電気亜鉛メッキ鋼板質量(kg)3.7タイプミニタイプ肉厚(mm)0.8外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)333×333×294
OT-200KL1 VK ロングレッグタイプ オーティ・マットーOT-200KL1 VK ロングレッグタイプオーティ・マットー
75,980税込83,578
1台
3日以内出荷
大家族の給湯や暖房、寒冷地域でのご使用も200リットルの容量なら安心です。
用途屋外用灯油・軽油タンク容量(L)192仕様ストレーナバルブ仕様(ストレーナバルブ出口は1/2B仕様)セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)50タイプロングレッグタイプ肉厚(mm)1.6外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1224×360×1700
JT-491B 潤滑油角筒タンク オーティ・マットーJT-491B 潤滑油角筒タンクオーティ・マットー
139,800税込153,780
1台
35日以内出荷
置き場所を選ばない角筒タイプの潤滑油タンクです。 自由に組み合わせてツイン・トリプルと連結して使用可能です。 油面計には変色の少ないアクリル樹脂管を採用しています。
用途潤滑油用タンク容量(L)431仕様ボールバルブ仕様材質電気亜鉛メッキ鋼板質量(kg)74タイプ角筒タンク外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)630×630×1905
鍵付キャップ オーティ・マットー鍵付キャップオーティ・マットー
19,980税込21,978
1個
当日出荷
給油口キャップを施錠し、油の盗難を防ぎます。 OT-95S、OT-95C、OT-95SW、OT-200S、OT-200C、OT-200K、OT-250S、OT-490S、JT-250S、JT-490S、JT-250SW、JT-121B用です。
用途鍵付キャップトラスコ品番761-2630適合機種OT-95S、OT-95C、OT-95SW、OT-200S、OT-200C、OT-200K、OT-250S、OT-490S質量(kg)0.3
OT-200S 1/2B レギュラータイプ オーティ・マットーOT-200S 1/2B レギュラータイプオーティ・マットー
62,980税込69,278
1台
当日出荷
屋外用灯油・軽油タンクです。 大家族の給湯や暖房、寒冷地域でのご使用も200リットルの容量なら安心です。
用途屋外用灯油・軽油タンク容量(L)187内容積(L)207仕様ボールバルブ(1/2B)(銅管配管や小出し分岐に最適)トラスコ品番761-2541セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナ、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)37タイプレギュラー外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)898×483×1180板厚(mm)1.6
JT-121B 潤滑油角筒タンク オーティ・マットーJT-121B 潤滑油角筒タンクオーティ・マットー
72,980税込80,278
1台
当日出荷
置き場所を選ばない角筒タイプの潤滑油タンクです。 20Lペール缶が5個分保管できます。 直視式油量計で残量が簡単に確認できます。
用途潤滑油用(廃油不可)内容積(L)121容量(L)109トラスコ品番761-2460セット内容3/4ボールバルブ、ストリートエルボ、給油口キャップ、油面計(ガード付)、ドレンプラグ、アンカーボルト材質電気亜鉛メッキ鋼板質量(kg)27ブルータイプ標準ピッチ(mm)381×381外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)425×425×1090アンカー穴(mm)Φ14
HY-400BX 廃油タンク オーティ・マットーHY-400BX 廃油タンクオーティ・マットー
199,800税込219,780
1台
30日以内出荷
置き場所を選ばない角筒タイプの廃油タンクです。
用途廃油用トラスコ品番217-9111セット内容目皿、油量計、配管プラグ、ドレンプラグ材質電気亜鉛メッキ鋼板質量(kg)63容量(L)398アンカー穴(mm)14外寸法・高さ(mm)1024外寸法・奥行(mm)630外寸法・間口(mm)1150
ボイラーハウス オーティ・マットーボイラーハウスオーティ・マットー
92,980税込102,278
1台
3日以内出荷
積雪・豪雨の環境から給湯機を守ります。
用途給湯機用ハウス材質電気亜鉛メッキ鋼板
OT-990N2 業務用 オーティ・マットーOT-990N2 業務用オーティ・マットー
389,800税込428,780
1台
35日以内出荷
業務用や戸建セントラルシステムなど使用量が多い場所、配達の不便な山間地域に最適なタンクです。
用途業務用灯油・重油・廃油タンク容量(L)981セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、油量計、通気管(40メッシュ防火網付き)、プラグ材質熱間圧延鋼板質量(kg)130タイプ業務用肉厚(mm)2.3外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)944×944×2102
OT-95SWS VB ショートレッグタイプ オーティ・マットーOT-95SWS VB ショートレッグタイプオーティ・マットー
32,980税込36,278
1台
5日以内出荷
手軽に設置できる100リットルクラスは給湯機やFF暖房機などの個別給湯用に最適です。
用途屋外用灯油・軽油タンク容量(L)88仕様ストレーナバルブ仕様(ストレーナバルブ出口は1/4B仕様)セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)19タイプショートレッグタイプ肉厚(mm)1.2外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)818×332×750
OT-95SWS 1/4B ショートレッグタイプ オーティ・マットーOT-95SWS 1/4B ショートレッグタイプオーティ・マットー
36,980税込40,678
1台
5日以内出荷
手軽に設置できる100リットルクラスは給湯機やFF暖房機などの個別給湯用に最適です。 小家族や温暖地域でのご使用におすすめです。
用途屋外用灯油・軽油タンク容量(L)88仕様フレアバルブ仕様(外形8mmの銅管フレア接続が可能)セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)19タイプショートレッグタイプ肉厚(mm)1.2外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)818×332×750
OT-95SWL VB ロングレッグタイプ オーティ・マットーOT-95SWL VB ロングレッグタイプオーティ・マットー
34,980税込38,478
1台
5日以内出荷
手軽に設置できる100リットルクラスは給湯機やFF暖房機などの個別給湯用に最適です。
用途屋外用灯油・軽油タンク容量(L)88仕様ストレーナバルブ仕様(ストレーナバルブ出口は1/4B仕様)セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)22タイプロングレッグタイプ肉厚(mm)1.2外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)818×482×1070
OT-95SWL 1/4B ロングレッグタイプ オーティ・マットーOT-95SWL 1/4B ロングレッグタイプオーティ・マットー
34,980税込38,478
1台
5日以内出荷
手軽に設置できる100リットルクラスは給湯機やFF暖房機などの個別給湯用に最適です。
用途屋外用灯油・軽油タンク容量(L)88仕様フレアバルブ仕様(外形8mmの銅管フレア接続が可能)セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)22タイプロングレッグタイプ肉厚(mm)1.2外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)818×482×1070
OT-95ST2 VB ステンレス壁ピタタイプ オーティ・マットーOT-95ST2 VB ステンレス壁ピタタイプオーティ・マットー
94,980税込104,478
1台
5日以内出荷
手軽に設置できる100リットルクラスは給湯機やFF暖房機などの個別給湯用に最適です。
用途屋外用灯油・軽油タンク容量(L)89仕様ストレーナバルブ仕様(ストレーナバルブ出口は1/4B仕様)セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム材質ステンレス鋼板(SUS430J1L)質量(kg)23タイプステンレス壁ピタタイプ肉厚(mm)1.2外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)898×316×1110
OT-95ST2 1/4B ステンレス壁ピタタイプ オーティ・マットーOT-95ST2 1/4B ステンレス壁ピタタイプオーティ・マットー
87,980税込96,778
1台
3日以内出荷
手軽に設置できる100リットルクラスは給湯機やFF暖房機などの個別給湯用に最適です。 小家族や温暖地域でのご使用におすすめです。
用途屋外用灯油・軽油タンク容量(L)89仕様フレアバルブ仕様(外形8mmの銅管フレア接続が可能)セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム材質ステンレス鋼板(SUS430J1L)質量(kg)23タイプステンレス壁ピタタイプ肉厚(mm)1.2外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)898×316×1110
OT-95C VB 壁ピタタイプ デラックス オーティ・マットーOT-95C VB 壁ピタタイプ デラックスオーティ・マットー
47,980税込52,778
1台
5日以内出荷
手軽に設置できる100リットルクラスは給湯機やFF暖房機などの個別給湯用に最適です。
用途屋外用灯油・軽油タンク容量(L)89仕様ストレーナバルブ仕様(ストレーナバルブ出口は1/4B仕様)セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)25タイプ壁ピタタイプ(デラックス)肉厚(mm)1.2外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)898×312×1250
OT-95C 1/4B 壁ピタタイプ デラックス オーティ・マットーOT-95C 1/4B 壁ピタタイプ デラックスオーティ・マットー
40,980税込45,078
1台
3日以内出荷
手軽に設置できる100リットルクラスは給湯機やFF暖房機などの個別給湯用に最適です。
用途屋外用灯油・軽油タンク容量(L)89仕様フレアバルブ仕様(外形8mmの銅管フレア接続が可能)セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)25タイプ壁ピタタイプ(デラックス)肉厚(mm)1.2外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)898×312×1250
OT-95C 1/2B 壁ピタタイプ デラックス オーティ・マットーOT-95C 1/2B 壁ピタタイプ デラックスオーティ・マットー
40,980税込45,078
1台
3日以内出荷
手軽に設置できる100リットルクラスは給湯機やFF暖房機などの個別給湯用に最適です。
用途屋外用灯油・軽油タンク容量(L)89仕様1/2ボールバルブ仕様(銅管配管や小出し分岐に最適)セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)25タイプ壁ピタタイプ(デラックス)肉厚(mm)1.2外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)898×312×1250
OT-90ST VB ステンレスレギュラータイプ オーティ・マットーOT-90ST VB ステンレスレギュラータイプオーティ・マットー
72,980税込80,278
1台
5日以内出荷
手軽に設置できる100リットルクラスは給湯機やFF暖房機などの個別給湯用に最適です。
用途屋外用灯油・軽油タンク容量(L)88仕様ストレーナバルブ仕様(ストレーナバルブ出口は1/4B仕様)セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム材質ステンレス鋼板(SUS430J1L)質量(kg)19タイプステンレスレギュラータイプ肉厚(mm)1.2外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)822×490×930
OT-90ST 1/4B ステンレスレギュラータイプ オーティ・マットーOT-90ST 1/4B ステンレスレギュラータイプオーティ・マットー
71,980税込79,178
1台
3日以内出荷
手軽に設置できる100リットルクラスは給湯機やFF暖房機などの個別給湯用に最適です。
用途屋外用灯油・軽油タンク容量(L)88仕様フレアバルブ仕様(外形8mmの銅管フレア接続が可能)セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム材質ステンレス鋼板(SUS430J1L)質量(kg)19タイプステンレスレギュラータイプ肉厚(mm)1.2外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)822×490×930
OT-60A ミニタイプ オーティ・マットーOT-60A ミニタイプオーティ・マットー(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
風呂釜、ストーブや各種乾燥機など、それぞれに直接つないで使用できます。
用途屋外用灯油・軽油タンク容量(L)58セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナ、油量計、ガードゴム材質電気亜鉛メッキ鋼板質量(kg)11タイプミニタイプ肉厚(mm)1.2外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)483×483×584
OT-490SL1 VK ロングレッグタイプ オーティ・マットーOT-490SL1 VK ロングレッグタイプオーティ・マットー
109,800税込120,780
1台
5日以内出荷
業務用や戸建セントラルシステムなど使用量が多い場所、配達の不便な山間地域に最適なタンクです。
用途屋外用灯油・軽油タンク容量(L)468仕様ストレーナバルブ仕様(ストレーナバルブ出口は1/2B仕様)セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、油量計、通気管(40メッシュ防火網付き)、スタンド(ボルト付)、ガードゴム、1/2プラグ材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)83タイプロングレッグタイプ肉厚(mm)2外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1304×516×1908
OT-490SL1 1/2B ロングレッグタイプ オーティ・マットーOT-490SL1 1/2B ロングレッグタイプオーティ・マットー
98,980税込108,878
1台
3日以内出荷
業務用や戸建セントラルシステムなど使用量が多い場所、配達の不便な山間地域に最適なタンクです。
用途屋外用灯油・軽油タンク容量(L)468仕様1/2ボールバルブ仕様(銅管配管や小出し分岐に最適)セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、通気管(40メッシュ防火網付き)、スタンド(ボルト付)、ガードゴム、1/2プラグ材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)83タイプロングレッグタイプ肉厚(mm)2外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1304×516×1908
OT-490SH VK 耐塩タイプ 多重塗装 オーティ・マットーOT-490SH VK 耐塩タイプ 多重塗装オーティ・マットー
129,800税込142,780
1台
5日以内出荷
業務用や戸建セントラルシステムなど使用量が多い場所、配達の不便な山間地域に最適なタンクです。
用途屋外用灯油・軽油タンク容量(L)468仕様ストレーナバルブ仕様(ストレーナバルブ出口は1/2B仕様)セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、油量計、通気管(40メッシュ防火網付き)、スタンド(ボルト付)、ガードゴム、1/2プラグ材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)81タイプ耐塩タイプ(多重塗装)肉厚(mm)2外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1304×516×1648
OT-490SH 1/2B 耐塩タイプ 多重塗装 オーティ・マットーOT-490SH 1/2B 耐塩タイプ 多重塗装オーティ・マットー
129,800税込142,780
1台
3日以内出荷
業務用や戸建セントラルシステムなど使用量が多い場所、配達の不便な山間地域に最適なタンクです。
用途屋外用灯油・軽油タンク容量(L)468仕様1/2ボールバルブ仕様(銅管配管や小出し分岐に最適)セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、通気管(40メッシュ防火網付き)、スタンド(ボルト付)、ガードゴム、1/2プラグ材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)81タイプ耐塩タイプ(多重塗装)肉厚(mm)2外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1304×516×1648
OT-490S VK ジャンボタイプ オーティ・マットーOT-490S VK ジャンボタイプオーティ・マットー
99,980税込109,978
1台
5日以内出荷
業務用や戸建セントラルシステムなど使用量が多い場所、配達の不便な山間地域に最適なタンクです。
用途屋外用灯油・軽油タンク容量(L)468仕様ストレーナバルブ仕様(ストレーナバルブ出口は1/2B仕様)トラスコ品番833-8038セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、油量計、通気管(40メッシュ防火網付き)、スタンド(ボルト付)、ガードゴム、1/2プラグ材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)81タイプジャンボタイプ肉厚(mm)2外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1304×516×1648
OT-490S 1/2B ジャンボタイプ オーティ・マットーOT-490S 1/2B ジャンボタイプオーティ・マットー
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷
業務用や戸建セントラルシステムなど使用量が多い場所、配達の不便な山間地域に最適なタンクです。
用途屋外用灯油・軽油タンク容量(L)468仕様1/2ボールバルブ仕様(銅管配管や小出し分岐に最適)トラスコ品番833-8037セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、通気管(40メッシュ防火網付き)、スタンド(ボルト付)、ガードゴム、1/2プラグ材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)81タイプジャンボタイプ肉厚(mm)2外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1304×516×1648
OT-490AL 1/2B 省スペース ロングレッグタイプ オーティ・マットーOT-490AL 1/2B 省スペース ロングレッグタイプオーティ・マットー
139,800税込153,780
1台
35日以内出荷
業務用や戸建セントラルシステムなど使用量が多い場所、配達の不便な山間地域に最適なタンクです。
用途屋外用灯油・軽油タンク容量(L)476仕様1/2ボールバルブ仕様(銅管配管や小出し分岐に最適)セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、通気管(40メッシュ防火網付き)、1/2プラグ材質熱間圧延鋼板質量(kg)81タイプ省スペース ロングレッグタイプ肉厚(mm)2外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)754×754×1908
OT-490A 1/2B 省スペースタイプ オーティ・マットーOT-490A 1/2B 省スペースタイプオーティ・マットー
129,800税込142,780
1台
3日以内出荷
業務用や戸建セントラルシステムなど使用量が多い場所、配達の不便な山間地域に最適なタンクです。
用途屋外用灯油・軽油タンク容量(L)476仕様1/2ボールバルブ仕様(銅管配管や小出し分岐に最適)トラスコ品番833-8034セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、通気管(40メッシュ防火網付き)、1/2プラグ材質熱間圧延鋼板質量(kg)77タイプ省スペースタイプ肉厚(mm)2外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)754×754×1658
OT-40S ミニタイプ 屋内専用 オーティ・マットーOT-40S ミニタイプ 屋内専用オーティ・マットー
22,980税込25,278
1台
3日以内出荷
風呂釜、ストーブや各種乾燥機など、それぞれに直接つないで使用できます。
用途屋内用灯油・軽油タンク容量(L)39セット内容ストレーナーバルブ、水抜きボルト、給油口キャップ、給油口ストレーナ、油量計、スタンド材質電気亜鉛メッキ鋼板質量(kg)7.3タイプミニタイプ肉厚(mm)1外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)350×540×436
OT-40KX ミニタイプ 屋内専用 オーティ・マットーOT-40KX ミニタイプ 屋内専用オーティ・マットー
29,980税込32,978
1台
5日以内出荷
風呂釜、ストーブや各種乾燥機など、それぞれに直接つないで使用できます。
用途屋内用灯油・軽油タンク容量(L)39セット内容ストレーナーバルブ、水抜きボルト、給油口キャップ、給油口ストレーナ、油量計材質電気亜鉛メッキ鋼板質量(kg)7.8タイプミニタイプ肉厚(mm)1外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)636×540×690
OT-40A ミニタイプ オーティ・マットーOT-40A ミニタイプオーティ・マットー
23,980税込26,378
1台
3日以内出荷
風呂釜、ストーブや各種乾燥機など、それぞれに直接つないで使用できます。
用途屋外用灯油・軽油タンク容量(L)37.3セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナ、油量計、ガードゴム材質電気亜鉛メッキ鋼板質量(kg)7.6タイプミニタイプ肉厚(mm)1外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)483×483×438
OT-250SL1 VK ロングレッグタイプ オーティ・マットーOT-250SL1 VK ロングレッグタイプオーティ・マットー
90,980税込100,078
1台
5日以内出荷
業務用や戸建セントラルシステムなど使用量が多い場所、配達の不便な山間地域に最適なタンクです。
用途屋外用灯油・軽油タンク容量(L)245仕様ストレーナバルブ仕様(ストレーナバルブ出口は1/2B仕様)セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、油量計、通気管(40メッシュ防火網付き)、スタンド(ボルト付)、ガードゴム、1/2プラグ材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)59タイプロングレッグタイプ肉厚(mm)1.6外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1304×360×1908
OT-250SL1 1/2B ロングレッグタイプ オーティ・マットーOT-250SL1 1/2B ロングレッグタイプオーティ・マットー
82,980税込91,278
1台
3日以内出荷
業務用や戸建セントラルシステムなど使用量が多い場所、配達の不便な山間地域に最適なタンクです。
用途屋外用灯油・軽油タンク容量(L)245仕様1/2ボールバルブ仕様(銅管配管や小出し分岐に最適)セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、通気管(40メッシュ防火網付き)、スタンド(ボルト付)、ガードゴム、1/2プラグ材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)59タイプロングレッグタイプ肉厚(mm)1.6外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1304×360×1908
OT-250SH VK 耐塩タイプ 多重塗装 オーティ・マットーOT-250SH VK 耐塩タイプ 多重塗装オーティ・マットー
99,980税込109,978
1台
5日以内出荷
業務用や戸建セントラルシステムなど使用量が多い場所、配達の不便な山間地域に最適なタンクです。
用途屋外用灯油・軽油タンク容量(L)245仕様ストレーナバルブ仕様(ストレーナバルブ出口は1/2B仕様)セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、油量計、通気管(40メッシュ防火網付き)、スタンド(ボルト付)、ガードゴム、1/2プラグ材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)57タイプ耐塩タイプ(多重塗装)肉厚(mm)1.6外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1304×360×1648
暖房オプション・交換部品