19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OT-490SL1 VK OT-490SL1 VK ロングレッグタイプ オーティ・マットーOT-490SL1 VK ロングレッグタイプオーティ・マットー
109,800税込120,780
1台
5日以内出荷
業務用や戸建セントラルシステムなど使用量が多い場所、配達の不便な山間地域に最適なタンクです。
用途屋外用灯油・軽油タンク容量(L)468仕様ストレーナバルブ仕様(ストレーナバルブ出口は1/2B仕様)セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、油量計、通気管(40メッシュ防火網付き)、スタンド(ボルト付)、ガードゴム、1/2プラグ材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)83タイプロングレッグタイプ肉厚(mm)2外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1304×516×1908
HY-400BX HY-400BX 廃油タンク オーティ・マットーHY-400BX 廃油タンクオーティ・マットー
199,800税込219,780
1台
30日以内出荷
置き場所を選ばない角筒タイプの廃油タンクです。
用途廃油用トラスコ品番217-9111セット内容目皿、油量計、配管プラグ、ドレンプラグ材質電気亜鉛メッキ鋼板質量(kg)63容量(L)398アンカー穴(mm)14外寸法・高さ(mm)1024外寸法・奥行(mm)630外寸法・間口(mm)1150
OT-990N2 OT-990N2 業務用 オーティ・マットーOT-990N2 業務用オーティ・マットー
389,800税込428,780
1台
35日以内出荷
業務用や戸建セントラルシステムなど使用量が多い場所、配達の不便な山間地域に最適なタンクです。
用途業務用灯油・重油・廃油タンク容量(L)981セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、油量計、通気管(40メッシュ防火網付き)、プラグ材質熱間圧延鋼板質量(kg)130タイプ業務用肉厚(mm)2.3外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)944×944×2102
OT-490SH VK OT-490SH VK 耐塩タイプ 多重塗装 オーティ・マットーOT-490SH VK 耐塩タイプ 多重塗装オーティ・マットー
129,800税込142,780
1台
5日以内出荷
業務用や戸建セントラルシステムなど使用量が多い場所、配達の不便な山間地域に最適なタンクです。
用途屋外用灯油・軽油タンク容量(L)468仕様ストレーナバルブ仕様(ストレーナバルブ出口は1/2B仕様)セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、油量計、通気管(40メッシュ防火網付き)、スタンド(ボルト付)、ガードゴム、1/2プラグ材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)81タイプ耐塩タイプ(多重塗装)肉厚(mm)2外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1304×516×1648
OT-490SH 1/2B OT-490SH 1/2B 耐塩タイプ 多重塗装 オーティ・マットーOT-490SH 1/2B 耐塩タイプ 多重塗装オーティ・マットー
129,800税込142,780
1台
3日以内出荷
業務用や戸建セントラルシステムなど使用量が多い場所、配達の不便な山間地域に最適なタンクです。
用途屋外用灯油・軽油タンク容量(L)468仕様1/2ボールバルブ仕様(銅管配管や小出し分岐に最適)セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、通気管(40メッシュ防火網付き)、スタンド(ボルト付)、ガードゴム、1/2プラグ材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)81タイプ耐塩タイプ(多重塗装)肉厚(mm)2外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1304×516×1648
OT-490AL 1/2B OT-490AL 1/2B 省スペース ロングレッグタイプ オーティ・マットーOT-490AL 1/2B 省スペース ロングレッグタイプオーティ・マットー
139,800税込153,780
1台
35日以内出荷
業務用や戸建セントラルシステムなど使用量が多い場所、配達の不便な山間地域に最適なタンクです。
用途屋外用灯油・軽油タンク容量(L)476仕様1/2ボールバルブ仕様(銅管配管や小出し分岐に最適)セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、通気管(40メッシュ防火網付き)、1/2プラグ材質熱間圧延鋼板質量(kg)81タイプ省スペース ロングレッグタイプ肉厚(mm)2外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)754×754×1908
OT-490A 1/2B OT-490A 1/2B 省スペースタイプ オーティ・マットーOT-490A 1/2B 省スペースタイプオーティ・マットー
129,800税込142,780
1台
3日以内出荷
業務用や戸建セントラルシステムなど使用量が多い場所、配達の不便な山間地域に最適なタンクです。
用途屋外用灯油・軽油タンク容量(L)476仕様1/2ボールバルブ仕様(銅管配管や小出し分岐に最適)トラスコ品番833-8034セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、通気管(40メッシュ防火網付き)、1/2プラグ材質熱間圧延鋼板質量(kg)77タイプ省スペースタイプ肉厚(mm)2外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)754×754×1658
OT-201TST VK OT-201TST VK ステンレス壁ピタタイプ オーティ・マットーOT-201TST VK ステンレス壁ピタタイプオーティ・マットー
179,800税込197,780
1台
5日以内出荷
大家族の給湯や暖房、寒冷地域でのご使用も200リットルの容量なら安心です。
用途屋外用灯油・軽油タンク容量(L)165仕様ストレーナバルブ仕様(ストレーナバルブ出口は1/2B仕様)セット内容送油バルブ、水抜きカップ、給油口キャップ、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム材質ステンレス鋼板(SUS430J1L)質量(kg)48タイプステンレス壁ピタタイプ肉厚(mm)1.6外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1225×360×1440
OT-201TST 1/2B OT-201TST 1/2B ステンレス壁ピタタイプ オーティ・マットーOT-201TST 1/2B ステンレス壁ピタタイプオーティ・マットー
169,800税込186,780
1台
3日以内出荷
大家族の給湯や暖房、寒冷地域でのご使用も200リットルの容量なら安心です。
用途屋外用灯油・軽油タンク容量(L)165仕様1/2ボールバルブ仕様(銅管配管や小出し分岐に最適)セット内容送油バルブ、水抜きカップ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム材質ステンレス鋼板(SUS430J1L)質量(kg)48タイプステンレス壁ピタタイプ肉厚(mm)1.6外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1225×360×1440
OT-200ST2 VK OT-200ST2 VK ステンレスデラックスタイプ オーティ・マットーOT-200ST2 VK ステンレスデラックスタイプオーティ・マットー
149,800税込164,780
1台
5日以内出荷
大家族の給湯や暖房、寒冷地域でのご使用も200リットルの容量なら安心です。
用途屋外用灯油・軽油タンク容量(L)187仕様ストレーナバルブ仕様(ストレーナバルブ出口は1/2B仕様)セット内容送油バルブ、水抜きカップ、給油口キャップ、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム材質ステンレス鋼板(SUS430J1L)質量(kg)37タイプステンレスデラックスタイプ肉厚(mm)1.6外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)898×483×1250
OT-200ST2 1/2B OT-200ST2 1/2B ステンレスデラックスタイプ オーティ・マットーOT-200ST2 1/2B ステンレスデラックスタイプオーティ・マットー
149,800税込164,780
1台
3日以内出荷
大家族の給湯や暖房、寒冷地域でのご使用も200リットルの容量なら安心です。
用途屋外用灯油・軽油タンク容量(L)187仕様1/2ボールバルブ仕様(銅管配管や小出し分岐に最適)セット内容送油バルブ、水抜きカップ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム材質ステンレス鋼板(SUS430J1L)質量(kg)37タイプステンレスデラックスタイプ肉厚(mm)1.6外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)898×483×1250
JT-491B JT-491B 潤滑油角筒タンク オーティ・マットーJT-491B 潤滑油角筒タンクオーティ・マットー
139,800税込153,780
1台
35日以内出荷
置き場所を選ばない角筒タイプの潤滑油タンクです。 自由に組み合わせてツイン・トリプルと連結して使用可能です。 油面計には変色の少ないアクリル樹脂管を採用しています。
用途潤滑油用タンク容量(L)431仕様ボールバルブ仕様材質電気亜鉛メッキ鋼板質量(kg)74タイプ角筒タンク外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)630×630×1905
JT-490S JT-490S 潤滑油薄型タンク オーティ・マットーJT-490S 潤滑油薄型タンクオーティ・マットー
119,800税込131,780
1台
35日以内出荷
薄型で場所を取らない、完全プレスワークによる高品位タンクです。
用途潤滑油用タンク容量(L)468仕様オイルコック仕様材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)81タイプ薄型タンク外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1304×516×1648
JT-250SW JT-250SW 潤滑油薄型ツインタンク オーティ・マットーJT-250SW 潤滑油薄型ツインタンクオーティ・マットー
179,800税込197,780
1台
35日以内出荷
薄型で場所を取らない、完全プレスワークによる高品位タンクです。
用途潤滑油用タンク容量(L)490仕様オイルコック仕様材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)100タイプ薄型ツインタンク外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1304×558×1648
BYT-490K BYT-490K OT-490S用鋼板製防油堤 オーティ・マットーBYT-490K OT-490S用鋼板製防油堤オーティ・マットー
159,800税込175,780
1台
35日以内出荷
油の流出を未然に防ぎます。
用途防油堤貯油量(L)520仕様OT-490S用鋼板製防油堤材質亜鉛メッキ鋼板質量(kg)48外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1500×810×510
BYT-490K SUS BYT-490K OT-490S用ステンレス製防油堤 オーティ・マットーBYT-490K OT-490S用ステンレス製防油堤オーティ・マットー
199,800税込219,780
1台
35日以内出荷
油の流出を未然に防ぎます。
用途防油堤貯油量(L)520仕様OT-490S用ステンレス製防油堤材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)37外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1500×810×510
BYT-251W BYT-251W 防油堤 オーティ・マットーBYT-251W 防油堤オーティ・マットー
269,800税込296,780
1台
35日以内出荷
万一に備えた作業性と安全性を兼ね備えた潤滑油専用の金属製防油堤です。
用途防油堤貯油量(L)289仕様JT-251B用防油堤材質電気亜鉛メッキ鋼板質量(kg)73外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1025×1130×330
BCS-251NS X 3 BCS-251NS X 3 BCSタンク3連式 オーティ・マットーBCS-251NS X 3 BCSタンク3連式オーティ・マットー
469,800税込516,780
1台
35日以内出荷
「BCSタンク」(Block Connect System)は、タンクと架台を組み立てて1ユニットとしたウォールタンクです。 用途や使用規模に合わせて自由に連結できます。
用途潤滑油用タンク容量(L)717仕様BCSタンク3連式材質電気亜鉛メッキ鋼板質量(kg)165外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1366×635×2035
BCS-251NS X 2 BCS-251NS X 2 BCSタンク2連式 オーティ・マットーBCS-251NS X 2 BCSタンク2連式オーティ・マットー
309,800税込340,780
1台
35日以内出荷
「BCSタンク」(Block Connect System)は、タンクと架台を組み立てて1ユニットとしたウォールタンクです。 用途や使用規模に合わせて自由に連結できます。
用途潤滑油用タンク容量(L)478仕様BCSタンク2連式材質電気亜鉛メッキ鋼板質量(kg)110外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)911×635×2035