絞り込み
ブランド
  • ハシマ
  • モノタロウ(2)
  • Clover(クロバー)(500)
  • エスコ(158)
  • プリム(Prym)(103)
  • サンコッコー(89)
  • 日本紐釦貿易(76)
  • 山崎実業(70)
  • KAWAGUCHI (河口)(54)
  • 貝印(45)
  • 美鈴(33)
  • 直本工業(ナオモト)(30)
  • アダム商会(24)
  • オザワ工業(23)
  • サン・プランニング(ジャノメサービス)(23)
  • 尾上萬(19)
  • TTC(17)
  • ミズホケミカル(16)
  • チャコペーパー(16)
  • ハマナカ(15)
  • Sewline(15)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
滴下式アイロン ハシマ滴下式アイロンハシマ
39,980税込43,978
1台
5日以内出荷
ベース裏蓋、気化室蓋の取り外しができ、付着した水垢等の掃除が簡単にできます。 小型電磁弁内蔵によるコンパクト設計です。また、重量バランスが良く使いやすくなっています。 電子温度制御で外部温度ボックスコントローラー式です。温度制御が正確で長寿命設計です。 ヒーターベース体構造式の為、熱効率が良く、ヒートアップ時間が早く蒸気漏れなどによるヒーター切れがありません。 握りやすいソフトカバー付き、オープンハンドルです。使い易く作業性が向上しました。
質量(kg)1.6タンク容量(L)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×240×135定格出力AC100、1000W
レジンメイト (スプレー) ハシマレジンメイト (スプレー)ハシマ
7,198税込7,918
1箱(420mL×6本)
8日以内出荷
樹脂剥離剤 スプレー 接着工程で間違って貼った芯地を簡単に剥がすことができます。
用途芯地用樹脂はくり剤。
ニュークリンスプレー ハシマニュークリンスプレーハシマ
17,980税込19,778
1箱(420mL×12本)
4日以内出荷
スプレー式ですのでニュークリーン、ニューエースでは使用しづらい場所で効果を発揮します。 シリコーン配合スプレー/無害。 アイロン底面、接着プレスベルト、コテ面等の樹脂・汚れの除去。スプレータイプ。 加熱(接着が可能な温度)しているベルトやコテ面に直接スプレーして、布で拭きとります。
用途プレス機用シリコンオイルスプレー
ニューエース ハシマニューエースハシマ
17,980税込19,778
1箱(400mL×12本)
4日以内出荷
プレス機用シリコンオイル 作業テーブルに塗布し能率の向上に。 皮革・合成皮革・化繊地等、すべりの悪い素材の縫製時にも使用可能です。 アイロン底面、接着プレスベルト、コテ面等の樹脂・汚れの除去。リキッドタイプ。
用途プレス機の離型や、アイロンのすべり剤として。
ニューコート (スプレー) ハシマニューコート (スプレー)ハシマ
17,980税込19,778
1箱(300mL×12本)
4日以内出荷
防錆、潤滑剤 スプレー 強力な浸透力で、どんな隙間やサビついた箇所にもすばやくしみこんで、動きの悪い機器類などに瞬時潤滑力を与えます。 超浸透性、皮膜形成・金属保護剤です。 防錆・潤滑剤、超浸透性「皮膜形成・金属保護」剤です。 劣化した電気系統の性能回復に(接点等)。 金属可動部分のきしみ防止に。 錆びや油汚れを落すと同時に皮膜形成し、サビ止め効果を発揮します。
用途機械の駆動部分や固くなったネジ類の弛緩に。保守・点検・修理のお供に
マシンメイト (スプレー) ハシママシンメイト (スプレー)ハシマ
36,980税込40,678
1箱(300mL×10本)
4日以内出荷
優れた耐熱性と、防錆・潤滑性をもつ高級グリースです。 細かな所まで浸透し長期間潤滑効果を発揮します。 非固化性スプレー式グリス。 チェーン・ギヤ・ワイヤーロープ・ベアリング・カム等摺動部分に直接スプレーしてください。
用途耐熱グリス スプレー
ニュークリンパウダー ハシマニュークリンパウダーハシマ
24,980税込27,478
1箱(250g×12本)
4日以内出荷
接着プレスのベルトやコテ面に付着した芯地樹脂や汚れを簡単に除去できます。 製品の汚れを防止し品質向上と作業能率をアップさせます。 簡単な作業でベルトやコテ面の掃除ができ、品質向上・能率アップを促進します。アイロン底面の汚れ落しにも。
用途プレス機用シリコンオイルパウダー
裁縫道具/裁縫用品