14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「先幅(mm)」から絞り込む
295(1)
325(1)
360(1)
400(1)
440(1)
450(1)
460(1)
500(1)
550(1)
600(1)
先端を玉付加工にしている為アスファルト等に引っ掛かりにくいです。日本製。
用途落ち葉やゴミなどの清掃作業に。 全長(mm)1650 質量(kg)0.9 柄長さ(mm)1200 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)450 爪数18本 先幅(mm)最小/210、最大/460
1本
1,698 税込1,868
3日以内出荷

頭部はステンレス材(ステンレス刃物鋼)に、焼入れ・焼戻しの熱処理を行い、土や糞の付着が少なく、手入れが容易です。頭部は電解研磨を施した鏡面仕上げです。
用途家畜の糞かき作業、整地作業、アスファルトのならし作業に 全長(mm)1470 先幅(mm)450 トラスコ品番780-7546 質量(kg)1.2 材質(柄部)天然木 材質(頭)ステンレス 頭部高さ(mm)80 頭部板厚(mm)1.5
1丁
6,998 税込7,698
当日出荷

木製の整地作業用レーキ。
用途土やグラウンド等の整地作業。アスファルトのならし作業。バンカーならし作業。 全長(mm)1200 先幅(mm)400 質量(kg)1.06 板厚(mm)(頭部)上部/25、下部/10 材質(柄部)天然木 材質(頭)天然木 頭部高さ(mm)80
1丁
5,498 税込6,048
当日出荷

用途アスファルト等の清掃、整地作業 トラスコ品番208-6588 全長(mm)1750 質量(kg)1.9 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部高さ(mm)67 アズワン品番64-8326-16 先幅(mm)600 頭部板厚(mm)1.6
1丁
5,898 税込6,488
当日出荷

頭部先爪の1本1本にリブ加工を施し強度アップを実現しました
用途整地作業/除草後の集草作業/うね上げ後のならし作業 トラスコ品番835-7834 全長(mm)1430 質量(kg)1.2 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 爪数12 頭部高さ(mm)95 先幅(mm)295 頭部板厚(mm)3.2
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

頭部の素材と強さとリブ形状により強度抜群で、砕石慣らしに最適。従来品より頭部幅が10cmアップ。爪形状とリブ加工で作業性抜群。
用途砕石慣らし。 材質頭部/スチール、柄部/天然木 全長(mm)1430 質量(kg)1.35 先端寸法(mm)(頭部)395 頭部高さ(mm)90 RoHS指令(10物質対応)対応 頭部板厚(mm)3.2
1本
3,598 税込3,958
翌日出荷

木製の整地作業用レーキ。
用途土やグラウンド等の整地作業。 アスファルトのならし作業。 材質天然木 全長(mm)1500 板厚(mm)(頭部上部)25、(頭部下部)10 質量(kg)1.3 材質(柄部)天然木 材質(頭)天然木 頭部高さ(mm)90 アズワン品番64-8326-72 先幅(mm)670
1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷

先端がフラットな仕様の為アスファルトの転圧作業や、端の押し固め作業時にボルト跡が付きにくいです。柄部は小判型の為、握りやすく作業性が良いです。
用途土やグランド・アスファルト等のならし作業に。 材質頭部/天然木、柄部/アルミ 厚さ(mm)先板部16 全長(mm)1520 質量(kg)約1.1 先端寸法(mm)95×600
1本
4,198 税込4,618
3日以内出荷

頭部はスチール製です。清掃、整地作業に最適です。
用途グラウンド等の整地作業に 全長(mm)1550 先幅(mm)500 質量(kg)2 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部高さ(mm)145 頭部板厚(mm)1.45
1丁
5,198 税込5,718
翌々日出荷

頭部はステンレス材(ステンレス刃物鋼)に、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行い、土や糞の付着が少なく、手入れが容易です
用途整地作業/アスファルトのならし作業/家畜の糞かき作業 全長(mm)1470 先幅(mm)360 質量(kg)1.2 材質(柄部)天然木 材質(頭)ステンレス 頭部高さ(mm)100 頭部板厚(mm)1.5
1本
5,198 税込5,718
翌々日出荷

頭部(かき寄せ部)はアルミ製です。
用途アスファルトのならし、整地作業に 全長(mm)1660 先幅(mm)550 質量(kg)1.18 材質(柄部)天然木 材質(頭)アルミ 頭部高さ(mm)30 頭部板厚(mm)3
1丁
5,198 税込5,718
欠品中

〈4960517072388〉金象 伸縮式木製替板レーキS付 600AL-T60S/72388、〈4960517071541〉金象PRO 伸縮式木製替板レーキS付AL-T60S/71541、〈4960517072401〉金象 木製替板レーキ 600 AP柄付AL-T60K/72401用の替板です。
用途替板。 材質天然木 厚さ(mm)先板部:16 寸法(mm)95×600 質量(kg)約0.45
1本
1,898 税込2,088
3日以内出荷

頭部は強化樹脂(PA+GF)を使用しており、軽くて丈夫な作りになっています。長時間の作業でも疲れにくいレーキです。両面が使用できる形状に設計されており、片面が爪付きレーキ、もう片方が平レーキとして使えるようになっています。爪付きレーキでは落ち葉の清掃、除草作業後の集草作業などで、平レーキは整地作業、土均し作業などで活躍します。
用途集草、落ち葉の清掃、整地作業など 材質頭部/PA、GF柄/天然木 幅(mm)【頭部】325 全長(mm)1385 高さ(mm)【頭部】140【頭部】爪70【頭部】平面60 質量(g)600
1丁
1,898 税込2,088
4日以内出荷

爪幅が広く平らになっているので芝生を傷めにくく、刈った芝を楽にかき寄せることが出来ます。25本爪タイプ。頭部に曲面をつける事により、使用時に先爪が地面に均等に接地しかき寄せの効率がアップします。
用途芝生用。 全長(mm)1420 質量(g)630 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)280 爪長さ(mm)(中央部)170 爪数25本 頭部高さ(mm)50 先幅(mm)440 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,398 税込2,638
5日以内出荷

『レーキ/トンボ/ジョレン』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング