「先幅(mm)」から絞り込む
金象印 ステンレス 板レーキ浅香工業(4件のレビュー)当日出荷
頭部はステンレス材(ステンレス刃物鋼)に、焼入れ・焼戻しの熱処理を行い、土や糞の付着が少なく、手入れが容易です。頭部は電解研磨を施した鏡面仕上げです。
用途家畜の糞かき作業、整地作業、アスファルトのならし作業に全長(mm)1470先幅(mm)450トラスコ品番780-7546質量(kg)1.2材質(柄部)天然木材質(頭)ステンレス頭部高さ(mm)80頭部板厚(mm)1.5
『レーキ/トンボ/ジョレン』には他にこんなカテゴリがあります
バチツル岩崎製作所税込¥4,618¥4,198