37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
曲棒 (長ハンドル) Mokuba(小山刃物製作所)曲棒 (長ハンドル)Mokuba(小山刃物製作所)(7件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
工業用特殊鋼材を使用しており、独自の熱処理加工で高い耐久性を実現しました。パイプ取り付け作業が不要で、すぐに使用できます。
用途鉄筋棒・鉄線材・異形鉄筋の曲げ作業に。仕様曲棒(長ハンドル)
金属曲げ工具(ポケットベンダー) エンジニア金属曲げ工具(ポケットベンダー)エンジニア(8件のレビュー)
4,998税込5,498
1組
欠品中
アルミ板や銅板など曲げ加工がご家庭で手軽に出来ます。 2つのハンディタイプバイスにはさんで手で曲げるだけの簡単折り曲げ工具です。 設置場所も要らずどこでも手軽に作業をする事が可能です。 工夫次第でコの字曲げから段曲げなど様々な加工が可能です。 水平曲げに便利な5mm方眼線付。
デルタハンドル Mokuba(小山刃物製作所)デルタハンドルMokuba(小山刃物製作所)(5件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷
曲げを3角度からアプローチでき、作業性UP!狭い場所での曲げ作業に。 曲げ作業の自由度が広がる!一度に大きく曲げることが可能!
用途鉄筋の曲げ作業に。全長(mm)740質量(g)1350
Wハンドル Mokuba(小山刃物製作所)WハンドルMokuba(小山刃物製作所)(5件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷
1本のハンドルで10~13mm兼用型 ハンドル部は焼入パイプを使用、大変強力です。
用途鉄筋棒・鉄線材・異形鉄筋の曲げ作業に。トラスコ品番327-4446長さ(mm)600質量(g)980タイプ10×13mm兼用型
S長ハンドル Mokuba(小山刃物製作所)S長ハンドルMokuba(小山刃物製作所)(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷
45°曲げで、台直しに最適。
用途鉄線材・異形鉄筋等の曲げ作業。曲げ加工可能サイズ(Φmm)16寸法(mm)16×500質量(g)890
曲棒 Mokuba(小山刃物製作所)曲棒Mokuba(小山刃物製作所)(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
工業用特殊鋼材を使用しており、独自の熱処理加工で高い耐久性を実現しました。
用途鉄筋棒・鉄線材・異形鉄筋の曲げ作業に。仕様曲棒(ハンドル)
曲棒 S型 千吉曲棒 S型千吉(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ハンドルが長く軽い力で鉄筋の曲げ加工が行えます。長ハンドルは曲棒(ハンドル)の柄を長くしたもので、台直しなど立っている鉄筋を斜らかに曲げる作業、既に曲げ加工済の鉄筋の手直しに便利です。 首に45度の角度が付いているので手が入りやすく狭い場所での使用に便利です。
用途鉄筋の曲げ作業。材質機械構造用炭素鋼(S53C)黒・赤ツートン
ケーブルベンダー DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブルベンダーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
7,298税込8,028
1個
当日出荷
電線ケーブルが片手で楽々まげられる 電線IV線・CV線等の曲げが熟練不要で容易に 軽く・強く・きれいに曲げられ、狭いところでの作業もラクラク クロモリ鋼ヘッド製
ケーブルベンダー マーベルケーブルベンダーマーベル
6,998税込7,698
1本
当日出荷
IV線、CV線が楽に曲げられます。45°、90°曲げも可能です。握りやすいグリップ形状になってます。分電盤やキュービクル内など狭い場所での作業にも最適です。
用途ケーブルをきれいに曲げたいときに。材質アルミ合金、スチール、PVC青、黒
鉄筋曲パイプハンドル Mokuba(小山刃物製作所)鉄筋曲パイプハンドルMokuba(小山刃物製作所)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から5日以内出荷
パイプ付きでそのまま使用できます。
用途鉄線材・異形鉄筋等の曲げ作業。
S型長ハンドル Mokuba(小山刃物製作所)S型長ハンドルMokuba(小山刃物製作所)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
用途45度曲げで、台直しに最適。
DIAMOND カッターブロックNO,13L DIAMONDDIAMOND カッターブロックNO,13LDIAMOND
3,998税込4,398
1個
当日出荷
鉄筋カッター1台につきカッターブロック2個使用となりますが、1個から注文が可能です。
用途鉄筋D13までの切断にトラスコ品番805-3020材質質量(g)22
曲棒(千吉) [10MM] [1個] 千吉曲棒(千吉) [10MM] [1個]千吉
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
鉄筋を曲げるのに使用します。曲板を使用し、鉄筋を曲げることができます。
用途鉄筋の曲げ作業。仕様鉄筋用材質機械構造用炭素鋼(S53C)
鉄筋曲S型パイプハンドル Mokuba(小山刃物製作所)鉄筋曲S型パイプハンドルMokuba(小山刃物製作所)
8,998税込9,898
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
パイプ付きでそのまま使用できます。
用途鉄線材・異形鉄筋等の曲げ作業。
曲棒 Mokuba(小山刃物製作所)曲棒Mokuba(小山刃物製作所)
1,898税込2,088
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
異形鉄筋が入ります。
用途鉄線材・異形鉄筋等の曲げ作業。
10mm/450mm    鉄筋ベンダー(45°) エスコ10mm/450mm 鉄筋ベンダー(45°)エスコ
2,640税込2,904
1個
翌日出荷
用途鉄筋棒・鉄線材・異形鉄筋の曲げ作業に材質工業用特殊鋼材寸法(mm)10×450質量(g)650アズワン品番64-7868-32
ケーブルベンダーセット(垂直) DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブルベンダーセット(垂直)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
9,498税込10,448
1式
3日以内出荷
ヘッド交換で使い分け!ハンドルとヘッドのセット。ハンドルと、垂直タイプのヘッド2種のセットです。ヘッド交換により、サイズ違いの銅電線に対応可能。IV線、CV線等の銅電線が片手でラクラク曲げられる。
材質鋼管・TPE(ハンドル)/SCM(ヘッド)
コードレス鉄筋ベンダー オグラコードレス鉄筋ベンダーオグラ
249,800税込274,780
1台
翌々日出荷
HBB-180BLはD16(SD345)、180度曲げを11秒で可能。18Vハイパワーブラシレスモーターを搭載。モーター部には「防滴・防じん」ボディを使用。バッテリ部には視認性の高いバッテリ残量表示ランプを搭載。モーター部回転機構により。360度回転が可能。内部の「スプール弁機構」の働きによって任意無段階の曲げ加工が可能。HBB-180BLは満充電後の6.0Ahバッテリ使用でD16(SD345)鉄筋を連続80回曲げ加工可能。
仕様本体のみ●対応バッテリー:BL1860●曲げ能力(SD345相当品):480N/mm2(50kgf/mm2)最大D16●曲げ速度(D16、SD345):(180度曲げ)約11秒付属品商品ケース、スパナ、六角棒レンチモーター直流ブラシレスモーター本体外形寸法(mm)L486×W134×H292関連資料(3.44MB)
10~13mm/740mm 鉄筋ベンダー エスコ10~13mm/740mm 鉄筋ベンダーエスコ
9,520税込10,472
1本
当日出荷
仕様曲げを3角度からアプローチでき、作業性UP狭い場所でも作業可一度に大きく曲げることができます。材質機械構造用炭素鋼全長(mm)740質量(g)1350アズワン品番64-7868-28曲げ能力10~13mm
13mm/500mm    鉄筋ベンダー(45°) エスコ13mm/500mm 鉄筋ベンダー(45°)エスコ
2,830税込3,113
1個
翌日出荷
用途鉄筋棒・鉄線材・異形鉄筋の曲げ作業に材質工業用特殊鋼材寸法(mm)13×500質量(g)890アズワン品番64-7868-33
25mm/260mm    鉄筋ベンダー エスコ25mm/260mm 鉄筋ベンダーエスコ
6,630税込7,293
1個
翌日出荷
仕様適応鉄筋サイズ:25mm材質工業用特殊鋼材寸法(mm)Φ30×260(L)質量(g)1740アズワン品番64-7868-31
22mm/260mm    鉄筋ベンダー エスコ22mm/260mm 鉄筋ベンダーエスコ
6,030税込6,633
1個
翌日出荷
仕様適応鉄筋サイズ:22mm材質工業用特殊鋼材寸法(mm)Φ30×260(L)質量(g)1750アズワン品番64-7868-30
19mm/225mm    鉄筋ベンダー エスコ19mm/225mm 鉄筋ベンダーエスコ
2,790税込3,069
1個
翌日出荷
仕様適応鉄筋サイズ:19mm材質工業用特殊鋼材寸法(mm)Φ25×225(L)質量(g)940アズワン品番64-7868-29
16mm/500mm    鉄筋ベンダー エスコ16mm/500mm 鉄筋ベンダーエスコ
3,690税込4,059
1個
翌日出荷
用途鉄筋棒・鉄線材・異形鉄筋の曲げ作業に仕様使用鉄筋径:Φ16mm材質工業用特殊鋼材全長(mm)500質量(g)1270アズワン品番64-7868-27
ケーブルベンダーヘッド(垂直) DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブルベンダーヘッド(垂直)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
別売のケーブルベンダーハンドル用のヘッド。垂直タイプのヘッド。別売ケーブルベンダーハンドル ND-350SGに取り付けて使用。別売ハンドル ND-350SGと組み合わせることで、IV線・CV線などの銅電線を片手でラクに曲げられます。
材質SCM質量(g)156口内径(Φmm)21寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×35×70適合電線(mm2)(IV)150
ケーブルベンダーセット(水平) DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブルベンダーセット(水平)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
9,498税込10,448
1式
3日以内出荷
ヘッド交換で使い分け!ハンドルとヘッドのセット。ハンドルと、水平タイプのヘッド2種のセットです。ヘッド交換により、サイズ違いの銅電線に対応可能。IV線、CV線等の銅電線が片手でラクラク曲げられる。
材質鋼管・TPE(ハンドル)/SCM(ヘッド)
ケーブルベンダーヘッド(垂直) DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブルベンダーヘッド(垂直)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
別売のケーブルベンダーハンドル用のヘッド。垂直タイプのヘッド。別売ケーブルベンダーハンドルND-350SGに取り付けて使用。別売ハンドル ND-350SGと組み合わせることで、IV線・CV線などの銅電線を片手でラクに曲げられます。
材質SCM質量(g)200口内径(Φmm)27寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×40×81適合電線(mm2)(IV)250
ケーブルベンダーハンドル DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブルベンダーハンドルDENSAN(デンサン/ジェフコム)
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷
ヘッド交換で使い分け!ハンドルのみ。別売ヘッド(H-125/H-250シリーズ)と組み合わせて使用可能。ヘッド交換が可能で、サイズ違いや垂直・水平ヘッドを使い分けできます。別売ヘッド(H-125/H-250シリーズ)と組み合わせることで、IV線・CV線などの銅電線を片手でラクに曲げられる。
材質鋼管・TPE質量(g)420寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×31×350
ケーブルベンダーヘッド(水平) DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブルベンダーヘッド(水平)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
別売のケーブルベンダーハンドル用のヘッド。水平タイプのヘッド。別売ケーブルベンダーハンドル ND-350SGに取り付けて使用。別売ハンドル ND-350SGと組み合わせることで、IV線・CV線などの銅電線を片手でラクに曲げられます。水平ヘッドはケーブルに対して平行に嵌合するため、垂直ヘッドタイプのベンダー(別売)と合わせて使用すれば曲げやすい。
材質SCM
コードレス鉄筋ベンダー オグラコードレス鉄筋ベンダーオグラ
289,800税込318,780
1台
翌々日出荷
HBB-180BLはD16(SD345)、180度曲げを11秒で可能。18Vハイパワーブラシレスモーターを搭載。モーター部には「防滴・防じん」ボディを使用。バッテリ部には視認性の高いバッテリ残量表示ランプを搭載。モーター部回転機構により。360度回転が可能。内部の「スプール弁機構」の働きによって任意無段階の曲げ加工が可能。HBB-180BLは満充電後の6.0AhバッテリでD16(SD345)鉄筋を連続80回曲げ加工可能。
仕様本体+充電器+バッテリ×1個●対応バッテリー:BL1860●曲げ能力(SD345相当品):480N/mm2(50kgf/mm2)最大D16●曲げ速度(D16、SD345):(180度曲げ)約11秒付属品商品ケース、スパナ、六角棒レンチ質量(kg)12.7(バッテリー含む)モーター直流ブラシレスモーター本体外形寸法(mm)L486×W134×H292関連資料(3.44MB)
鉄筋曲ハンドル オーエッチ工業鉄筋曲ハンドルオーエッチ工業
1,398税込1,538
1本
当日出荷
モーメントをかけるほど鉄筋が安定するテーパー設計の支点で、ゆるまないためのカシメ溶接支点です。モーメントをかけるほど鉄筋が安定するテーパー設計の支点です。ゆるまないためのカシメ溶接支点です。
用途9mmまでの鉄筋を曲げる事が可能。曲げ加工可能サイズ(Φmm)9用
16mm/500mm    鉄筋ベンダー(45°) エスコ16mm/500mm 鉄筋ベンダー(45°)エスコ
3,960税込4,356
1個
翌日出荷
用途鉄筋棒・鉄線材・異形鉄筋の曲げ作業に材質工業用特殊鋼材寸法(mm)16×500質量(g)1270アズワン品番64-7868-34
鉄筋ベンダー DIAMOND鉄筋ベンダーDIAMOND
489,800税込538,780
1台
翌々日出荷
最大でSD490・D25までの鉄筋に対応可能です。過酷な環境でも使用できるプロ仕様です。非常停止スイッチが付いて、万一の誤作動時にも安心です。
仕様(鉄筋径SD345)D10~D25トラスコ品番112-7526セット内容工具セット(スパナ・ドライバー) ローラーセット(Φ79・96・114・132・166・183) アースロット棒質量(kg)96.5消費電力(W)1430W電源15A曲げ速度(180°曲げ)(秒)9曲げ角度範囲0°~180°
鉄筋ベンダーカッター DIAMOND鉄筋ベンダーカッターDIAMOND
619,800税込681,780
1台
翌々日出荷
25mmまでの鉄筋切断と曲げ加工が可能な定置型ベンダーカッターです。スイッチ1つで、曲げ・切断を切り換えられます。取り外し可能なスタンドセットは標準装備です。定置型なので、安定した曲げ加工と切断ができます。
仕様(鉄筋径SD345)D25以下トラスコ品番112-7546セット内容工具セット ローラーセット スタンドセット 標準カッターブロック(1C1911)質量(kg)129電源(V)100V消費電力(W)1430W/1330W電源15A/14A曲げ速度(180°曲げ)(秒)6曲げ角度範囲0°~180°
曲棒 千吉曲棒千吉
2,298税込2,528
1個
当日出荷
ハンドルが長く軽い力で鉄筋の曲げ加工が行えます。長ハンドルは曲棒(ハンドル)の柄を長くしたもので、台直しなど立っている鉄筋を斜らかに曲げる作業、既に曲げ加工済の鉄筋の手直しに便利です。
用途鉄筋の曲げ作業。材質機械構造用炭素鋼(S53C)黒・赤ツートン
手動式ベンダーカッター DIAMOND手動式ベンダーカッターDIAMOND
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
電源不要でD13までの鉄筋を加工可能です。 押し下げ式の13HP、押し上げ式の13HPRの2つのタイプから選択可能です。 曲げ加工では「90度」「135度」「180度」が簡単にできます。
曲げ角度(鉄筋)(°)0~180(自在)電源(V)不要電流(A)不要本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1070×120×203質量(kg)11.5
ダブルハッカー DIAMONDダブルハッカーDIAMOND
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
お手頃価格! 専用ケース付きで持ち運び便利 プッシュボタン伸縮自在 ヘッドアングル180度
付属品専用ケース質量(kg)4.1能力D16/D19長さ(cm)80.5~129.5

鉄筋ベンダー/鉄筋カッター』には他にこんなカテゴリがあります

鉄筋ベンダー/曲棒