ツールケースタイプ :「ギアボックス」の検索結果

ツールケースタイプとは、持ち運びに便利な収納ケースに入った工具のセット。ラジオペンチ・ハンマー・レンチ・ヤスリ・カッター・ドライバーなど多くの工具が入っているため、DIYや自宅やオフィスのメンテナンスに使用されます。工具の内容は精密ホビー工作に使用するコンパクトなものから、バイクや車のメンテナンスができるもの、工場のメンテナンス・保守に使用する本格的なものなどさまざまです。使用する現場によって適切なものを選びましょう。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
施錠用ダイヤルロック付。 保守点検・現場での組立や施工など様々なシーンに対応出来る、両開きツールボックス入りの工具セット。
用途出張修理・メンテナンス用です。 セット内容差替式スタビーラチェットドライバー:付属ビット(+)#2×(-)6mm(3/8”)ソケット(6角):8・10・12・13・14・17・19・21・22・24mm(3/8”)ディープソケット(6角):8・10・12・14・17mm(3/8”)エクステンションバー:75・150mm首振型ギアレンチ:8・10・12・13・14・17mm(3/8”)スピンナーハンドル:380mmめがねレンチ:8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・17×19・22×24mmラジオペンチ:160mmニッパー:160mmボールピンハンマー:340gコンビネーションプライヤー:200mmモンキーレンチ:250mmボールポイント六角棒レンチセット(9本組):1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm(+)ドライバー:#1×75・#2×100・#3×150mm(-)ドライバー:5.5×75・6×100mm(3/8”)ユニバーサルジョイント(3/8”)T形スライドハンドル:160mm(3/8”)ラチェットハンドル:196mm 質量(kg)11.8 ケース寸法(mm)410(W)×200(D)×230(H) アズワン品番64-2269-33
1個
57,800 税込63,580
欠品中