ツールケースタイプ :「回転」の検索結果
関連キーワード
素早く締めたり緩めたりする作業に最適です。C6シリーズ(1/4”HEX)のビットと組み合わせて使用します。右回転・左回転・固定の切替が可能です。回転方向の切り替えは片手で行えます。マグネット入りビットホルダー。高トルクでも耐久性のあるハンドルで楽に作業ができます。
全長(mm)150
質量(g)200
軸長(mm)30
ギア数24
1本
¥8,798
税込¥9,678
翌日出荷
セット内容:ツイスターラチェットドライバー(38510.R-100)、マイナスビット(C6.135/2・3・4・5)、プラスビット(C6.190/1・2・3)、ポジドライブビット(C6.192/1・2・3)、六角ビット(C6.210-2.5・3・4・5・6)、ヘクスローブビット(C6.400/10・15・20・25・30)。ビット20本入りセット。素早く締めたり緩めたりする作業に最適です。C6シリーズ(1/4”HEX)のビットと組み合わせて使用します。右回転・左回転・固定の切替が可能です。回転方向の切り替えは片手で行えます。マグネット入りビットホルダー。高トルクでも耐久性のあるハンドルで楽に作業ができます。
質量(g)694
ギヤ歯数24
1セット
¥20,980
税込¥23,078
翌日出荷
セット内容:ツイスターラチェットドライバーショート(38510.R-30)、マイナスビット(C6.135/2・3・4・5)、プラスビット(C6.190/1・2・3)、ポジドライブビット(C6.192/1・2・3)、六角ビット(C6.210-2.5・3・4・5・6)、ヘクスローブビット(C6.400/10・15・20・25・30)。ビット20本入りセット。素早く締めたり緩めたりする作業に最適です。C6シリーズ(1/4”HEX)のビットと組み合わせて使用します。右回転・左回転・固定の切替が可能です。回転方向の切り替えは片手で行えます。マグネット入りビットホルダー。高トルクでも耐久性のあるハンドルで楽に作業ができます。
質量(g)654
ギヤ歯数24
1セット
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
『工具セット』には他にこんなカテゴリがあります
工具セット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。