太陽光発電用の工具をコンパクトにまとめた装備セットです。工具やダイス、ポジショニング補助具を収納するための窪みを付けた、発泡樹脂製マット付です。
仕様ダイス交換用の取付け工具(六角ソケットレンチ)付です。
セット内容:コントロールキャビネットキー(001101)、絶縁先長ラジオペンチ(26 16 200)、絶縁強力斜ニッパー(74 06 180)、プライヤーレンチ(86 03 250)、コブラウォーターポンププライヤー(8701-250SB)、コブラXLウォーターポンププライヤー(87 01 400)、マイナス絶縁ドライバー(9820-3.5・5.5)、絶縁ヘクスローブドライバーT15・T20・T25(9826-15・20・25)、プラス絶縁ドライバー(9824-01・02)、Heyco社製エクスプレスキーM10;17×19mm(90958)、Heyco社製カッターナイフ18mm(16640003)、Picard社製300gハンマー(101-0300)、Picard社製定規2m(71510-000)、Rennsteig社製タガネ250mm(3402501)、Rennsteig社製電工用タガネ250×10mm(3612521)、Stabila社製水平器300mm(02281)、Wera社製検電ドライバー(005655)、Wera社製サイクロップメタルラチェットセット28パーツ(004018)、Wera社製スパナ10×13mm(003760)、Wera社製六角レンチセット1.5-10mm(022086)、Zenten社製パイプカッター3-35mm/1/8-1 1/2”(6135-0)一部はDIN EN 60900によるVDE検査済みです。複数のボックスを確実に連結できます。内部をフレキシブルに分割可能。頑丈なポリエステル繊維を使用した2つの部分からなるツール収納パネル付き。ツール収納パネルはマジックテープで接続できます。ハンドルは、場所を取らずに蓋の窪みに収納できます。人間工学に基づいたハンドル形状と追加の側面の凹部が、フレキシブルで快適な使い心地を提供します。衝撃や衝突に耐えるABSプラスチック製の頑丈なボックス。ブランドツール52点のセット。
質量(g)9170
外寸(mm)W442×H151×D442
内寸(mm)W375×H107×D311
最大荷重(kg)25
1セット
¥189,800
税込¥208,780
3日以内出荷
プライヤーレンチ:86 03 250、コブラウォーターポンププライヤー:8701-250SB、コブラXLウォーターポンププライヤー:87 01 400、絶縁強力斜ニッパー:74 06 180、絶縁先長ラジオペンチ:26 16 200、コントロールキャビネットキー:001101、Heyco社製エクスプレスキーM10;17×19mm:90958、Heyco社製カッターナイフ18mm:16640003、Picard社製300gハンマー:101-0300、Rennsteig社製タガネ250mm:3402501、Stabila社製水平器300mm:02281、Wera社製マイナスドライバー3.5・5.5mm:006110・006120、Wera社製ヘクスローブドライバー:TX15・TX20・TX25(006172・006174・006176)、Wera社製プラスドライバー:PH1・PH2(006152・006154)、Wera社製貫通ドライバー7.0・9.0mm(018266・018268)、Wera社製検電ドライバー:005655、Wera社製サイクロップメタルラチェットセット28パーツ:004018、Wera社製スパナ:10×13mm(003760)、Wera社製六角レンチセット:1.5-10mm(022086)。52本のツールセット。プロ仕様の丈夫なツールボックス。衛生設備および建築設備でのさまざまな作業に使用可能。高さ60mmのベーストレイはフレキシブルなインサートによって分割可能。ベーストレイのカバープレートには6つの大きなツールポケットが付いています。ツールの重量があっても、安定したラチェット式ヒンジが、必要に応じてカバーを開いたまま保持します。2つのスチール製フリップロックで施錠して、中身が盗まれないように保護します。Con-Pear素材のカバーパネルとツールパネル、ABS材料から作られた耐久性のある仕様。
質量(g)9600
内寸(mm)B460×H310×T190
最大荷重(kg)20
1セット
¥219,800
税込¥241,780
3日以内出荷
セット内容:光発電用ツールケース、ワイヤーストリッパー(1212-12)、絶縁ケーブルカッター(95 16 165)、圧着システムプライヤー(9743-200)太陽光発電用の工具を装備しています。ダイス交換用の取付け工具 (六角ソケットレンチ) 付きです。工具やダイス、ポジショニング補助具を収納するための窪みを付けた発泡樹脂製マット付きです。耐衝撃性のプラスチックケースです。圧着システムプライヤーの圧着圧力は工場で正確に設定しています。ツールケースは耐衝撃性のあるプラスチックを採用しています。
質量(g)1964
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)345×80×280
1個
¥86,980
税込¥95,678
翌日出荷
精密ワイヤーストリッパー:1.5~6.0mm2(121211)銅ケーブル用のケーブルカッター:Φ15mmまで(9516165)交換式圧着ダイス用の圧着システムプライヤー:9743200MC4コネクター用取付工具 2丁1セット:9749662 圧着ダイス ソーラーケーブルコネクター MC4(マルチコンタクト)用:4.0~10.0mm2(974971)ロケーター ソーラーケーブルコネクター MC4用:9749711太陽光用ツールケース:979101LE太陽光用ツールを揃えています。圧着ダイスを交換するための取付けツール(内部六角キー)付き。ツール形状に対応した正確な窪みをつけたスポンジ製マット。耐衝撃性のあるプラスチックケース。
用途圧着ダイスおよびロケーター用
質量(g)2010
外寸(mm)W345×H80×D280
入数7点
1個
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
精密ワイヤーストリッパー:1.5~6.0mm2(121211)銅ケーブル用のケーブルカッター:Φ15mmまで(9516165)交換式圧着ダイス用の圧着システムプライヤー:9743200ソーラーケーブルコネクター MC4(マルチコンタクト)用:2.5~6.0mm2(974966)ロケーター ソーラーケーブルコネクター MC4:9749661MC4コネクター用取付工具 2丁1セット:9749662太陽光用ツールケース:979101LE太陽光用ツールを揃えています。圧着ダイスを交換するための取付けツール(内部六角キー)付き。ツール形状に対応した正確な窪みをつけたスポンジ製マット。耐衝撃性のあるプラスチックケース。
用途圧着ダイスおよびロケーター用
質量(g)2010
外寸(mm)W345×H80×D280
入数7点
1個
¥129,800
税込¥142,780
90日以内出荷
高品質工具63点のセットです。伸縮式ハンドルと滑らかに動く2個のキャスター付きです。ケースを安全にロックする3桁のダイヤル錠付属します。ラベル欄付きです(ラベル用シール2枚付き)人間工学に基づいたハンドルです。ABS 素材を使用した頑丈な仕様で、ブラックカラーです。アルミ製フレームです。金属ヒンジです。ふたの中に書類入れあります。取り外し可能なツールパネルです(13個のツールポケット付)合計95個のインサートオプションです。
仕様最大収納量(kg):35
質量(g)11550
容量(L)38
外寸(mm)W520×H435×D290
内寸(mm)W490×H370×D110
入組点数63
1個
¥319,800
税込¥351,780
翌日出荷
高品質工具63点のセットです。伸縮式ハンドルと滑らかに動く2個のキャスター付です。ケースを安全にロックする3桁のダイヤル錠付属します。ラベル欄付きです(ラベル用シール2枚付き)人間工学に基づいたハンドルです。ABS 素材を使用した頑丈な仕様で、ブラックカラーです。アルミ製フレームです。金属ヒンジです。ふたの中に書類入れあります。汚れをはじく2枚のツールボードです(31個のツールポケット付)合計95個のインサートオプションです。
仕様最大収納量(kg):30
質量(g)12960
容量(L)38
外寸(mm)W520×H435×D290
内寸(mm)W490×H370×D110
1個
¥339,800
税込¥373,780
翌日出荷
ストリッパー:11 06 160、電工ナイフ:98 52、皮むきナイフ:985303、ケーブルカッター:200mm(95 16 200)、1/2SQ Tハンドル:9840、1/2SQソケット:10・11・12・13・14・17・19・22・24mm(9847-10・11・12・13・14・17・19・22・24)、1/2SQラチェットハンドル:9842、1/2SQエキステンションバー:125・250mm(9845-125・250)、ペンチ:145mm(08 26 145)、ウォーターボンブプライヤー:250mm(87 26 250)、プラスネジ用ドライバー:#1・#2(9824-01・02)、ポジドライブ用ドライバー:#1・#2(9825-01・02)、マイナスドライバー:2.5・4.0・5.5・6.5mm(9820-2.5・4.0・5.5・6.5)、スパナ:10・13・14・17・19・22mm(9800-10・13・14・17・19・22)、メガネレンチ:10・13・14・17・19・22mm(9801-10・13・14・17・19・22)、ニッパ:160mm(70 06 160)、スリムポジ用ドライバー:#2(9825-02SLS)、クランプ:6個(986402)。電気設備工事用の絶縁されたツールを揃えています。1000V絶縁です。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。頑丈な構造のABS樹脂製のツールケースです。ケースのフレームはアルミ製で、ショルダーストラップ取り付け用のDリングを装着しています。中央の丈夫な仕切り板にはツールを確実に固定し収納することができるラバーバンドと12個の小さなポケットを装備しています。ケースのハンドルは大変握りやすく、底部にトロリー(キャリーカート)を装着することもできます。ヒンジは金属製で耐久性に優れています。ケースは片側だけ及び両方同時にも開ける事ができ、大変便利です。ケースの開き角は45°及び90°に固定してロックすることができるためケースが倒れる心配はありません。3桁のダイヤルロックと2箇所のターンバックルでふたを閉めてロックします。書類入れと13個のポケットを装備した工具入れもいずれも取り外し可能です。底面は2箇所のチルトロックで固定できます。底皿は高さが58mmで、仕切り板が付属します。大きな工具ポケッが6個付属したカバープレートボタンで固定します。
仕様キャリーカート品番:002140T (別売)
質量(g)15095
耐荷重(kg)30
深さ(mm)内:110/100
高さ内寸(mm)370
幅内寸(mm)490
外寸法・幅(mm)520
外寸法・高さ(mm)435
ケース品番989915LE
外形深さ(mm)290
1台
¥479,800
税込¥527,780
翌日出荷
KNIPEXツール12点、計90点のブランドツールを装備。
防塵、防水性、熱耐性で最も過酷な使用条件にも耐えます。
ヒンジ内のガスショックアブソーバー。
カバーは空気圧で衝撃が緩和されます。
ツールポケットとツールストラップ付きの汚れをはじくツインウォールPPシート製ツールパネル。
合計147個のインサートオプション。
アルミ製インサート付きのベーストレイ。
持ち運びに便利な伸縮式ハンドル。
滑らかに動く大型キャスター。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)609×263×428(外部)、540×229×364(内部)
質量(g)17400
入組点数90
1セット
¥359,800
税込¥395,780
翌日出荷
KNIPEXツール12点、計90点のブランドツールを装備。
ベースに設置された伸縮式ハンドルと滑らかに動く2個のキャスター。
カバーを安全にロックする、2個の金属製フリップロックと3桁のダイヤル錠。
ラベル欄はラベル用シール2枚付き。
人間工学に基づく安定したハンドル。
ABS素材を使用した頑丈な仕様、ブラック。
アルミ製フレーム。
金属ヒンジ。
ふたの中に書類入れがあります。
汚れをはじくPPツインフォールシート製の取り外し可能な2枚のツールボード(31個のツールポケット付き)。
押しボタンで固定できる高さ70mmのベーストレイは、インサートで分割できます。
カバーパネルには、14個の大きなツール用ポケットがあります。
合計54個のインサートオプション。
収納可能質量(kg)最大20
容量(L)33
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×515×280(外部)、350×480×200(内部)
質量(g)12800
入組点数90
1セット
¥299,800
税込¥329,780
翌日出荷
KNIPEXツール27点、計68点のブランドツールを装備。
一部はDIN EN 60900に基づくVDE検査済み。
ベースに設置された伸縮式ハンドルと滑らかに動く2個のキャスター。
カバーを安全にロックする、2個の金属製フリップロックと3桁のダイヤル錠。
ラベル欄はラベル用シール2枚付き。
人間工学に基づく安定したハンドル。
ABS素材を使用した頑丈な仕様、ブラック。
アルミ製フレーム。
金属ヒンジ。
ふたの中に書類入れがあります。
汚れをはじくPPツインフォールシート製の取り外し可能な2枚のツールボード(31個のツールポケット付き)。
押しボタンで固定できる高さ70mmのベーストレイは、インサートで分割できます。
カバーパネルには、14個の大きなツール用ポケットがあります。
合計54個のインサートオプション。
収納可能質量(kg)最大20
容量(L)33
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×515×280(外部)、350×480×200(内部)
質量(g)11590
入組点数68
1セット
¥299,800
税込¥329,780
当日出荷
頑丈な構造のABS樹脂製のツールケースの中に標準的なクニペックス製絶縁工具がセットされています。
セット商品数21点
仕様DIN EN/IEC60900適合品
セット内容ペンチ、ワイヤ―ストリッパー、ケーブルストリッパー、ラジオペンチ、電工ニッパ、プライヤーレンチ、ウォーターポンププライヤー、ケーブルカッター200mm、電工ナイフ、[[-]]ドライバー:2.5・4.0・5.5・6.5mm、[[+]]ドライバー:1・2、PZ1、PZ2、検電ドライバー
質量(kg)7.2
差込角(mm)12.7
間口W×奥行D×高さH(mm)480×370×175
1セット
¥189,800
税込¥208,780
当日出荷
『工具セット』には他にこんなカテゴリがあります
工具セット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。