ツールケースタイプ :「尺 寸 定規」の検索結果
セット内容:コントロールキャビネットキー(001101)、絶縁先長ラジオペンチ(26 16 200)、絶縁強力斜ニッパー(74 06 180)、プライヤーレンチ(86 03 250)、コブラウォーターポンププライヤー(8701-250SB)、コブラXLウォーターポンププライヤー(87 01 400)、マイナス絶縁ドライバー(9820-3.5・5.5)、絶縁ヘクスローブドライバーT15・T20・T25(9826-15・20・25)、プラス絶縁ドライバー(9824-01・02)、Heyco社製エクスプレスキーM10;17×19mm(90958)、Heyco社製カッターナイフ18mm(16640003)、Picard社製300gハンマー(101-0300)、Picard社製定規2m(71510-000)、Rennsteig社製タガネ250mm(3402501)、Rennsteig社製電工用タガネ250×10mm(3612521)、Stabila社製水平器300mm(02281)、Wera社製検電ドライバー(005655)、Wera社製サイクロップメタルラチェットセット28パーツ(004018)、Wera社製スパナ10×13mm(003760)、Wera社製六角レンチセット1.5-10mm(022086)、Zenten社製パイプカッター3-35mm/1/8-1 1/2”(6135-0)一部はDIN EN 60900によるVDE検査済みです。複数のボックスを確実に連結できます。内部をフレキシブルに分割可能。頑丈なポリエステル繊維を使用した2つの部分からなるツール収納パネル付き。ツール収納パネルはマジックテープで接続できます。ハンドルは、場所を取らずに蓋の窪みに収納できます。人間工学に基づいたハンドル形状と追加の側面の凹部が、フレキシブルで快適な使い心地を提供します。衝撃や衝突に耐えるABSプラスチック製の頑丈なボックス。ブランドツール52点のセット。
質量(g)9170
外寸(mm)W442×H151×D442
内寸(mm)W375×H107×D311
最大荷重(kg)25
1セット
¥189,800
税込¥208,780
3日以内出荷
『工具セット』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。