ツールケースタイプ :「差込角6.35mm」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「差込角(mm[inch])」から絞り込む
9.5[3/8](1)
家具の組み立て、住まいのメンテナンスに最適な、70pcs入りのツールセットです。備えて安心、充実の70pcsの厳選工具をセットアップしています。家庭・事務所の常備工具として便利です。
用途各種メンテナンス作業。 入組点数70 セット内容【6.35mm差込角ソケット】4・5・5.5・6・7・8・9・10mm【9.5mm差込角ソケット】10・11・12・13・14・17・19・22mm【9.5mm差込角ソケットアダプタ】凹9.5mm差込角→凸6.35mm差込角【9.5mm差込角エクステンションバー】70mm【9.5mm差込角ラチェットハンドル】【コンビネーションレンチ】8・10・12・13・14mm【T型ビットドライバーハンドル】【ドライバー】+2×100mm・+1×100mm・+2×38mm・-6×100mm【ビット】+0・+1・+2・+3・-4・-5.5・-7mm【トルクスネジ用】T10・T15・T20・T25・T30【ポジネジ用】PZ2・PZ3【六角】2.5・3・4・5・6mm【6.35mmソケットアダプター】【精密ドライバ】+00・-1.8【六角棒レンチ】1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6mm【モンキレンチ】150mm【ニッパ】150mm【ラジオペンチ】150mm【ウォーターポンププライヤー】230mm【家庭用ハサミ】【カッターナイフL】【金切のこ】250mm【細工半丸やすり】150mm【ブラシ(ナイロン&真鍮)】【ネールハンマー】【コンベックス】3m
1セット
7,698 税込8,468
当日出荷

バイク・自動車などのメンテナンス作業に最適なツールセットです。備えて安心の厳選工具をセットアップしました。収納・持ち運びに便利なハードケース付です。
用途バイクや自動車等のメンテナンス作業。 セット内容【T型ドライバーハンドル】【9.5mm差込角ラチェットハンドル】【9.5mm差込角ユニバーサルジュイント】【9.5mm差込角エクステンションバー】150mm【ワイヤブラシ(真鍮・ナイロン)】【ラジオペンチ】150mm【コンビネーションプライヤ】150mm】【ニッパ】150mm【モンキーレンチ】200mm【カッターL】【半丸ヤスリ】【ソフトハンマー】【電工ペンチ】【ドライバー】+1・+2・-6(各100mm)・+2・-6(各38mm)【精密ドライバー】-1.8・+00【コンビネーションレンチ】8・10・12・13・14・17mm【六角棒レンチ】1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6mm【25mmビット】-4・+0・+1・+2・+3・T10・T15・T20・T30【6.35mm差込角ソケットアダプター】【6.35mm差込角ソケット】4・5・5.5・6・7・8・9mm【9.5mm差込角ソケット】10・11・12・13・14・15・17・19mm【ソケットアダプター】【ハードケース】 差込角(mm)9.5
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷