コンパクトタイプとは、作業に必要な工具を小さくまとめた道具セット。ペンチ・ニッパー・ドライバー・ピンセット・ヤスリなど小さくても十分に機能がそろっています。電気機器を扱う現場や教育機関、医療機器のメンテナンスを請け負う現場、自宅まで多くの場所で使用されている道具です。時計のメンテナンスや、自転車用のサイクルツールセット、OA機器のメンテナンス用など、コンパクトな分目的に特化した工具を集めたセットになるため、使用する場所に合ったものを選びましょう。
特価
本日1月7日(水)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
様々なネジトラブルに対応するベストアイテムを揃えた工具セット。ネジ外し工具の中でも使用頻度の高い、厳選された工具をご用意。工場や現場での修理・整備に最適!その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも最適!コンパクトに収納でき、取って付きで持ち運びにも便利。外はハードケース、中身は衝撃を吸収するクッション材料を使用。クッション材を使用しており工具が箱の中で固定されるため、傷がつきにくい。
セット内容Z-58、PZ-59、PZ-61、DBZ-50B、DBZ-51、DBZ-52、DBZ-53、DBZ-54、DBZ-56、ビットホルダー
質量(kg)1.9
入組点数10
ケース寸法(長さL×幅W×高さ)(mm)190×300×60
関連資料*仕様変更の為、PZ-60→PZ-61へ変更(詳細は別紙をご参照下さい)(8.37MB) *仕様変更内容のご案内となります(0.54MB)
1セット
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
90°ねじりデザイン
セット商品数10
セット内容10mm:L 159mm、A 19.0mm、11mm:L 165mm、A 20.6mm、12mm:L 171mm、A 21.7mm、13mm:L 178mm、A 23.6mm、14mm:L 190mm、A 25.9mm
質量(kg)10mm: 約0.78、11mm約0.78g、12mm:約0.78、13mm:約0.78、14mm:約0.78
1セット(10本)
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
『工具セット』には他にこんなカテゴリがあります
工具セット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。