1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
窓建設に最も重要な36個のツールを備えたコンパクトなWeraドライバーツール セット。393 S エクストラスリムビットハンドホルダーは手の届きにくい作業スペース用のフレキシブルシャフト付き。Joker 6004 S スパナとZyklopミニ1ビットラチェット(1/4”)付き。Wera 2 goと互換性のあるコンパクトで堅牢なテキスタイルツールボックス。
セット内容ビットホルダーフレキシブルシャフト 028161(1/4”×173.5mm)、マグネットビットホルダー 051274(1/4”×78mm)、ビットラチェット 1/4”×87mm、アダプター 136000(1/4”×25mm)、エクステンション 003525(1/4”×75mm)、1/4”六角ソケット 003506・003507・003509・003512(7・8・10・13mm)、プラスビット 059805・059810・059815(PH1・2・3)、トルクスビット 060131・060132・060133・060134・060135・060137(TX8・10・15・20・25・30)、六角ビット 059603・059604・059605・059610・059615・059633(2・2.5・3・4・5・6mm)、マルチカラー六角Lキーレンチ 022602・022604・022200・022201・022202(2・2.5・3・4・5mm)、マルチカラートルクスLキーレンチ 024471・024473・024474・024475・024476・024478(TX8・10・15・20・25・30)、スパナ 020100(10-13mm×7/16×1/2”)
1セット
29,980 税込32,978
翌日出荷