セット内容:46点セット、(+)貫通ドライバー #2×150・#3×150mm、(-)貫通ドライバー 6.0×150・8.0×150mm、(+)スタビードライバー #2×35mm、(-)スタビードライバー 6×35mm、コンビネーションレンチ 8・10・12・13・14・17・19mm、ウォーターポンププライヤー 250mm、コンビネーションプライヤー 200mm、ラジオペンチ 160mm、電工ニッパー 160mm、スタビーラチェットビットハンドル 95mm、(+)ビット #1・#2・#3、(-)ビット 4・5.5・7mm、Hexビット 2.5・3・4・5・6mm、ソケット(6角) 5・5.5・6・7・8・10・12・13mm、ソケット用アダプター 1/4”sq×1/4”hex、ソケットホルダー 1/4”sq×1/4”hex(全長150mm)、ビットホルダー 1/4”hex凹×1/4”hex凸(全長75mm・150mm)、差込角 1/4”、モンキーレンチ 200・250mm、ボールピンハンマー 420g、メジャー(ストッパー付) 19mm×5.0m、LEDヘッドライト 71×55×23(H)mm。
1セット
¥49,700
税込¥54,670
取扱い終了
『工具セット』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。