両開きタイプ :「メガネクロス」の検索結果

両開きタイプとは、工具を入れるための入れ物で上面が左右に開くタイプのツールボックスのことです。上段・中段・下段に分かれているものが多く使い勝手のよいアイテム。一般機械・自動車・農機のメンテナンス工場や、製造ラインの保守・点検を行う現場など幅広く使われている工具です。ペンチ・ラジオペンチ・ニッパー・レンチなどの基本工具の他に、各業種で使用する工具に合わせたセットがあるため、現場によって適切なセットを選ぶことができます。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「差込角(mm[inch])」から絞り込む
12.7[1/2](1)
一般機械整備や製造ラインなどの保守・点検、現場での組み立てや施工など、様々なシーンに対応できる工具を厳選したセットです。ケースは両開きメタルケース(EK-10A)を採用しました。
セット内容【12.7sq.ソケット(六角) B4-10, 12【12.7sq.ソケット(十二角) B4-13W, 14W, 17W, 19W, 22W, 24W, 27W, 30W, 32W【12.7sq.エクステンションバー BE4-150【12.7sq.ヘキサゴンビットソケット】BT4-05, 06, 08, 10, 12【12.7sq.ラチェットハンドル】BR4E【めがねレンチ(45°×6°ロング)】M5-1012, 1113, 1417, 1719, 2224【スパナ】S2-0607, 0810, 1012, 1113, 1214, 1719【樹脂柄ドライバ(クロス)】PDD1-1, 2, 3【樹脂柄ドライバ(マイナス)】MDD1-75, 100, 150【モンキレンチ】WMA-250【ペンチ】SPD-175C【ウォーターポンププライヤ】PJW-250【コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付)】PJ-200【ニッパ】PN1-150【ラジオペンチ】PSL-150【ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット(9本組)】HL259SP(1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)【コンビハンマ】UD6-10 質量(kg)14.3 外寸(mm)510×268×480 入組点数51点 差込角(sq.)12.7
1セット
109,800 税込120,780
4日以内出荷