両開きタイプ :「ネジアンギラス」の検索結果
両開きタイプとは、工具を入れるための入れ物で上面が左右に開くタイプのツールボックスのことです。上段・中段・下段に分かれているものが多く使い勝手のよいアイテム。一般機械・自動車・農機のメンテナンス工場や、製造ラインの保守・点検を行う現場など幅広く使われている工具です。ペンチ・ラジオペンチ・ニッパー・レンチなどの基本工具の他に、各業種で使用する工具に合わせたセットがあるため、現場によって適切なセットを選ぶことができます。
コストパフォーマンスに優れた基本セット。
全32点。コストパフォーマンスに優れた基本的なセット内容です。「さらに追加したい」「持っている工具も一緒に整理したい」等のお考えに最適です。
入組点数32
トラスコ品番794-4985
セット内容ネジアンギラス:NA175ハイブリッドポンプラ:UU4150ポンププライヤ:WP250HハイブリッドモンキレンチX(グリップ):UM30XD、UM36XDペンチ(樹脂グリップ):ZP175ラジオペンチ:RP150強力ニッパー:KN150トリグリッププライヤ:TG200コンビネーションレンチ(mm):8/10/11/12/13/14/17/19/21/22/24六角棒レンチ(mm):2/2.5/3/4/5/6/8/10ハンマー:1LBドライバー:(+)2×100、(-)6×100ツールケース
質量(kg)11
1セット
¥46,980
税込¥51,678
翌日出荷
エビ印最強の工具セット。
全47点。「エビちゃんシリーズ」最多のツールが収納されています。薄型でリーチの長いコンビネーションレンチをはじめ、ネジアンギラス、ハイブリッドモンキレンチ XD 等、頼りになるツールが詰まっています。
入組点数47
トラスコ品番794-4993
セット内容ネジアンギラス:NA175ハイブリッドポンプラ:UU4150ポンププライヤ:WP250HハイブリッドモンキレンチX(グリップ):UM30XD、UM36XDペンチ(樹脂グリップ):ZP175ラジオペンチ:RP150強力ニッパー:KN150トリグリッププライヤ:TG200コンビネーションレンチ(mm):8/10/11/12/13/14/17/19/21/22/24ソケット12角(mm):10/11/12/13/14/17/19/21/22/23/24/26/27ラチェットハンドル(12.7mm):RH4250Aエキステンションバー(150mm):EB4150六角棒レンチ(mm):2/2.5/3/4/5/6/8/10ハンマー:1LBドライバー:(+)2×100、(-)6×100ツールケース
質量(kg)13
1セット(47点組)
¥59,980
税込¥65,978
翌日出荷
『工具セット』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。