チェストタイプ :「丸棒 1.5mm」の検索結果
チェストタイプとは、引き出し式の工具セットのことです。さまざまな工具が引き出しに整理されており、取り出しやすくなっています。最も人気のあるチェストタイプは、82点組の工具セットです。ソケットからゴムハンマーまでさまざまな道具が揃っており、三段目はフリースペースになっています。携帯するときに引き出しが飛び出ないように安全設計されているので安心です。差込角12.7mmのソケットが含まれている62点組も好評。スターターセットは、入門用、または車載用、移動時のメンテナンスに適しています。
関連キーワード
セット内容:23個組、両口スパナ 8×10・12×14mm、モンキーレンチ 200mm、ラジオペンチ 150mm、ワイヤーカッター 177mm、ボールポイント六角棒レンチ 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、(-)ドライバー 3.2×75・6×150mm、(+)ドライバー #0×75・#2×150mm、カッターナイフ 100mm、ハンマー 360g、メジャー 19mm×5m。ペン型検電器。絶縁テープ。防水ナイロンバックで、持ち運びが簡単で耐久性があります。プロのアフターサービス担当者や家庭ユーザーの日常の電気設置およびメンテナンス作業に適しています。電動工具やその他の工具、および修理アクセサリ用のスペースがあります。
1セット
¥15,900
税込¥17,490
翌日出荷
セット内容:59点セット、(1/2”)ソケット(6角) 10・12・13・14・17・19・21・22・24・27mm、(1/2”)クイックスピンナー 34.5mm、(1/2”)ラチェットハンドル 250mm、(1/2”)エクステンションバー 75・150mm、(1/2”)スピナーハンドル 400mm、(1/2”)ユニバーサルジョイント 67mm、めがねレンチ(45°ロング) 8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・17×19・22×24mm、(+)樹脂柄ドライバー #1×75・#2×100・#3×150mm、(-)樹脂柄ドライバー 5.5×75・6.3×100・8×150mm、樹脂柄(+)スタビードライバー #2×25mm、樹脂柄(-)スタビードライバー 6.3×25mm、ラチェットドライバーハンドル 109mm、コンビネーションレンチ 8・10・12・13・14・17mm、コンビネーションプライヤー 200mm、ラジオペンチ 165mm、ニッパー 159mm、コンビハンマー 730g、ボールポイントロング六角棒レンチ(9本組) 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、板ラチェット差替えドライバセット (+)ビット:#2(22・30mm)・#3、Hexビット:4・5・6mm、マグネット付パーツトレイ、ネイル&ハンドブラシ、トレイ(3枚)。
1セット
¥116,000
税込¥127,600
3日以内出荷
仕様エスコオリジナルセット品
寸法(mm)(3/8”)Hexビットソケット:3・4・5・6・7・8・10、(3/8”)スピンナハンドル :210、(3/8”)ディープソケット(6角):10・11・12・13・14・15・17・19、(+)ドライバー:#1×75・#2×100・#3×150、(-)ドライバー:5.0×75・6.0×100・8.0×150、ウォーターポンププライヤー:250、コンビネーションプライヤー:160、モンキーレンチ:150・250、ラジオペンチ:160、六角棒レンチ(9本組):1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10、電工ニッパー:160、電工ペンチ:200
全長(mm)(3/8”)エクステンションバー:250、(3/8”)ソケットホルダー:245、(3/8”)ユニバーサルジョイント:56、(3/8”)ラチェットハンドル :200、(3/8”)ロッキングエクステンションバー:75
質量(g)ボールピンハンマー:454
長さ(m)メジャー:5
ケース質量(kg)2.65
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース:530×253×220
材質(ケース)耐衝撃性ポリマー
入組点数84
寸法(inch)ソケットアダプター:3/8”(メス)×1/4”(オス) 3/8”(メス)×1/2”(オス)、ビットアダプター:1/4”hex×3/8”DR、(3/8”)(+)ビットソケット:#1・#2・#3
ソケットサイズ(mm)(3/8”)ソケット(6角):8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24(3/8”)スパークプラグ:16・18・21
スパナサイズ(mm)10・11・12・13・14・16・17・19・21・22・24・27・30・32
総質量(kg)約10
1セット(1セット)
¥51,700
税込¥56,870
翌日出荷
『工具セット』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。