チェストタイプ :「丸棒 1.5mm」の検索結果

チェストタイプとは、引き出し式の工具セットのことです。さまざまな工具が引き出しに整理されており、取り出しやすくなっています。最も人気のあるチェストタイプは、82点組の工具セットです。ソケットからゴムハンマーまでさまざまな道具が揃っており、三段目はフリースペースになっています。携帯するときに引き出しが飛び出ないように安全設計されているので安心です。差込角12.7mmのソケットが含まれている62点組も好評。スターターセットは、入門用、または車載用、移動時のメンテナンスに適しています。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「差込角(mm[inch])」から絞り込む
9.5[3/8](1)
作業を効率化させるコンビネーションラチェット採用。工具の収納、管理に便利なウレタントレイ。
セット内容9.5sq.ソケット(六角):B3-08, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22/9.5sq.ディープソケット(六角):B3L-08, 10, 12, 14/9.5sq.ショートヘキサゴンビットソケット:BT3-04S, 05S, 06S, 08S/9.5sq.ラチェットハンドル:BR390/9.5sq.スピンナハンドル:BS3E/9.5sq.エクステンションバー:BE3-050, 075, 150/9.5sq.クイックスピンナ:BE3-Q/9.5sq.ユニバーサルジョイント:BJ3/めがねレンチ(45°×6°ロング):M5- 0810, 1012, 1113, 1214, 1417, 1719, 2224/ラチェットコンビネーションレンチ:MSR1A-08, 10, 12, 13, 14, 17/ラチェットめがね用9.5sq.ドライブ角アダプタ:BZ14-BA3/樹脂柄マイナスドライバ:D1M2-5, 6, 8/樹脂柄クロスドライバ:D1P2-1, 2, 3/樹脂柄スタッビドライバ(マイナス):D1MS-6/樹脂柄スタッビドライバ(クロス):D1PS-2/板ラチェット差替えドライバセット:TMDB8(クロスビットNo.2 : 22, 30mm, No.3 : 25mm, 六角ビット4, 5, 6mm)/コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200/ラジオペンチ:PSL-150/ニッパ:PN1-150/ボールポイントL形六角棒レンチセット[9本組]:HL259SP(1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)/マグネット付パーツトレイ:YKPT-RM/トレイ(3枚) 質量(kg)19 シルバー 差込角(sq.)9.5 入数66点
1セット
119,800 税込131,780
4日以内出荷