チェストタイプ :「整理整頓」の検索結果
チェストタイプとは、引き出し式の工具セットのことです。さまざまな工具が引き出しに整理されており、取り出しやすくなっています。最も人気のあるチェストタイプは、82点組の工具セットです。ソケットからゴムハンマーまでさまざまな道具が揃っており、三段目はフリースペースになっています。携帯するときに引き出しが飛び出ないように安全設計されているので安心です。差込角12.7mmのソケットが含まれている62点組も好評。スターターセットは、入門用、または車載用、移動時のメンテナンスに適しています。
関連キーワード
商品豆知識
「差込角(mm[inch])」から絞り込む
12.7[1/2](1)
19.0[3/4](1)
完璧な整理整頓と紛失防止を可能にする高級感あふれるカーボン調専用トレー採用で12.7mmと19.0mmの差込角を使用したセットです。
用途メンテナンス用
差込角(mm)12.7、19.0
セット商品数65
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)660×406×489
『工具セット』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。