「差込角(mm[inch])」から絞り込む
9.5[3/8](1)
12.7[1/2](1)
自動車整備に欠かせない工具を厳選した工具セットです。
セット商品数72
差込角(mm)9.5
質量(kg)18
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302
セット内容ソケット(6角):3S-08、3S-10、3S-12、3S-13、3S-14/クイックアダプター:QA-03/T形スライドハンドル(センターロックタイプ):SL30/エクステンションバー:306(150mm)/モンキレンチ(目盛付):MW-200/ラジオペンチ:RP-150G/ビットホルダーソケット:3BT/ドライバービットセット:BTPM6S、BT-P1、BT-P2、BT-P3、BT-M5.5、BT-M6、BT-M8/ヘキサゴンビット:BTH10S、(BT-H2、H2.5、H3、H4、H5、H6、H7、H8)(H2、H2.5)各2個/ツールバッグ(マルチタイプ):BG1
セット商品数27
化粧箱寸法(mm)W275×D200×H50
質量(kg/セット)1.28
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
自動車整備に欠かせない工具を厳選した工具セットです。多彩な機能と作業性のよいツールチェストを採用しました。
セット商品数58
差込角(mm)12.7
質量(kg)18.3
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302
『工具セット』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。