ワゴンタイプ :「セーフティーボックス」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セット内容(+)貫通柄ドライバー:#1×75・#2×100・#3×150mm(-)貫通柄ドライバー:5.5×75・6.0×100・8.0×150mmモンキーレンチ(目盛付):206・304mm片目片口スパナ:10・12・13・14・17・19・21mm(1/4”)ソケット(6角):5・5.5・7・8・10・12mm(1/2”)ソケット(6角):10・12mm(1/2”)ソケット(12角):13・14・17・19・21・22・24・27・30・33mm(1/2”)ラチェットハンドル:240mm(1/4”)T型スライドハンドル:105mm(1/4”)ドライバー形ハンドル:150mm(1/2”)エクステンションバー:150mm(1/2”)ボールジョイント:60mmスパナ:5.5×7・8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・19×21・22×24mmロングめがねレンチ(45°):10×12・11×13・12×14・14×17・19×21・22×24mmコンビネーションプライヤ:216mmセーフティプライヤ:247mmスナップリングプライヤ(軸用):180mmスナップリングプライヤ(穴用):180mmペンチ:190mmラジオペンチ:162mm強力ニッパー:171mmパイプレンチ:300mmグリッププライヤ:227mmミニカッター:210mmコンビネーションハンマー:300mmウレタンショックレスハンマー:330mmロングボールポイントL形レンチセット(9本組):1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm 質量(kg)26.3 型番C635 ケース寸法(mm)1086(W)×124(D)×772(H)
1組
165,000 税込181,500
翌日出荷