ワゴンタイプ :「差込角 5mm」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ツールワゴンと6種類の工具セットの組合わせ商品。・ワゴンの引出し(上部5段)には工具セットが3セットぴったりと収まります。・トレー付きで工具の整理・管理が簡単。・ツールワゴン側面には開閉ふた式のドライバー差し付き。・鍵2本付き。セット内容:。【トレー1:27個組・差込角:1/2”】。・ソケット(6角):10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32・34mm。・ディープソケット(6角):10・13・17・18・19・21・22・24mm。・ラチェットハンドル 250mm。・エクステンションバー 250mm。・ユニバーサルジョイント 68mm。・トレータイプ:375×180×45(H)mm。【トレー2:23個組】。・片目片口スパナ(12ポイント):6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm。・六角棒レンチ(ボールポイント付):1.5・2.0・2.5・3・4・5・6・8・10mm。・トレータイプ:375×180×45(H)mm。【トレー3:4個組】。・160mm ラジオペンチ。・160mm ニッパー。・150mm ニッパー(バネ付)。・200mm ペンチ。・トレータイプ:375×180×45(H)mm。【トレー4:5個組】。・200mm モンキーレンチ。・250mm モンキーレンチ。・150mm ラジオペンチ。・175mm ロッキングプライヤー(カーブジョー)。・150mm ロッキングプライヤー(ロングノーズ)。・トレータイプ:375×180×45(H)mm。【トレー5:9個組】。・(+)ドライバー:#1×5.0mm(軸長:75mm)、#2×6.0mm(軸長:100mm)、#3×8.0mm(軸長:150mm)。・(-)ドライバー:3.0×0.6mm(軸長:75mm)、5.0×1.0mm(軸長:75mm)、6.0×1.2mm(軸長:100mm)、8.0×1.6mm(軸長:150mm)。・(+)スタビドライバー:#2×6.0mm(軸長:38mm)。・(-)スタビドライバー:6.0×1.2mm(軸長:38mm)。・トレータイプ:375×180×45(H)mm。【トレー6:4個組】。・ピンポンチセット。 4×120mm センターポンチ。 3×120mmテーパーピンポンチ。 4×150mm ピンポンチ。 5×129mm エボシタガネ。 12×129mm 平タガネ。・シクネスゲージ:0.02・0.03・0.04・0.05・0.06・0.07・0.08・0.09・0.10・0.13・0.15・0.18・0.20・0.23・0.25・0.28・0.30・0.33・0.38・0.40・0.45・0.50・0.55・0.60・0.63・0.65・0.70・0.75・0.80・0.85・0.90・1.00mm。・ボールピンハンマー。・プラスチックハンマー。・トレータイプ:375×180×45(H)mm
1セット(1セット)
¥185,000
税込¥203,500
翌日出荷
ツールワゴンと6種類の工具セットの組合わせ商品。ワゴンの引出し(上部5段)には工具セットが3セットぴったりと収まります。トレー付きで工具の整理・管理が簡単。・ツールワゴン側面には開閉ふた式のドライバー差し付き。・鍵2本付き。トレーや商品が順次、モデルチェンジになります。セット内容: 。【トレー1:28個組・差込角:3/8”】。・ソケット(6角)…8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mm。・ディープソケット(6角)…10・12・13・14・15・16・17・18・19mm。・ラチェットハンドル…200mm。・エクステンションバー…250mm。・ロッキングエクステンションバー…75mm。・ユニバーサルジョイント。・ケース…トレー形状(サイズ:375×180×45(H)mm)。・トレー材質…ポリエチレン。【トレー2:23個組】。・片目片口スパナ(12ポイント):6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm。・六角棒レンチ(ボールポイント付):1.5・2.0・2.5・3・4・5・6・8・10mm。・トレータイプ:375×180×45(H)mm。【トレー3:4個組】。・160mm ラジオペンチ。・160mm ニッパー。・150mm ニッパー(バネ付)。・200mm ペンチ。・トレータイプ:377×187×33(H)mm。【トレー4:5個組】。・200mm モンキーレンチ。・250mm モンキーレンチ。・150mm ラジオペンチ。・175mm ロッキングプライヤー(カーブジョー)。・150mm ロッキングプライヤー(ロングノーズ)。・トレータイプ:375×180×45(H)mm。【トレー5:9個組】。・(+)ドライバー:。#1×5.0mm(軸長:75mm)。#2×6.0mm(軸長:100mm)。#3×8.0mm(軸長:150mm)。・(-)ドライバー:。3.0×0.6mm(軸長:75mm)。5.0×1.0mm(軸長:75mm)。6.0×1.2mm(軸長:100mm)。8.0×1.6mm(軸長:150mm)。・(+)スタビドライバー:#2×6.0mm(軸長:38mm)。・(-)スタビドライバー:6.0×1.2mm(軸長:38mm)。・トレータイプ:375×180×45(H)mm。【トレー6:4個組】。・ピンポンチセット。 4×120mm センターポンチ。 3×120mm テーパーピンポンチ。 4×150mm ピンポンチ。 5×129mm エボシタガネ。 12×129mm 平タガネ。・シクネスゲージ:。0.02・0.03・0.04・0.05・0.06・0.07・0.08・0.09・0.10・0.13・0.15・0.18・0.20・0.23・0.25・0.28・0.30・0.33・0.38・0.40・0.45・0.50・0.55・0.60・0.63・0.65・0.70・0.75・0.80・0.85・0.90・1.00mm。・ボールピンハンマー。・プラスチックハンマー。・トレータイプ:375×180×45(H)mm
1セット(1セット)
¥175,000
税込¥192,500
8日以内出荷
『工具セット』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。