ケースなし :「4mm」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドライバータイプ = 絶縁ドライバ セット。個数 = 7。チップタイプ = Pozidriv; マイナス。チップサイズ = 3 mm、4 mm、5.5 mm、6.5 mm、PZ1、PZ2。VDE/1000V認証 = あり。。RS 7ピースVDEドライバセット
1個
6,298 税込6,928
7日以内出荷

ドライバータイプ = 絶縁ドライバ セット。個数 = 7。チップタイプ = Phillips; マイナス。チップサイズ = 3 mm、4 mm、5.5 mm、6.5 mm、PH1、PH2。VDE/1000V認証 = あり。。RS 7ピースVDEドライバセット
1個
5,798 税込6,378
翌々日出荷

RS Pro VDE Pozidriv 、マイナスドライバ 本セットですこのドライバ 本セットは、マイナスドライバ 本、 Pozidriv ドライバ 本、電圧テスターで構成されています。各アイテムは絶縁されており、最大 1000 ac 及び 1500 dc の通電中機器で安全に作業できます。 これらの高トルクソフトグリップドライバは、電気システムでの使用に特化して設計されています。各ドライバには人間工学に基づいたハンドルが付いており、最高の握り心地を得硬度と耐久性を高めるために、ブレードはバナジウムモリブデンスチール製で、マンガンリン酸塩コーティングが施されています。黒色リン酸塩仕上げで耐腐食性を実現しています。 このセットの各工具は、絶縁手動工具の安全性を確保するために、 DIN EN60900 2400 規格に準拠して個別にテストされています。マイナスドライバには、 mm 4 mm 5.5 mm 6.5 mm の先端が付属しています。Pozidriv ドライバは、 PZ1 及び PZ2 の先端サイズです。特長と利点絶縁ドライバ 本セット マイナスドライバ 本 mm 100 mm 4 mm 100 mm 5.5 mm 125 mm 6.5 mm 150 mm Pozidriv ドライバ 本 PZ1 80 mm PZ2 100 mm VDE 認定電圧テスター クロム鋼製ブレードにマンガンリン酸塩コーティングを施している 黒色リン酸塩仕上げ プラスチック製ハンドルRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様ドライバータイプ = 絶縁ドライバ セット個数 = 7チップタイプ = Pozidriv; マイナスVDE/1000V認証 = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
12,980 税込14,278
7日以内出荷

RS Pro絶縁ドライバ4本セット. 最大1000 V ac又は1500 V dcの通電中機器での作業に最適なRS Pro絶縁ドライバ4本セットです。. 特長と利点. 絶縁耐圧: 1000 V ac及び1500 V dc VDE認定 バナジウムモリブデンスチール、マンガンリン酸塩コーティングバヨネット エルゴノミックハンドル. ドライバセット. マイナス x 3 = 2.5 x 7 mm、4.0 x 100 mm、5.5 x 125 mm プラス x 1 = PZ2 x 100 mm
仕様ドライバータイプ = 絶縁ドライバ セット個数 = 4チップタイプ = Pozidriv; マイナスチップサイズ = 4 mm (マイナス), 5.5 (マイナス), PZ2 (Pozidriv)VDE/1000V認証 = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
5,298 税込5,828
翌々日出荷

DIN ISO 2380. RS Pro ドライバ. RS Pro ドライバこの高品質なマイナス(マイナス)及びプラスドライバのセットは、汎用性が高く基本的なドライバセットです。最も一般的なサイズが揃っており、ほとんどのドライバ作業を高水準で完了できます。各ドライバは、改質鋼及び最適化された先端を使用して設計されており、高いトルクレベルでも優れた耐性を発揮します。ハンドルが改善され、より快適で使いやすくなり、少ない電力で力を伝達できるようになっているため、労力をかけずに最大限の出力の手動工具キットになっています。. 特長と利点:. 各精密ドライバはクロムバナジウムスチール製で、強度と耐久性が高く、工具寿命も長くなっています このセットには、最も一般的なサイズに対応する 6 つの部品が含まれており、幅広い用途で使用できる汎用性が向上しています 人間工学に基づいたハンドルを採用し、快適性と力の伝達を実現し、使用時の効率と労力を軽減 各ドライバの先端は、高いトルクレベルが存在する場合に、より優れた抵抗性を発揮するように最適化されている. 用途:. このドライバーセットは、主にプロの職人、エンジニア、又はDIY愛好家によって使用されています。ドライバは、どの作業向けのキットでも最も重要な手動工具の1つです。固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバが必要な状況や専門的作業は少なくありません。. この RS Pro ドライバ 6 本セットには. マイナス x 4 = 3 x 0.75 mm、4 x 100 mm、5.5 x 125 mm、6.5 x 150 mm プラス x 2 = PH1 x 80 mm、PH2 x 100 mm
仕様ドライバータイプ = 標準ドライバセット個数 = 6チップタイプ = Phillips; マイナス RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
6,298 税込6,928
翌々日出荷

RS Pro電子機器用マイナス / プラスドライバ6本セット. RS Proの電子機器用マイナス / プラスドライバセットです。きめ細かい精密エンジニアリング及び電子機器用途向けに設計されています。. 特長と利点. マイナスドライバ x 4. H01: 1.5 x 40 mm H01: 2.0 x 60 mm H01: 2.5 x 80 mm H01: 3.0 x 80 mm. プラスドライバ x 2. H02: PH00 x 60 mm H02: PH0 x 60 mm
仕様ドライバータイプ = 精密ドライバセット個数 = 6チップタイプ = Phillips; マイナス RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
5,198 税込5,718
翌々日出荷

RS Pro電子機器用ドライバ6本セット. RS Proの電子機器用マイナス / プラスドライバセットです。きめ細かい精密エンジニアリング及び電子機器用途向けに設計されています。. 特長と利点. マイナスドライバ x 4. H01: 1.5 x 40 mm H01: 2.0 x 60 mm H01: 2.5 x 80 mm H01: 3.0 x 80 mm. プラスドライバ x 2. H02: PH00 x 60 mm H02: PH0 x 60 mm
仕様ドライバータイプ = 精密ドライバセット個数 = 6チップタイプ = Pozidriv; マイナス RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
6,698 税込7,368
翌々日出荷

DIN ISO 2380. RS Pro絶縁ドライバ4本セット. 最大1000 V ac又は1500 V dcの通電中機器での作業に最適なRS Pro絶縁ドライバ4本セットです。. 特長と利点. 絶縁耐圧: 1000 V ac及び1500 V dc VDE認定 バナジウムモリブデンスチール、マンガンリン酸塩コーティングバヨネット DuoTechエルゴノミックハンドル DIN EN60900: 2004規格に従ってテスト実施済み. ドライバセット. マイナス x 3 プラス x 1
仕様ドライバータイプ = 絶縁ドライバ セット個数 = 4チップタイプ = Phillips; マイナスチップサイズ = 4 mm (マイナス), 5.5 (マイナス), PH2 (Pozidriv)VDE/1000V認証 = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
5,298 税込5,828
翌々日出荷