RS Pro 汎用メンテナンスドライバ 10 本セットです. RS Pro のこの汎用ドライバセットには、さまざまな用途に対応できる十分な一般的なヘッドタイプとサイズが揃っています。したがって、電動工具が実用的でない場合や不要な場合に、一般的なメンテナンス目的に最適です。 このドライバセットは仕切り付きビニール製保管用ロールに収納するため、ドライバを整理して携帯し、不使用時に保護して乾燥させます。 このドライバセットは、握り心地がソフトなハンドルで、使用時の快適さと力のかけやすさのバランスが取れています。また、ハンドルにはストラップ用の穴が開いているので、保管時や携帯性にも優れています。 この 10 本セットには、一般的なメンテナンス環境向けの一般的なサイズとタイプのドライバが含まれています。 セットに含まれるドライバの種類: マイナス平行:頭に直線の貫入があるねじに使用する平らな先端があります。皿頭ねじを沈ませるのに最適です。 3 x 75 mm 5 x 10mm 5 x 150mm マイナステーパー:先端が平らになっており、エッジがシャフトよりもわずかに広くなっています。ほとんどのフラットヘッドねじに最適です。 5 x 100 mm 6 x 150mm 6 x 40mm Pozidriv :プラスドライバのアップグレード版のような外見。「舐め」(強いトルクを加えたときにドライバが滑り出る現象)を抑える設計です。ほとんどのプラスねじに最適です。 PZ0 x 75mm PZ1 x 75mm PZ2 x 100mm 特長及び利点 さまざまなヘッドタイプとサイズのドライバセット ビニール製保管用ロールで供給 人間工学に基づいたソフトグリップハンドルにより、快適性と操作性を実現 クロムバナジウムスチール製のため、耐腐食性と長い工具寿命を実現 用途 ドライバは、どの作業向けのキットでも最も重要な手動工具の1つです。固定具と固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバが必要な状況や専門的作業は少なくありません。この汎用メンテナンスドライバセットは、ほとんどの場合に適しています。 多くの場合、ハンドドライバは、電動工具の同等品よりも精密作業に適しており、慎重な制御と信頼性を実現します。 ドライバセットは、主にプロの職人、エンジニア、又は DIY 愛好家によって使用されています。 電子機器 機械及び工業生産 木工 / 大工作業 木材を金属に固定する 用具の心配 これらのドライバは耐腐食性を備えていますが、乾燥した場所に保管して工具寿命を延ばすことをお勧めします。付属のビニールラップで裾を正しく固定することをお勧めします。使用後にオイルでシャフトを拭いて、ドライバの寿命を延ばすこともできます。 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が提供するさまざまなテストを実施し、お客様が必要とする品質の部品をお届け 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様ドライバータイプ = 標準ドライバセット個数 = 10チップタイプ = Pozidriv; マイナス
1個
¥7,698
税込¥8,468
7日以内出荷
RS Proドライバ8本セットRS Proドライバ8本セットは、プロ又は愛好家に最適です。高品質を念頭に製造されたこのドライバは、 Durable クロムモリブデン及びクロムバナジウムスチールで製造されています。ソフトな感触のハンドルを備えているので、快適かつ安全にグリップし、長時間使用しても正確に制御できます。このセットは便利な保管用ロール入りのため、使用しない際には工具を安全に乾燥した状態で保存できます。 特長と利点 . 一般的なサイズのドライバ8本セット . 修理 / サービスエンジニアに最適 . ビニール製の工具ロール入り 用途 ハンドドライバは、さまざまな目的に使用できる非常に一般的な工具です。複雑で一般的な運転用途では、手動ドライバは電動タイプよりもよく使用されます。VDEドライバーは、どの作業向けのキットでも最も重要な手動工具の1つです。特定の作業を行うためにドライバーが必要な状況や専門的作業は少なくありません。これらは主にプロの職人、エンジニア、又は改築で使用されています。機械及び工業生産 . 電子機器 . コンソールを開く - Xbox / Playstation . 木工 / 大工作業 .木材と金属の固定 用具の心配 良質の用具のキットを得ることは投資である - それらを大事にすればよいリターンを与える。ドライバを使用しないときは、付属の小型ケースに入れておくことをお勧めします。収納時はドライバがきれいで乾燥していることを確認してください。シリカゲルパックがある場合は、ケースに工具と一緒に入れておくと錆が発生せず便利です。 Pozidriv ねじの利点は何ですか. Pozidriv ねじは、プラスねじ又はプラスねじを改善したものです。プラスドライバーと同様に、 Pozidriv ねじは、 Pozidrive ドライバが適用されると自然にトルクの中心に配置されるため、抵抗が少なく、ねじを締めたり緩めたりするときの制御が多くなります。ドライバがねじ頭から滑り落ちてしまう可能性を低減するには、プラスねじよりも Pozidriv ねじの方が適しています。 RS Proを選ぶ理由 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格で提供しています。また、 RS の専門家によるテストで、必要な品質の部品をお求めいただけます。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性が必要なものであることがわかります。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様ドライバータイプ = 標準ドライバセット個数 = 8チップタイプ = Phillips; Pozidriv; マイナスチップサイズ = マイナスパラレル: 3 mm、Pozidriv: PZ0、PZ1、プラス: PH0、PH1
1個
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
『工具セット』には他にこんなカテゴリがあります
工具セット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。