ケースなし :「角3」の検索結果
特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
セット内容:60点セット、(3/8”)ソケット(6角) 5.5・7・8・10・12・13mm、(3/8”)ソケット(12角) 14・17・19・21・22・24mm、(3/8”)エクステンションバー 100・150mm、(3/8”)ユニバーサルジョイント 45mm、モンキーレンチ 150・300mm、スパナ 5.5×7・8×10・12×14・13×17・14×17・19×22mm、めがねレンチ 5.5×7・8×10・12×14・17×19・22×24mm、コンビネーションプライヤー 200mm、(+)貫通ドライバー #1×75・#2×100・#3×150mm、(-)貫通ドライバー 5.5×75・6.0×100・8.0×150mm、ボールポイント六角棒レンチ 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、平行ピンポンチ 3・4・5・6・8・10mm、スクレーパー 161mm、(3/8”)ラチェットハンドル 180mm、(3/8”)スピンナーハンドル 300mm、ニッパー 150mm、ボールピンハンマー 730g、平タガネ 19×180mm、ウォーターポンププライヤー 250mm、ラジオペンチ 160mm、(+)スタビードライバー #2×35mm、(-)スタビードライバー 6.0×35mm。スパナ、ソケットは全てKTC製です。
1セット
¥90,100
税込¥99,110
翌日出荷
セット内容<セット内容>:60点セットコンビネーションプライヤー:(呼)200mmウォーターポンププライヤー:(呼)250mmペンチ:(呼)180mmラジオペンチ:(呼)150mmニッパー:(呼)150mmモンキーレンチ:(呼)150・300mmコンビネーションギアレンチ:8・10・12・13・14・17・19mm両口めがねレンチ:5.5×7・8×10・9×11・12×14・17×19・22×24mm(3/8”)ソケット(6角):8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm(3/8”)ラチェットハンドル:200mm(3/8”)エクステンションバー:75・250mm(3/8”)スピンナーハンドル:210mm(+)貫通ドライバー:#2×100・#3×150mm(-)貫通ドライバー:6.0×100・8.0×150mm(+)スタビードライバー:#2×39mm(-)スタビードライバー:6.0×39mm六角棒レンチ:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm5本組ポンチセット:センターポンチ:4×120mm、テーパーピンポンチ:3×120mm、ピンポンチ:4×150mm、エボシタガネ:5×129mm、平タガネ:12×129mmボールピンハンマー:454gメジャー(ストッパー付):16mm×3.5mレベル(マグネット付):230mmカッターナイフ工具袋:ギアレンチ収納用、両口めがねレンチ収納用、(3/8”)ソケット類収納用
質量(kg)13.36
ケース寸法(mm)470(W)×200(D)×230(H)
材質(ケース)スチール
アズワン品番64-7815-47
1個
¥65,900
税込¥72,490
翌日出荷
トレー1(セット詳細)。(凹1/4”×凸3/8”)ソケットアダプター。(凹3/8”×凸1/4”)ソケットアダプター。(凹3/8”×凸1/2”)ソケットアダプター。【ビットセット】。クイックチェンジホルダー。(+)ビット:#1・#2・#3×各2。(-)ビット:0.6×4.5・1.2×6.5・1.2×8mm。ビット(Torx内径ネジ用):T6・T15・T20。ビット(TORQ-SETネジ25mm用):4・6・8・10mm×各2。ビット(INHEX ネジ用):5/64”・9/64”・1/8”・3/16”・5/32”・7/64”・3/32”・7/32”。ソケットアダプター(1/4"HEX×1/4"DR)。トレー2(セット詳細)。トレー3(セット詳細)。
寸法(mm)キャリーケースサイズ:581(W)×381(D)×455(H)、シクネスゲージ:0.05~1
全長(mm)(1/4”)ラチェットハンドル(Hexビット用):117、(1/4”)エクステンションバー:38、(1/4”)ドライバーハンドル :150、(1/4”)ビットホルダー:25、(1/4”)ユニバーサルジョイント:38、(1/4”)ラチェットハンドル(クイックリリース):117、(1/4”)ラチェット式ドライバーハンドル :250、(3/8”)エクステンションバー:75・240、(3/8”)スピーダーハンドル :408、(3/8”)ビットホルダー:32 、差込:5/16”ビット用、(3/8”)ユニバーサルジョイント:60、(3/8”)ラチェットハンドル :193、ウォーターポンププライヤー:240、ノギス:150、フレキシブルピックアップ:540、ロッキングプライヤー:175、ワイヤーツイスター:230
測定範囲(mm)デプスゲージ:0~30
刃長(mm)折り畳み式ケーブルナイフ:90
伸縮範囲(mm)サービスミラー(伸縮型):178~920
入組点数163
口幅(mm)モンキーレンチ:最大24
寸法(inch)(1/4”)ソケット(12角):3/16”・7/32”・1/4”・9/32”・5/16”・11/32”・3/8”・7/16”・1/2”・9/16”、(1/4”)ディープソケット(12角):3/16”・7/32”・1/4”・9/32”・5/16”・11/32”・3/8”・7/16”・1/2”・9/16”、(1/4”)ユニバーサルソケット(12角):1/4”・5/16”・3/8”・7/16”・1/2”、(3/8”)ソケット(12角):1/2”・9/16”・19/32”・5/8”・11/16”・3/4”・15/16”・1”、(3/8”)ディープソケット(12角):5/8”・11/16”・3/4”・7/8”
スパナサイズ(mm)片目片口スパナ:1-1/8”
総質量(kg)28
1セット(1セット)
¥810,000
税込¥891,000
8日以内出荷
『工具セット』には他にこんなカテゴリがあります
工具セット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。