商品豆知識
カッター・・・銅線:Φ1.8mm、鉄線:Φ1.0mm
ボルト・ネジの切断・・・M2.6・M3・M3.5・M4・M5
オープンバレル(連鎖形)端子、裸圧着端子・スリーブ用
仕様●圧着範囲(mm2):1.25・2.0・5.5●全長(mm):235●材質:特殊鋼・PVC(塩化ビニル樹脂)●ケーブルストリッパー能力:0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5mm2●重量:290g
アズワン品番65-2139-34
1丁
¥2,380
税込¥2,618
当日出荷
端子盤面に押し込むだけの1アクションでケーブルを圧着し切断できます
仕様適合被覆外径:Φ0.7~2.6mm
材質ポリアミド
全長(mm)185
質量(g)60
切断能力(Φmm)0.35~0.9
適合端子LSA端子
アズワン品番64-7874-19
1丁
¥6,880
税込¥7,568
翌日出荷
カッター・・・銅線:Φ1.8mm、鉄線:Φ1.0mm
ボルト・ネジの切断・・・M2.6・M3・M3.5・M4・M5
絶縁端子・裸圧着端子・スリーブ用
仕様●圧着範囲(mm2):1.25・2.0・5.5●全長(mm):235●材質:特殊鋼・PVC(塩化ビニル樹脂)●ケーブルストッパー能力:0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5mm2●重量:285g
アズワン品番65-2139-33
1丁
¥2,310
税込¥2,541
当日出荷
ロングハンドルで力が入りやすく効率の良い作業が行えます
仕様ロングハンドルで力が入りやすく効率の良い作業が行えます。裸圧着端子用
全長(mm)978
質量(kg)4.8
圧着範囲(mm2)70~150
1個
¥19,900
税込¥21,890
当日出荷
ロングハンドルで力が入りやすく効率の良い作業が行えます
仕様ロングハンドルで力が入りやすく効率の良い作業が行えます。裸圧着端子用
全長(mm)978
質量(kg)4.8
圧着範囲(mm2)185~400
1個
¥22,700
税込¥24,970
当日出荷
1個
¥3,710
税込¥4,081
翌日出荷
正面からしっかり圧着できます。最大2.5mm2のエンドスリーブを横から平行に通すことができます。最大2×4mm2または2×AWG 12のすべてのツインエンドスリーブにとくに合います。DIN 46228 1部+4部によるエンドスリーブの圧着。希望するエンドスリーブのサイズに自動的に調整:間違ったダイの使用による圧着ミスがありません。フェルール端子を手前からツールに差し込みます。強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業が可能です。圧着力は工場で精密に調整されています(較正)。トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。持ちやすく軽いので、快適に使えます。高級クロムバナジウム電気鋼、油焼き入れ。
用途エンドスリーブ
1丁
¥33,600
税込¥36,960
翌日出荷
1丁(1個)
¥38,900
税込¥42,790
翌日出荷
1個
¥4,760
税込¥5,236
翌日出荷
旗型端子用
ラチェット式のため軽い力で圧着できます。
グリップを最後まで握り込むとロックを解除できます。
仕様●圧着範囲(mm2):0.5-1.01.5-2.5●全長(mm):260●重量(g):600●材質:カーボンスチール+TPR
アズワン品番65-2139-26
1丁
¥6,000
税込¥6,600
当日出荷
ロングハンドルで力が入りやすく効率の良い作業が行えます
仕様ロングハンドルで力が入りやすく効率の良い作業が行えます。裸圧着端子用
全長(mm)978
質量(kg)4.8
圧着範囲(mm2)120~240
1個
¥22,000
税込¥24,200
当日出荷
力の伝達に優れたハンドル機構で軽い力で圧着ができます
全長(mm)200
圧着範囲(mm2)0.5-1.0、1.5-2.5、4.0-6.0
アズワン品番64-2220-47
1個
¥24,800
税込¥27,280
翌日出荷
力の伝達に優れたハンドル機構で軽い力で圧着ができます
全長(mm)200
圧着範囲(mm2)0.5-1.0・1.5-2.5・4.0-6.0・10.0
アズワン品番64-2220-45
1個
¥24,700
税込¥27,170
翌日出荷
グリップ性に優れ、手の負担を軽減します
仕様ワイヤーストリッパー:0.75・1.0・1.5・2.5・4.0・6.0mm2
材質ヘッド仕上げ:磨き・黒表面処理、ハンドル仕様:コンフォート
全長(mm)240
質量(g)300
圧着範囲(mm2)0.5~6.0
アズワン品番64-2220-41
加工時間(秒)20~10
1丁
¥5,180
税込¥5,698
翌日出荷
1個
¥3,710
税込¥4,081
翌日出荷
鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼。DIN EN/IEC60900基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。改善されたテコ比により、プライヤーにかける力を30%も軽減。軽量でスリムな構造。識別マークの付けられた半円形のダイス形状で圧着して、スリーブと導体を確実に接続します。円錐形の側面の特に深い9つのダイス形状。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。エンドスリーブ圧着用。DIN46228 1部+4部(範囲0.25~16mm2)によるエンドスリーブの圧着に。
1丁
¥10,500
税込¥11,550
翌日出荷
1個
¥3,710
税込¥4,081
翌日出荷
力の伝達に優れたハンドル機構で軽い力でで圧着が出来ます
全長(mm)200
能力(mm)8P、6P、4P
適合コネクタRJ45、RJ11、RJ12、RJ10、RJ9
アズワン品番64-2220-50
1個
¥34,600
税込¥38,060
翌日出荷
力の伝達に優れたハンドル機構で軽い力で圧着ができます
全長(mm)200
圧着範囲(mm2)0.5-1.5・1.5-2.5・4.0-6.0・6.0-・10.0
アズワン品番64-2220-46
1個
¥24,700
税込¥27,170
翌日出荷
1
2
次へ
『ペンチ』には他にこんなカテゴリがあります
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。