圧着ペンチ :「作業用」の検索結果

関連キーワード
59件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
5,740 税込6,314
当日出荷

1個
5,910 税込6,501
当日出荷

1個
37,000 税込40,700
欠品中

カッター・・・銅線:Φ1.8mm、鉄線:Φ1.0mm ボルト・ネジの切断・・・M2.6・M3・M3.5・M4・M5 オープンバレル(連鎖形)端子、裸圧着端子・スリーブ用
仕様●圧着範囲(mm2):1.25・2.0・5.5●全長(mm):235●材質:特殊鋼・PVC(塩化ビニル樹脂)●ケーブルストリッパー能力:0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5mm2●重量:290g アズワン品番65-2139-34
1丁
2,380 税込2,618
当日出荷

1個
9,020 税込9,922
当日出荷

1個
特価
5,198 税込5,718
当日出荷

1個
5,910 税込6,501
当日出荷

旗型端子用 ラチェット式のため軽い力で圧着できます。 グリップを最後まで握り込むとロックを解除できます。
仕様●圧着範囲(mm2):0.5-1.01.5-2.5●全長(mm):260●重量(g):600●材質:カーボンスチール+TPR アズワン品番65-2139-26
1丁
6,000 税込6,600
当日出荷

端子盤面に押し込むだけの1アクションでケーブルを圧着し切断できます
仕様適合被覆外径:Φ0.7~2.6mm 材質ポリアミド 全長(mm)185 質量(g)60 切断能力(Φmm)0.35~0.9 適合端子LSA端子 アズワン品番64-7874-19
1丁
6,880 税込7,568
翌日出荷

1個
6,150 税込6,765
当日出荷

1個
9,020 税込9,922
当日出荷

1個
12,300 税込13,530
当日出荷

カッター・・・銅線:Φ1.8mm、鉄線:Φ1.0mm ボルト・ネジの切断・・・M2.6・M3・M3.5・M4・M5 絶縁端子・裸圧着端子・スリーブ用
仕様●圧着範囲(mm2):1.25・2.0・5.5●全長(mm):235●材質:特殊鋼・PVC(塩化ビニル樹脂)●ケーブルストッパー能力:0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5mm2●重量:285g アズワン品番65-2139-33
1丁
2,310 税込2,541
当日出荷

軽い力で確実な圧着作業が行えます
全長(mm)195 圧着範囲(mm2)0.5-2.5
1個
3,710 税込4,081
翌日出荷

エスコ品番EA538JF-2
1個
11,200 税込12,320
翌日出荷

エスコ品番EA538CN
1個
3,070 税込3,377
翌日出荷

差込型裸端子用(端子幅6.3mm)。
1個
4,760 税込5,236
翌日出荷

エスコ品番EA538JG-2
1個
26,300 税込28,930
翌日出荷

1個
15,000 税込16,500
翌日出荷

ロングハンドルで力が入りやすく効率の良い作業が行えます
仕様ロングハンドルで力が入りやすく効率の良い作業が行えます。裸圧着端子用 全長(mm)978 質量(kg)4.8 圧着範囲(mm2)70~150
1個
19,900 税込21,890
当日出荷

1個
23,200 税込25,520
翌日出荷

力の伝達に優れたハンドル機構で軽い力でで圧着が出来ます
全長(mm)200 能力(mm)8P、6P、4P 適合コネクタRJ45、RJ11、RJ12、RJ10、RJ9 アズワン品番64-2220-50
1個
34,600 税込38,060
翌日出荷

力の伝達に優れたハンドル機構で軽い力で圧着ができます
全長(mm)200 圧着範囲(mm2)0.5-1.5・1.5-2.5・4.0-6.0・6.0-・10.0 アズワン品番64-2220-46
1個
24,700 税込27,170
翌日出荷

1個
6,580 税込7,238
翌日出荷

エスコ品番EA538KM-13
1個
2,490 税込2,739
翌日出荷

エスコ品番EA538K
1個
14,000 税込15,400
翌日出荷

エスコ品番EA538J-1
1個
19,900 税込21,890
翌日出荷

1個
7,480 税込8,228
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

精密な圧着ダイスと強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業ができます。圧着力は工場で精密に調整されています(較正)。トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。適切なハンドルポジション、軽量で短い構造、人間工学に基づくハンドル形状によって、とても使いやすくなっています。
1丁
31,200 税込34,320
翌日出荷

絶縁閉端接続子用。
1個
4,760 税込5,236
翌日出荷

カッター・・・銅線:Φ1.8mm、鉄線:Φ1.0mm ボルト・ネジの切断・・・M2.6・M3・M3.5・M4・M5 裸圧着端子・スリーブ用
仕様●圧着範囲(mm2):1.25・2.0・5.5●全長(mm):225●材質:特殊鋼・PVC(塩化ビニル樹脂)●ケーブルストリッパー能力:0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5mm2●重量:235g アズワン品番65-2139-32
1丁
1,990 税込2,189
当日出荷

力の伝達に優れたハンドル機構で軽い力で圧着ができます
全長(mm)250 圧着範囲(mm2)1.5・2.5・4.0・6.0・10.0 アズワン品番64-2220-44
1個
24,700 税込27,170
翌日出荷

JIS適応品。 JISマーク付きなので官公庁指定工事に使用可能。 小物袋は予告無く色や材質を変更する事がございます。
セット内容〈セット内容〉:2本組セット、EA538JM (圧着ペンチ(リングスリーブ用))、EA538JA (圧着ペンチ(裸端子用)) 、小物袋付(合皮製 340×120mm)リングスリーブ用:圧着範囲:特小(1.6×2)小・中・大、全長:242mm裸圧着端子用:圧着範囲:1.25・2・5.5mm2、全長:176mm アズワン品番65-2139-30
1個
11,900 税込13,090
翌日出荷

全長(mm)215 圧着範囲(mm2)1.25、2.0、5.5、8.0 アズワン品番64-2220-38
1丁
6,230 税込6,853
翌日出荷

1個
21,800 税込23,980
翌日出荷

エスコ品番EA538KH-12
1個
23,200 税込25,520
翌日出荷

1個
23,200 税込25,520
翌日出荷

1個
33,900 税込37,290
翌日出荷

1個
29,300 税込32,230
翌日出荷

エスコ品番EA538J-2
1個
18,400 税込20,240
翌日出荷