1個
¥4,760
税込¥5,236
翌日出荷
カッター・・・銅線:Φ1.8mm、鉄線:Φ1.0mm
ボルト・ネジの切断・・・M2.6・M3・M3.5・M4・M5
絶縁端子・裸圧着端子・スリーブ用
仕様●圧着範囲(mm2):1.25・2.0・5.5●全長(mm):235●材質:特殊鋼・PVC(塩化ビニル樹脂)●ケーブルストッパー能力:0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5mm2●重量:285g
アズワン品番65-2139-33
1丁
¥2,310
税込¥2,541
当日出荷
鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼。DIN EN/IEC60900基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。改善されたテコ比により、プライヤーにかける力を30%も軽減。軽量でスリムな構造。識別マークの付けられた半円形のダイス形状で圧着して、スリーブと導体を確実に接続します。円錐形の側面の特に深い9つのダイス形状。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。エンドスリーブ圧着用。DIN46228 1部+4部(範囲0.25~16mm2)によるエンドスリーブの圧着に。
1丁
¥10,500
税込¥11,550
翌日出荷
力の伝達に優れたハンドル機構で軽い力で圧着ができます
全長(mm)200
圧着範囲(mm2)0.5-1.0、1.5-2.5、4.0-6.0
アズワン品番64-2220-47
1個
¥24,800
税込¥27,280
翌日出荷
グリップ性に優れ、手の負担を軽減します
仕様ワイヤーストリッパー:0.75・1.0・1.5・2.5・4.0・6.0mm2
材質ヘッド仕上げ:磨き・黒表面処理、ハンドル仕様:コンフォート
全長(mm)240
質量(g)300
圧着範囲(mm2)0.5~6.0
アズワン品番64-2220-41
加工時間(秒)20~10
1丁
¥5,180
税込¥5,698
翌日出荷
『ペンチ』には他にこんなカテゴリがあります
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。