圧着ペンチ :「クニペックス」の検索結果
関連キーワード
識別マークの付けられた台形のダイス形状で圧着して、スリーブと導体を確実に接続します。
用途エンドスリーブ(フェルールタイプ)の圧着に。
識別マークの付けられた台形のダイス形状で圧着して、スリーブと導体を確実に接続します。
全長(mm)145
質量(g)140
本体寸法(mm)W145 X D13 X H52
ハンドルプラスチックコーティング
圧着範囲(mm2)0.25~0.5
使用範囲(AWG)24~14
ポジション数圧着:4
1丁
¥5,398
税込¥5,938
翌日出荷
改善されたテコ比により、プライヤーにかける力を30%も軽減しています。半円形のダイス形状で圧着して、スリーブと導体を確実に接続します。
用途エンドスリーブ(フェルールタイプ)の圧着に。
全長(mm)180
材質特殊工具鋼、鍛造品、油焼き入れ
力の伝達がスムーズで簡単に圧着できます。軽量でスリムな構造です。識別マークの付けられた半円形のダイス形状で圧着して、スリーブと導体を確実に接続します。円錐形の側面の特に深い9つのダイス形状です。鍛造仕上げなので頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼です。
用途エンドスリーブ圧着用。DIN46228第1項および第4項に準じる0.25~16mm2までのエンドスリーブの圧着に
仕様圧着段数:9
全長(mm)180
質量(g)205
ハンドルプラスチックコーティング
仕上ヘッド磨き
クリンピング能力(mm2)0.25-16
クリンピング能力(AWG)23-5
1丁
¥7,398
税込¥8,138
翌日出荷
付属品:スポンジ製マット付きプラスチックケース4方向から力を加えるので、確実な圧着が可能。圧着力を設定するゲージ付きで、一定の力で圧着。強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業が可能です。極めて効果的なレバー機構によって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。圧着部は端子に正確に合うよう設計されている。工場にて規格に適合するように精密に設定。コンパクトで、負担のかからない作業しやすいデザイン。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊鋼製。調節ダイヤルにより、端子の直径に合わせた細かな圧着力の設定が可能です。あらかじめ設定した圧着能力(値)がデジタルディスプレイに表示されます。摩耗モニターとリセット機能により再校正が可能です。インチ又はミリによる同じようなセレクターポジションで調整。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
仕様圧着段数:1
適合圧着調整0.01mmデジタル (ワイドミュラー・フェニックス等)
全長(mm)250
直径(Φmm)コンタクト:最大7.5
質量(g)633
ハンドルコンフォート
仕上ヘッドクロムメッキ
クリンピング能力(mm2)0.14-6.0
クリンピング能力(AWG)25-10
1丁
¥189,800
税込¥208,780
90日以内出荷
エンドスリーブ用圧着端子と、1272-190電工用マルチツール "ネクストリップ"のセットです。ケーブルの自動ストリップから、端子の圧着までできるセットです。TANOS MINI-systainer(強化プラスチックケース)付きです。片手操作ができるT-Locは、1回転で開閉ができます。1272-190は単線フェルール0,25 - 4 mm2の圧着に対応します。
寸法(mm)W170×D69
1セット
¥55,980
税込¥61,578
90日以内出荷
『ペンチ』には他にこんなカテゴリがあります
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。