付属品:スポンジ製マット付きプラスチックケース4方向から力を加えるので、確実な圧着が可能。圧着力を設定するゲージ付きで、一定の力で圧着。強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業が可能です。極めて効果的なレバー機構によって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。圧着部は端子に正確に合うよう設計されている。工場にて規格に適合するように精密に設定。コンパクトで、負担のかからない作業しやすいデザイン。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊鋼製。調節ダイヤルにより、端子の直径に合わせた細かな圧着力の設定が可能です。あらかじめ設定した圧着能力(値)がデジタルディスプレイに表示されます。摩耗モニターとリセット機能により再校正が可能です。インチ又はミリによる同じようなセレクターポジションで調整。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
仕様圧着段数:1
適合圧着調整0.01mmデジタル (ワイドミュラー・フェニックス等)
全長(mm)250
直径(Φmm)コンタクト:最大7.5
質量(g)633
ハンドルコンフォート
仕上ヘッドクロムメッキ
クリンピング能力(mm2)0.14-6.0
クリンピング能力(AWG)25-10
1丁
¥189,800
税込¥208,780
90日以内出荷
『ペンチ』には他にこんなカテゴリがあります
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。