62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エンドニッパー ホーザンエンドニッパーホーザン(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ハンドルには静電気が短時間に減衰し、残留電荷をゼロにする材料を使用。
用途奥まった個所での切断に仕様ESD対策品材質CRV2切断能力(Φmm) 銅線1.0RoHS指令(10物質対応)対応
エンドニッパー モノタロウエンドニッパーモノタロウ(27件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
飛び出ている釘や線材などの切断、引抜と壁際の切断作業に最適
用途突起物の引き抜きと切断全長(mm)167材質S55C質量(g)227最大口開き(mm)12.4刃部硬度HRC60切断能力(Φmm) 鉄線1.6切断能力(Φmm) 銅線3.2切断能力(Φmm) より線5.5切断能力(Φmm) 軟鉄線2.6
プラスチックニッパ(エンド刃) フジ矢プラスチックニッパ(エンド刃)フジ矢(4件のレビュー)
4,198税込4,618
1本
当日出荷
狭い箇所での切断に最適な縦型タイプのプラスチックニッパです。 軟質樹脂のピンゲート・トンネルゲート等の切断に最適です。
仕様グリップ付、ストレート刃、ばね付切断能力(Φmm) 樹脂3
ミニエンドニッパー115mm(バネ付) TSUNODA(ツノダ)ミニエンドニッパー115mm(バネ付)TSUNODA(ツノダ)(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
模型組立など突起物の切断に!壁際の切断作業に威力を発揮!
全長(mm)116トラスコ品番828-3575質量(g)70頭部厚(mm)8頭部幅(mm)18切断能力(Φmm) 銅線2先端長(mm)9柄幅(mm)50切断能力(Φmm) より線2切断能力(Φmm) 軟鉄線1.6切断能力(mm)ステンレスΦ0.9
エンドニッパ 室本鉄工エンドニッパ室本鉄工(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
奥深い箇所の切断に。
全長(mm)134呼び寸法(mm)130仕様ソフトカバー・バネ付トラスコ品番368-9191質量(g)80切断能力(Φmm) 鉄線0.5切断能力(Φmm) 銅線0.8
エンドニッパー TSUNODA(ツノダ)エンドニッパーTSUNODA(ツノダ)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
飛び出ている釘や線材を切ったり、引き抜いたりと壁際の切断作業に威力を発揮!
全長(mm)166トラスコ品番828-3562質量(g)205頭部厚(mm)11頭部幅(mm)35切断能力(Φmm) 鉄線1.6切断能力(Φmm) 銅線3.2先端長(mm)10柄幅(mm)50切断能力(Φmm) より線5.5切断能力(Φmm) 軟鉄線2.6
エンドプラニッパ 室本鉄工エンドプラニッパ室本鉄工
3,998税込4,398
1本
当日出荷
奥深い個所の切断に適したクイキリタイプです。
仕様ソフトカバー付、ばね付切断能力(Φmm) 樹脂3
エンドニッパー(喰切)成型グリップ バネ付き TTCエンドニッパー(喰切)成型グリップ バネ付きTTC(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
疲れにくさ、感触の良さを研究し開発したオリジナル二重成型エラストマーグリップを採用垂直刃で際の切断に便利。強力刃で硬い線材も切断可能バネによる連続作業の負担を軽減に効率アップ
用途模型組立や籐細工の突起物切断に最適です。トラスコ品番353-7679材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ 42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ 58~64HRC形状刃表面:ラウンド全長(mm)123ハンドル二重成型エラストマーグリップ切断能力(mm)軟鉄線Φ1.6切断能力(mm)軟銅線Φ2.0切断能力(Φmm) 銅線Φ2.0バネありRoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)ステンレスΦ1.2
エンドカッティングニッパー KNIPEX(クニペックス)エンドカッティングニッパーKNIPEX(クニペックス)
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
軟線・硬線を切断することができます。ワイヤーをねじる、切断する作業にも最適です。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC61。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼。
切断能力(Φmm) 軟線4.0
ミニチュアエンドニッパ 室本鉄工ミニチュアエンドニッパ室本鉄工(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1丁
当日出荷
精密機器の組み立て・補修などに適しています。 クイキリ型のニッパです。奥深い個所の切断に最適です。
呼び寸法(mm)115全長(mm)118仕様ソフトカバー付、ばね付、薄刃トラスコ品番239-8648質量(g)60切断能力(Φmm) 鉄線0.5切断能力(Φmm) 銅線0.8
Trinityエンドニッパー 120mm TSUNODA(ツノダ)Trinityエンドニッパー 120mmTSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
使い込んでもガタつかないサンドイッチ構造!木製模型の制作など突起物の切断や引き抜きに便利です。
全長(mm)115トラスコ品番785-2916質量(g)70頭部厚(mm)7頭部幅(mm)12切断能力(Φmm) 銅線2先端長(mm)15柄幅(mm)52切断能力(Φmm) より線2切断能力(Φmm) 軟鉄線1.2切断能力(Φmm) ステンレス0.9
ロングエンドプラニッパ 室本鉄工ロングエンドプラニッパ室本鉄工(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1丁
当日出荷
35mmの奥行のあるエンドニッパです。
用途奥深い位置の樹脂ゲートの切断作業。全長(mm)190仕様ソフトカバー付、ばね付トラスコ品番368-9000質量(g)220切断能力(mm)(ABS樹脂)3
エンドカッティングニッパ 室本鉄工エンドカッティングニッパ室本鉄工
3,500税込3,850
1丁
当日出荷
刃部に特殊熱処理を施しているため、耐摩耗性に優れています。頭部は特に丈夫にできています。
用途金網関連の工場。鉄線の端末切断。仕様厚刃、ばね付、ソフトカバー付
ボールエンドカッティングニッパー KNIPEX(クニペックス)ボールエンドカッティングニッパーKNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1丁
当日出荷
一般的なボルトエンドカッティングニッパーより少ない力で切断することができる扱いやすいニッパーです。軟線・硬線・ピアノ線を切断することができます。てこの原理を最大限利用するデザインにより、少ない力で高い切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。鍛造ボディーにより大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼。
用途ワイヤーフェンスの加工、ボルトや釘の切断に。全長(mm)200質量(g)435切断能力(Φmm) ピアノ線3.0切断能力(Φmm) 軟線1.0-6.0切断能力(Φmm) 硬線3.5切断能力(Φmm)中硬線4.0
エンドニッパ KTCエンドニッパKTC
4,098税込4,508
1個
当日出荷
線材の切断用工具に適しています。突起している釘の切断もできます。
寸法L(mm)160トラスコ品番373-4196質量(g)220呼び寸法160切断可能線径(Φmm)硬線:2軟線:2.6
ハイレバーエンドニッパー KNIPEX(クニペックス)ハイレバーエンドニッパーKNIPEX(クニペックス)
6,498税込7,148
1丁
当日出荷
軟線・硬線・ピアノ線を切断することができます。最適な刃のアングルとてこの原理を最大限に利用することにより、少ない力で高い切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
グリーンエンドカッター スリーピークスグリーンエンドカッタースリーピークス
1,998税込2,198
1個
当日出荷
鍛造品ならではの、強力な切断力です。 倍力構造で強力に切断できる、鍛造品のグリーンシリーズです。 刃先調整ねじ付: 対応スパナ7mm ハンドルロック付。落下防止ストラップ付。
呼び寸法(mm)200トラスコ品番776-7536材質バナジウム鋼全長(mm)200質量(g)270硬度HRC(刃部)60~65
小型エンドカッティングニッパー KNIPEX(クニペックス)小型エンドカッティングニッパーKNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1丁
当日出荷
軟線・硬線さらに細いピアノ線を切断することができます。 ジョイント部は2枚合わせでスムーズに可動します。 入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム電気鋼。
用途メカニック用。全長(mm)130質量(g)111寸法A(mm)16寸法D(mm)20寸法B(mm)7.5寸法C(mm)10切断能力(Φmm) ピアノ線0.8切断能力(Φmm)中硬線1.3
120mm 精密用エンドニッパー エスコ120mm 精密用エンドニッパーエスコ
8,500税込9,350
1個
翌日出荷
寸法(mm)120エスコ品番EA536KE-11全長(mm)120
ロングリーチエンドニッパ CHANNELロングリーチエンドニッパCHANNEL
8,498税込9,348
1丁
当日出荷
ジョイント部の幅が小さいので、狭小箇所での作業に適しています。リーチが非常に長く、奥まった箇所の突起部の切断に適しています。
トラスコ品番217-9464材質炭素鋼全長(mm)203
エンドカッティングニッパー(ベイシック) Wiha(ビーハ/ノガ)エンドカッティングニッパー(ベイシック)Wiha(ビーハ/ノガ)
3,500税込3,850
1丁
翌日出荷から8日以内出荷
115mm ミニエンドニッパー エスコ115mm ミニエンドニッパーエスコ
9,800税込10,780
1個
翌日出荷
寸法(mm)115全長(mm)115
300mm エンドカッティングニッパー エスコ300mm エンドカッティングニッパーエスコ
4,790税込5,269
1個
翌日出荷
全長(mm)300エスコ品番EA577L-5
200mm エンドカッティングニッパー エスコ200mm エンドカッティングニッパーエスコ
3,230税込3,553
1個
翌日出荷
全長(mm)200エスコ品番EA577L-1
メリー エンドカッティングニッパ200mm 室本鉄工メリー エンドカッティングニッパ200mm室本鉄工
5,798税込6,378
1丁
翌日出荷から3日以内出荷
寸法(mm)200全長(mm)200
メリー エンドカッティングニッパ175mm 室本鉄工メリー エンドカッティングニッパ175mm室本鉄工
5,198税込5,718
1丁
翌日出荷から翌々日出荷
寸法(mm)175全長(mm)175
精密ニッパー・エンド エスコ精密ニッパー・エンドエスコ
2,680税込2,948
1丁
翌日出荷
アングル。刃先端の斜刃により、奥深い場所での細線切断が容易です。バネ付き。
全長(mm)130刃長(mm)6切断能力(Φmm)鉄線:0.5、銅線:0.8硬度HRC(刃部)58~60
ESD エレクトロニクス・エンドカットニッパー KNIPEX(クニペックス)ESD エレクトロニクス・エンドカットニッパーKNIPEX(クニペックス)
9,998税込10,998
1丁
当日出荷
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。ジョイント部は精密な3枚合わせのボックスジョイント。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。鏡面研磨と細かい油膜により、防錆効果があります。クロムが剥がれることによって回路の故障を引き起こすことはありません。刃の硬度は約HRC56。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。ハンドルカバーを2種類の異なった材質でツートンカラー(黒/グレー)にしています。静電気放電(ESD)タイプ。静電気エネルギーがゆっくりとハンドルから誘導されます。静電気によって被害を受けるコンポーネントを保護します。有効な規格(例えばIEC TR 61 340-5、DIN EN 61 340-5、SP Method 2472)に準拠。
仕様切断面:小さい傘状長さ(mm)口先(B):6幅(mm)ジョイント部(A):11、口先先端(C):16厚さ(mm)ジョイント部(D):7寸法(mm)66×17×115質量(g)70先端角(°)90ハンドルESD仕上ヘッド鏡面磨き切断能力(Φmm) 軟線1.4切断能力(Φmm) 硬線0.5切断能力(Φmm)中硬線0.8スタイルエンドカッター
ESD エレクトロニクス・エンドカットニッパー KNIPEX(クニペックス)ESD エレクトロニクス・エンドカットニッパーKNIPEX(クニペックス)
12,980税込14,278
1丁
翌日出荷
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパーです。刃はまっすぐで切断面がフラットに仕上がります。先端は精密に仕上げられており、密集したワイヤーも直径0.2mm以上あれば切断することができます。ジョイント部はステンレス製のリベットで接合されています。小さな力でも大変スムーズに可動します。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、先端が一定の間隔以上開くのを防ぐストッパー付きです。材質はステンレス鋼です。刃の硬度は約56HRCです。静電気防止ハンドルです。静電気エネルギーがゆっくりとハンドルから誘導されます。静電気によって被害を受けるコンポーネントを保護します。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付きです。
仕様切断面:傘状長さ(mm)口先(B):6幅(mm)ジョイント部(A):11、口先先端(C):16厚さ(mm)ジョイント部(D):7.5全長(mm)115質量(g)70ハンドルESD仕上ヘッド鏡面磨き切断能力(Φmm) 軟線2切断能力(Φmm) 硬線0.6切断能力(Φmm)中硬線1スタイルエンドカッター
ボルトエンドカッティングニッパー KNIPEX(クニペックス)ボルトエンドカッティングニッパーKNIPEX(クニペックス)
10,980税込12,078
1丁
翌日出荷
一般的なボルトエンドカッティングニッパーより少ない力で切断することができる扱いやすいニッパーです。軟線・硬線・ピアノ線を切断することができます。てこの原理を最大限利用するデザインにより、少ない力で高い切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64です。鍛造ボディーにより大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼です。KNIPEXのボルトエンドカッティングニッパーは一般的な同等品と比べ、非常に高い切断能力を持ちながらも、非常に軽量で扱いやすく作られています。直径3.0mmまでのピアノ線が切断できる高い切断能力です。てこの原理を最大限に利用しているので負担が少なくなっています。軽量でコンパクトなデザインなので扱いやすくなっています。複雑なトグルレバー構造は採用せず、シンプルなシングル(重ね)ジョイントを採用しているので摩擦が少なくスムーズに動きます。
用途ワイヤーフェンスの加工、ボルトや釘の切断に仕様切断面:傘状全長(mm)200質量(g)435角度(°)先端曲がり:85ハンドルプラスチックコーティング仕上ヘッド黒防錆コート・磨き切断能力(Φmm) ピアノ線3切断能力(Φmm) 軟線1.0-6.0切断能力(Φmm) 硬線3.5切断能力(Φmm)中硬線4
ハイレバーエンドニッパー KNIPEX(クニペックス)ハイレバーエンドニッパーKNIPEX(クニペックス)
5,998税込6,598
1丁
3日以内出荷
軟線、中硬線、硬線用の切刃を備えています。切断角度とテコ比を最適に調整しているため、力をかけずに極めて高い切断性能を発揮します。追加の高周波焼き入れを施した切断刃を採用しており、刃の硬度は約64HRCです。
寸法(mm)50×15×140全長(mm)140質量(g)152ハンドルプラスチックコーティング刃先形状傘状仕上ヘッド:クロムメッキ、プライヤー:亜鉛合金メッキ(グレー)切断能力(Φmm) ピアノ線1.5切断能力(Φmm) 軟線4切断能力(Φmm) 硬線2硬度HRC(刃部)約64切断能力(Φmm)中硬線3.1
ハイレバーエンドニッパー KNIPEX(クニペックス)ハイレバーエンドニッパーKNIPEX(クニペックス)
7,198税込7,918
1丁
翌日出荷
ピアノ線だけでなく軟線、硬線にも対応する刃先を備えています。切断角度と伝達比の最適調整により、少ない力で高い切断性能を発揮します。刃先はさらに高周波焼き入れされており、刃先硬度は約64HRCです。
幅(mm)50全長(mm)145高さ(mm)15質量(g)152ハンドルプラスチックコート切断能力(Φmm) ピアノ線1.5切断能力(Φmm) 軟線4切断能力(Φmm) 硬線2切断能力(Φmm)中硬線3.1
[ESD]精密エンドニッパー(ばね付) エスコ[ESD]精密エンドニッパー(ばね付)エスコ
10,400税込11,440
1丁
翌日出荷
バネ付。極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。ジョイント部は精密な3枚合わせのボックスジョイント。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。研磨または鏡面研磨(2番の仕上げのみ)と繊細な油膜により効果的に錆止めします。クロムが剥がれることによって回路の故障を引き起こすことはありません。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。静電気エネルギーがゆっくりとハンドルから誘導されます。有効な規格(例えばIEC TR 61 340-5、DIN EN 61 340-5、SP Method 2472)に準拠。
エンドカッティングニッパー KNIPEX(クニペックス)エンドカッティングニッパーKNIPEX(クニペックス)
4,698税込5,168
1丁
当日出荷
金属メッシュの結び目を締める際に、簡単に締め付けが可能です。結束線をねじって切断する用途にも適しています。焼き入れを施した切断刃の硬度は約61HRCです。コンクリート打ち作業の際、金属メッシュの結び目を締める作業に最適なヘッド形状です。
用途ワイヤの切断、結束に。結束線をねじって切断する作業に。軟線および硬線の切断に。トラスコ品番195-5251材質焼き入れクロムバナジウム鋼、グリップ:ソフトプラスチックコーティング全長(mm)280切断能力(Φmm) 鉄線Φ4.0切断能力(Φmm) 軟線Φ4.5切断能力(Φmm) 硬線Φ3.2切断能力(Φmm) 銅線Φ4.5口幅(mm)33切断能力(Φmm)中硬線Φ4.0
強力型エンドカッティングニッパー CHANNEL強力型エンドカッティングニッパーCHANNEL
6,498税込7,148
1丁
当日出荷
軟線・硬線・ピアノ線の切断に適しています。スリム設計と高い切断能力を両立しています。
用途ワイヤの切断、結束に。トラスコ品番217-9463材質高炭素鋼(レーザー焼入処理)全長(mm)187
エンドカッティングニッパー エスコエンドカッティングニッパーエスコ
3,490税込3,839
1丁
翌日出荷
滑り止めのPVCハンドル。 より良い性能のための高周波焼入れジョー。
200mm ニッパー(ステンレス製) エスコ200mm ニッパー(ステンレス製)エスコ(1件のレビュー)
10,000税込11,000
1個
8日以内出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
アズワン品番64-7866-25
300mm 強力型エンドカッティングニッパー エスコ300mm 強力型エンドカッティングニッパーエスコ
6,270税込6,897
1丁
翌日出荷
通常品より25%軽い力で切断ができます
全長(mm)300刃部硬度HRC61切断能力(Φmm)中硬線:3.8、硬線:2.0アズワン品番64-2232-15
250mm 強力型エンドカッティングニッパー エスコ250mm 強力型エンドカッティングニッパーエスコ
5,310税込5,841
1丁
翌日出荷
通常品より25%軽い力で切断ができます
全長(mm)250刃部硬度HRC61切断能力(Φmm)中硬線:3.3、硬線:1.8アズワン品番64-2232-16
250mm エンドカッティングニッパー(メッキ) エスコ250mm エンドカッティングニッパー(メッキ)エスコ
3,990税込4,389
1丁
翌日出荷
高周波焼入刃で切断能力に優れています
全長(mm)250切断能力(Φmm)中硬線:2.4、硬線:1.6アズワン品番64-2232-18
エンドニッパー