23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)200 エスコ品番EA577L-1
1個
3,140 税込3,454
翌日出荷

1個
9,960 税込10,956
翌日出荷

寸法(mm)115 全長(mm)115
1個
9,440 税込10,384
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
8,330 税込9,163
8日以内出荷

寸法(mm)120 全長(mm)120
1個
10,300 税込11,330
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
アズワン品番64-7866-25
1個
10,200 税込11,220
翌日出荷

全長(mm)300 エスコ品番EA577L-5
1個
4,660 税込5,126
翌日出荷

寸法(mm)200 エスコ品番EA577LD-200 全長(mm)200
1個
11,000 税込12,100
翌日出荷

寸法(mm)120 エスコ品番EA536KE-11 全長(mm)120
1個
8,180 税込8,998
翌日出荷

全長(mm)115 エスコ品番EA536KE-1A
1個
7,790 税込8,569
翌日出荷

通常品より25%軽い力で切断ができます
全長(mm)300 刃部硬度HRC61 切断能力(Φmm)中硬線:3.8、硬線:2.0 アズワン品番64-2232-15
1丁
6,090 税込6,699
翌日出荷

高周波焼入刃で切断能力に優れています
全長(mm)250 切断能力(Φmm)中硬線:2.4、硬線:1.6 アズワン品番64-2232-18
1丁
3,840 税込4,224
翌日出荷

全長(mm)200 エスコ品番EA577LD-1
1個
11,700 税込12,870
翌日出荷

1個
10,900 税込11,990
翌日出荷

バネ付き。斜刃。エレクトロニクスや精密機械などの細かい切断作業に適した精密プライヤー。静電気防止ハンドル。遊びのない精密ボックスジョイント。摩擦の少ないダブルスプリングによって、ゆっくりと均等に開きます。鏡面研磨と細かい油膜により、防錆効果があります。クロムが剥がれることによって回路の故障を引き起こすことはありません。ハンドルカバーを2種類の異なった材質でツートンカラー(黒/グレー)にしています。ボールベアリングクロム鋼、油焼入れ。
1丁
10,200 税込11,220
翌日出荷

滑り止めのPVCハンドル。 より良い性能のための高周波焼入れジョー。
1丁
3,400 税込3,740
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通常品より25%軽い力で切断ができます
全長(mm)250 刃部硬度HRC61 切断能力(Φmm)中硬線:3.3、硬線:1.8 アズワン品番64-2232-16
1丁
5,110 税込5,621
翌日出荷

1個
11,200 税込12,320
翌日出荷

1個
10,000 税込11,000
翌日出荷

ハンドルプラスチックコーティング 仕上磨き 硬度HRC(刃部)61
1個
2,690 税込2,959
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスコ品番EA577LC-200 ハンドルプラスチックコーティング 仕上磨き 硬度HRC(刃部)64
1個
7,790 税込8,569
翌日出荷

滑り止めのPVCハンドル。より良い性能のための高周波焼入れジョー。
1丁(1個)
4,040 税込4,444
翌日出荷

バネ付。極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。ジョイント部は精密な3枚合わせのボックスジョイント。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。研磨または鏡面研磨(2番の仕上げのみ)と繊細な油膜により効果的に錆止めします。クロムが剥がれることによって回路の故障を引き起こすことはありません。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。静電気エネルギーがゆっくりとハンドルから誘導されます。有効な規格(例えばIEC TR 61 340-5、DIN EN 61 340-5、SP Method 2472)に準拠。
1丁
10,000 税込11,000
翌日出荷