エンドニッパー :「作業用」の検索結果
関連キーワード
軟線・硬線を切断することができます。ワイヤーをねじる、切断する作業にも最適です。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC61。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼。
切断能力(Φmm) 軟線4.0
一般的なボルトエンドカッティングニッパーより少ない力で切断することができる扱いやすいニッパーです。軟線・硬線・ピアノ線を切断することができます。てこの原理を最大限利用するデザインにより、少ない力で高い切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。鍛造ボディーにより大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼。
用途ワイヤーフェンスの加工、ボルトや釘の切断に。
全長(mm)200
質量(g)435
切断能力(Φmm) ピアノ線3.0
切断能力(Φmm) 軟線1.0-6.0
切断能力(Φmm) 硬線3.5
切断能力(Φmm)中硬線4.0
軟線・硬線・ピアノ線を切断することができます。最適な刃のアングルとてこの原理を最大限に利用することにより、少ない力で高い切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
一般的なボルトエンドカッティングニッパーより少ない力で切断することができる扱いやすいニッパーです。軟線・硬線・ピアノ線を切断することができます。てこの原理を最大限利用するデザインにより、少ない力で高い切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64です。鍛造ボディーにより大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼です。KNIPEXのボルトエンドカッティングニッパーは一般的な同等品と比べ、非常に高い切断能力を持ちながらも、非常に軽量で扱いやすく作られています。直径3.0mmまでのピアノ線が切断できる高い切断能力です。てこの原理を最大限に利用しているので負担が少なくなっています。軽量でコンパクトなデザインなので扱いやすくなっています。複雑なトグルレバー構造は採用せず、シンプルなシングル(重ね)ジョイントを採用しているので摩擦が少なくスムーズに動きます。
用途ワイヤーフェンスの加工、ボルトや釘の切断に
仕様切断面:傘状
全長(mm)200
質量(g)435
角度(°)先端曲がり:85
ハンドルプラスチックコーティング
仕上ヘッド黒防錆コート・磨き
切断能力(Φmm) ピアノ線3
切断能力(Φmm) 軟線1.0-6.0
切断能力(Φmm) 硬線3.5
切断能力(Φmm)中硬線4
1丁
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパーです。刃はまっすぐで切断面がフラットに仕上がります。先端は精密に仕上げられており、密集したワイヤーも直径0.2mm以上あれば切断することができます。ジョイント部はステンレス製のリベットで接合されています。小さな力でも大変スムーズに可動します。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、先端が一定の間隔以上開くのを防ぐストッパー付きです。材質はステンレス鋼です。刃の硬度は約56HRCです。静電気防止ハンドルです。静電気エネルギーがゆっくりとハンドルから誘導されます。静電気によって被害を受けるコンポーネントを保護します。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付きです。
仕様切断面:傘状
長さ(mm)口先(B):6
幅(mm)ジョイント部(A):11、口先先端(C):16
厚さ(mm)ジョイント部(D):7.5
全長(mm)115
質量(g)70
ハンドルESD
仕上ヘッド鏡面磨き
切断能力(Φmm) 軟線2
切断能力(Φmm) 硬線0.6
切断能力(Φmm)中硬線1
スタイルエンドカッター
1丁
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
軟線・硬線さらに細いピアノ線を切断することができます。
ジョイント部は2枚合わせでスムーズに可動します。
入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム電気鋼。
用途メカニック用。
全長(mm)130
質量(g)111
寸法A(mm)16
寸法D(mm)20
寸法B(mm)7.5
寸法C(mm)10
切断能力(Φmm) ピアノ線0.8
切断能力(Φmm)中硬線1.3
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。ジョイント部は精密な3枚合わせのボックスジョイント。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。鏡面研磨と細かい油膜により、防錆効果があります。クロムが剥がれることによって回路の故障を引き起こすことはありません。刃の硬度は約HRC56。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。ハンドルカバーを2種類の異なった材質でツートンカラー(黒/グレー)にしています。静電気放電(ESD)タイプ。静電気エネルギーがゆっくりとハンドルから誘導されます。静電気によって被害を受けるコンポーネントを保護します。有効な規格(例えばIEC TR 61 340-5、DIN EN 61 340-5、SP Method 2472)に準拠。
仕様切断面:小さい傘状
長さ(mm)口先(B):6
幅(mm)ジョイント部(A):11、口先先端(C):16
厚さ(mm)ジョイント部(D):7
寸法(mm)66×17×115
質量(g)70
先端角(°)90
ハンドルESD
仕上ヘッド鏡面磨き
切断能力(Φmm) 軟線1.4
切断能力(Φmm) 硬線0.5
切断能力(Φmm)中硬線0.8
スタイルエンドカッター
1丁
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
軟線・硬線・ピアノ線を切断することができます。最適な刃のアングルとてこの原理を最大限に利用することにより、少ない力で高い切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
仕様切断面:傘状
寸法(mm)50×15×140
質量(g)152
ハンドルプラスチックコーティング
仕上ヘッド黒防錆コート・磨き
切断能力(Φmm) ピアノ線1.5
切断能力(Φmm) 軟線4
切断能力(Φmm) 硬線2
切断能力(Φmm)中硬線3.1
1丁
¥6,198
税込¥6,818
3日以内出荷
ピアノ線だけでなく軟線、硬線にも対応する刃先を備えています。切断角度と伝達比の最適調整により、少ない力で高い切断性能を発揮します。刃先はさらに高周波焼き入れされており、刃先硬度は約64HRCです。
幅(mm)50
全長(mm)145
高さ(mm)15
質量(g)152
ハンドルプラスチックコート
切断能力(Φmm) ピアノ線1.5
切断能力(Φmm) 軟線4
切断能力(Φmm) 硬線2
切断能力(Φmm)中硬線3.1
1丁
¥7,198
税込¥7,918
翌日出荷
金属メッシュの結び目を締める際に、簡単に締め付けが可能です。結束線をねじって切断する用途にも適しています。焼き入れを施した切断刃の硬度は約61HRCです。コンクリート打ち作業の際、金属メッシュの結び目を締める作業に最適なヘッド形状です。
用途ワイヤの切断、結束に。結束線をねじって切断する作業に。軟線および硬線の切断に。
トラスコ品番195-5251
材質焼き入れクロムバナジウム鋼、グリップ:ソフトプラスチックコーティング
全長(mm)280
切断能力(Φmm) 鉄線Φ4.0
切断能力(Φmm) 軟線Φ4.5
切断能力(Φmm) 硬線Φ3.2
切断能力(Φmm) 銅線Φ4.5
口幅(mm)33
切断能力(Φmm)中硬線Φ4.0
1丁
¥3,698
税込¥4,068
翌日出荷
『ニッパー』には他にこんなカテゴリがあります
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。