5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ1.2mmワイヤーを剥がすことができます。
仕様●全長(mm):136●切断能力(Φmm):鉄線/1.2 銅線/2.0●材質:本体/クロムバナジウム鋼 グリップ/TPR(熱可塑性エラストマー)●耐滑性、耐油性に優れたTPRグリップ●バネ付 アズワン品番65-9271-01
1丁
2,030 税込2,233
翌日出荷

Φ1.2mmワイヤーを剥がすことができます。
仕様●全長(mm):167●切断能力(Φmm):鉄線/2.0 銅線/3.0●材質:本体/クロムバナジウム鋼 グリップ/TPR(熱可塑性エラストマー)●耐滑性、耐油性に優れたTPRグリップ●バネ付 アズワン品番65-9271-02
1丁
2,090 税込2,299
翌日出荷

エレクトロニクス、精密機器等の分野で、ビニール線、タングステン線までの切断に適しています。ピアノ線も切断できる超硬刃付き、軽くて強靱に造られた一般的な普及サイズのニッパです。バネ付、ラウンド刃、RoHS対応品(2024年1月時点)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,720 税込8,492
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラウンド刃、電気通信関係等の配線切断作業に適しています。切断能力が極めて優れています。軽量強靱、大変使いやすいニッパです。刃に角度を付けていますので、指が邪魔にならず切断作業がスムーズにできます
1個
3,140 税込3,454
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。必要な時にだけ機能させることができるバネ付。バネは親指で押すと簡単に作動します。力の伝達に優れたハンドル機構で、通常品より20%軽い力で切断ができます。
仕様●ハンドル:コンフォート(バネ付)●仕上げ:磨き●刃硬度:HRC64●全長(mm):160●切断能力(mm):中硬線/Φ3.4 硬線/Φ2.5 ピアノ線/Φ2.0●刃材質:クロムバナジウム高性能鋼(多段階油焼き入れ)●ヘッド仕上げ/黒防錆コート・研磨●切断面/傘状(斜め刃)●磨き仕上げ(ばね付) アズワン品番65-9263-34
1丁
6,470 税込7,117
翌日出荷